鉄やかんのおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
100件の「鉄やかん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄瓶」、「南部鉄瓶」、「鋳物 塗装」などの商品も取り扱っております。
どんなキッチンにも似合うシンプルなフォルムの鉄瓶!IHクッキングヒーター、ガス火コンロ対応です。
材質 本体:鉄鋳物(外側焼きつけ塗装)、つまみ:天然木 寸法(mm) 196×153×高さ104(持ち手含まず) 質量(kg) 2 容量(mL) 1000
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

南部工芸鉄器は、みちのくにその文化をのこした平泉藤原三大の全盛期に端を発し、依頼八百余年の伝統を今日に伝えられております。 鉄の素朴で柔らかい肌合いや、たくましい感覚など優れた特色を持っており、鉄を現代にマッチした生活の「器」として、お使いください。
材質 鉄・内面ホーロー仕上
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三ツ星シェフが大絶賛 ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、 さらに使いやすさがアップします。 従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出して います。 油が馴染みやすく焦げ付きません。 しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸 にも負けません。材質:鉄鋳物製
容量(L) 1 質量(kg) 2.15 高さ(mm) 145 口径(Φmm) 165 外径(Φmm) 165
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いこむほど味がでる鉄鋳物。鉄器は保温性がよく、冷めにくいのが特長。内面に塗料を使用。まろやかなお湯で、日本茶、コーヒー、紅茶、中国茶など一層美味しく頂けます。
適合容量(L) 1 満水容量(L) 1.5 材質 鋳鉄 質量(g) 2700 本体寸法(mm) 200×180×95 表面処理 シリコン樹脂塗装 底面の厚さ(mm) 3
1個
4,298 税込4,728
欠品中

お湯を沸かしたり、調理工程の中で入れるだけで、手軽に鉄分補給ができます。
材質 鉄鋳物 質量(g) 約240 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 35×55 TKG品番 9-0283-1101 TKG品番(2017) 6-0244-1201
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

鉄を塗装のせず、そのまま商品に。 黒豆を作る時にツヤ出しや ケトルに入れて鉄分補給も出来ます。
本体寸法(縦×横×高さHmm) 50×37×28
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

マットブラックに塗装した和モダンなデザイン。。耐蝕性と耐久性に優れたステンレス製ケトル。。全面をマットブラックに塗装した和モダンなデザインです。。本体にはサビにくく耐久性に優れた18-8ステンレスを使用しています。お手入れもしやすく、毎日の使用に最適な素材です。。桟橋やウッドデッキにも使用される天然木をツマミとハンドルに使用しました。使う程に深みのある色に変化していく木材のため、色の変化を楽しめます。
仕様 100VIH、200VIH、3Kw使用可 材質 本体=18-8ステンレス(シリコーン樹脂塗装)・ハンドル、ツマミ=天然木 クロ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いこむほど味がでる鉄鋳物。鉄器は保温性がよく、冷めにくいのが特長。内面に塗料を使用。まろやかなお湯で、日本茶、コーヒー、紅茶、中国茶など一層美味しく頂けます。
仕様 茶こし付 材質 本体:鋳鉄、茶こし:ステンレス鋼 表面処理 シリコン樹脂塗装 底面の厚さ(mm) 3
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VitaCraft(ビタクラフト)ケトル
一枚のステンレス板を加工しているため、継ぎ目がなく衛生的に使用ができ、強度も抜群です。IHにも対応します。
用途機能性を追求し、使いやすいデザインのビタクラフトケトル。 仕様 ガス直火・100VIH・200VIH使用可
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワールドクリエイト日の丸 黒 鉄瓶
岩手県で製造されている店頭工芸品の南部鉄器。藍花オリジナル形状にくし目が施されたシリーズです。黒は直火対応です。
用途食卓に 容量(mL) 約600 材質 鋳鉄 寸法(mm) 120×150 寸法h(mm) 185
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

内面ホーロー加工
容量(L) 0.36 材質 鉄鋳物 高さ(mm) 73 口径(Φmm) 104 外径(Φmm) 163 TKG品番 9-0870-1001 TKG品番(2017) 6-0784-1201
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷


・お漬物や黒豆の艶出しに効果があります。 ・卓上でペーパーウエイトとしてご利用もできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 39×30×51 TKG品番 9-0283-1501 TKG品番(2017) 6-0244-1601
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ラッセルホブス(Russell Hobbs)Tケトル
ゆったりと、スマートに』を叶える、モダンな温度調整電気ケトル。・特徴的なハンドルのデザインによる安定感のあるグリップ。滑らかに注げるよう注ぎ口にもこだわりました。・7段階の温度調整(50,60,70,80,90,95,100℃)はもちろん、温度に達した後も設定した温度をキープできます。・空焚き防止機能、保温機能(30分)、消音モード付き。
材質 ステンレス、ポリプロピレン、シリコン 質量(g) 約760(ケトル本体) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 800 コード長さ(m) 0.7 最大容量(L) 0.6 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 195×135×205
1個
13,000 税込14,300
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

元祖鉄玉子の薄型です。
用途鉄分補給に、漬物の色出、貝類の砂出しに使用します。 質量(g) 200 外寸(mm) 50×75 アズワン品番 64-5191-51
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

かまどで炊いたようなふっくらごはんとパリパリのおこげを。岩鋳のごはん鍋は気密性と蓄熱性に優れ、高温を保ちながら炊き上げることが特長です。パリッとしたおいしいおこげも味わえます。本体と蓋がウォーターシール効果を発揮 するため食材の旨みを封じ込めます。アウトドア料理にも実力を発揮!。電磁調理器対応。仕様 内径 深さ 容量 質量(kg) (8分目)2合炊き Φ155 95 1.2L 2.563合炊き Φ180 110 1.9L 3.25合炊き Φ200 120 2.7L 3.85
材質 鋳鉄
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワールドクリエイト朝日 黒 鉄瓶 450
岩手県で製造されている店頭工芸品の南部鉄器。藍花オリジナル形状にくし目が施されたシリーズです。黒は直火対応です。
用途食卓に 容量(mL) 約450 材質 鋳鉄 寸法(mm) 95×135 寸法(Φmm) 60 寸法h(mm) 175
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

鉄イオンの働きにより、茄子漬の色出しや貝の砂出しなど、 さまざまな用途で効果を発揮します。塩分や水の作用で錆びますが、お湯で洗って ふき取っていただくと何度でもご使用できます。
材質 鋳鉄 質量(g) H20/150g、H30/170g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×25×20、80×30×30 TKG品番 9-0283-1301 TKG品番(2017) 6-0244-1101
1組(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷