銀錫はんだのおすすめ人気ランキング

2026/02/01更新
92件の「銀錫はんだ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低温 ハンダ」、「高温ハンダ」、「銀 はんだ」などの商品も取り扱っております。
鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。
用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等 合金組成(Wt%) 錫:96.5%、銀:3.5% エスコ品番 EA310A-2 融点(℃) 221
1個
8,570 税込9,427
当日出荷

Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分 Sn-3Ag-0.5Cu 比重 7.4 固相/液相温度(℃) 217/220 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


銀、錫半田を使用する場合、必ずご使用下さい。 半田付不良を防ぎます。
種別 半田付け エスコ品番 EA310-2 危険物の類別 非危険物
1本(20mL)
660 税込726
当日出荷

鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。 タイプ RMA 含有量(%) (フラックス)3 融点(℃) 221 合金組成(Wt%) Sn99、Ag0.3、Cu0.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に タイプ RMA 含有量(%) (フラックス)3 合金組成(Wt%) Sn(錫)60%、Pb(鉛)40% 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様 ヤニ入り 質量(g) 70 長さ(m) 約19 線径(Φmm) 0.8 化学組成 Sn60%-Pb37.5%-Ag2.5% 融点(℃) 178-211
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様 ヤニ無し 質量(g) 70 長さ(m) 約4.0 線径(Φmm) 1.6 化学組成 Sn45%-Pb55% 融点(℃) 183-227
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。
線径(Φmm) 2 成分 錫95%、アンチモン5% エスコ品番 EA310B-5 タイプ 高強度 質量(g/巻) 500 融点(℃) 240
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。 はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。 ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。 比重 0.73(20℃) 引火点(℃) -12 沸点(℃) 79~100 融点(℃) 217 合金組成(Wt%) すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5% RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスト重視の鉛フリーハンダ。 ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめています。 Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要です。
成分 Sn99%、Ag0.3%、Cu0.7% 固相/液相温度(℃) 217/226 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,860 税込3,146
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別 第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状 単芯やに入りはんだ タイプ RA 含有量(%) フラックス:3。ハロゲン:0.44 絶縁抵抗(Ω) 5×1012以上 合金組成(Wt%) Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%) 79
1巻(0.25kg)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Pbフリーはんだペースト(金属組成・・・Sn-3Ag-0.5Cu) ぬれ性良好
用途車載、産業機器、民生部品など様々な分野で導入実績あり 融点(℃) 217~219 含有量(wt%) ハライド:0.08±0.20 RoHS指令(10物質対応) 対応 組成 金属:Sn-3Ag-0.5Cu
1個
33,980 税込37,378
12日以内出荷

RMAタイプで高作業性・高信頼性を実現!タクト短縮と不良低減に貢献します。 作業性に優れた高信頼性ヤ二入りはんだです。 ポイント・スライド等の自動はんだ付けロボットから光ビームはんだ付け装置など、様々な工法にスムーズに対応することができます。 優れた低飛散性 ― はんだコテ、光ビームと加熱手段を問わず、はんだやフラックスの飛散がほとんどありません。 高速作業で確実なはんだ付けが可能 ― スライドはんだ付けでは未はんだ、ブリッジの発生が有りません。コテ先移動スピードを従来品よりも早くする事ができます。 高い汎用性 ― ポイント、スライド、光ビーム等あらゆる加熱手段に適応できます。 美しい仕上がり ― はんだ付け後のフラックス残渣は無色透明で美しく仕上がります。 長期にわたる高信頼性 ― はんだ付け後に劣化や腐食が全くなく、旧米国連邦規格RMAタイプに相当する高信頼性を有します。
成分 Sn60%、Pb40% 形状 単芯ヤニ入りはんだ(JIS規格) 等級 フラックス:RMA 絶縁抵抗(Ω) 1×1013以上(JIS規格) 取得規格 クロライド&ブロマイド合格。乾燥度試験合格(JIS規格)。銅鏡試験合格(JIS規格)。銅板腐食試験合格(JIS規格) 広がり率(%) 91(Sn60) (JIS規格) 塩素含有量(%) 0.05(JIS規格) 水溶液抵抗(Ω・cm) 1.5×105以上 電圧印加耐湿性(Ω) 1×1013以上(JIS規格) 含有量(wt%) フラックス:3.04
1巻(0.25kg)ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
質量(g) 45 仕様 ヤニ入り 質量(kg) 0.045 化学組成 Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5% 融点(℃) 217~220
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途銅・銅合金用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。 種別 半田付け 仕様 (洗浄)した方が良い トラスコ品番 215-5095 質量(g) 28 容器 20cc目薬容器 臭気 若干有 色調 青色 危険物の類別 非危険物
1個
699 税込769
当日出荷