銅シールワッシャーのおすすめ人気ランキング

2026/03/24更新
136件の「銅シールワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンジョーボルト ワッシャー」、「金属パッキン」、「シールワッシャー」などの商品も取り扱っております。
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。 厚さ(mm) 1.0 材質
1パック(6個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンジョーやアダプターを固定する際に使用するワッシャーです。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さ調整やクリアランス調整に使用可能な設計です。
材質 厚さ(mm) 1 内径(Φmm) 10 外径(Φmm) 15
1枚ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
寸法(mm) 10×15×1.5t
1セット(4個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100枚)
1,530 税込1,683
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
97 税込107
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1箱(250個)ほか
7,098 税込7,808
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1袋(20個)
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。 フランジシール。 材質 (パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC 使用箇所 頭付ボルト用 使用温度範囲 -25~100℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



1セット(5個)
489 税込538
当日出荷

【SWAGE LINE クラッシュワッシャ】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
材質
1セット(4枚)ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)