電気フライヤのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
194件の「電気フライヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気フライヤー 山善」、「電気天ぷら鍋」、「フライヤー業務用」などの商品も取り扱っております。
ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。 レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
安全装置 空焚防止サーモスタット(267℃) 温度調節範囲(℃) 可変式サーモスタット (90~220) 定格電圧(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(kW) 1.1 材質 ステンレス
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂加工。油温度調節機能。マグネットプラグ。約19cmの大きなエビもすっぽり入る角型
電源(V) 単相100V 材質 本体銅版 質量(kg) 約2.1 消費電力(W) 1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×170×180 機能 湯温調整機能(160~200℃)、マグネットプラグ、フッ素樹脂加工なべ 容量(L) 1 TKG品番 9-0738-0501 TKG品番(2017) 6-0655-0301
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。 保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ) 。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。 消費電力(W) 1250 質量(kg) 2.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×200×185 温度調整範囲(℃) 約160~約200(油温) 取扱説明書 (3.35MB)
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食卓で揚げながらすぐに食べられる。 電気を使う簡単揚げ物調理器。
付属品 油はね防止フタ、バスケット 材質 PP、アルミニウム、ステンレス 容量(L) 約1.2 消費電力(W) 840 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 約0.85 定格周波数(Hz) 50/60 本体質量(kg) 1.2(付属品含む) 温度設定範囲(℃) 約140~190 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 25×19.5×19.5(油はね防止フタ使用時 )
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷

コンパクトサイズでちょっとした揚げものをするときにとっても便利。大きなスペースは要りません。忙しい朝のお弁当づくりに最適。サッとできて気軽に揚げものを楽しめます。一人暮らしの方やご高齢のご夫婦にも。 1回の調理で使う油はわずか0.5L。少ない量でもしっかりと揚げてくれます。油をむだにしないから経済的でエコ。 メニューに合わせて「低・中・高」の温度調節 油の処理が片手でできるポット型 ホコリの侵入を防ぐふた付
容量(L) (標準)約0.5、(最少)約0.3 消費電力(W) 680 付属品 ふた(保管用) 寸法(mm) 約235×185×210 質量(kg) 約1.8(付属品含む) パールホワイト 電源 AC100V 50/60Hz 電源コード(m) 有効長:約1.8(マグネット式プラグ) 温度調節精度 低、中、高
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

1台
769,800 税込846,780
翌々日出荷

1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒーターはスイングアップ方式で油槽のお手入れもスムーズに行えます。
油量(L) 8 消費電力(kW) 3 付属品 バスケット180×220×H140(1個)、仕切板、天蓋、ドレンパイプ、油面ゲージ(各1個) 寸法(mm) 2 質量(kg) 15 電源(V) 単相200 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 330×500×250 安全装置 ハイリミット258℃ 温度調節範囲(℃) 0~210 槽寸法(mm) 油槽:227×276×200 EBM品番 8465410
1個
348,800 税込383,680
翌々日出荷

コンパクトで使いやすい電気天ぷら鍋 揚げごろ温度キープ 揚サーモスタットにより、揚げ物に適した温度(約180℃)を保ちますので温度調節のわずらわしさがありません。 油の飛び散りが少ない深型タイプ 飛び散りが少ないので後片付けが簡単です。 温度ヒューズで過熱防止。
材質 本体:アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)、蓋:18-0ステンレス、樹脂部:フェノール樹脂 容量(mL) 750 電源(V) 100 内形寸法(mm) 約170×120 ヒーター シーズヒーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 232×138×145 温度調整方法 サーモスタット(約180℃固定)
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

右寄り、左寄り、どちらもOK。設置場所を選ばない縦開き 1ボタン1メニューのシンプル操作 大きめ表示で暗がりでも見えるバックライト付液晶 回転テーブルのないフラットタイプだから、庫内が広々使える上に拭き掃除もラクラク
定格消費電力(W) レンジ:900/1250、オーブン/グリル:900 電源周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約15 ホワイト 電源(V) AC100 コード長さ(m) 約1.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約295×470×360 庫内寸法(mm) 約305×325×180 庫内容量(L) 18 エネルギー消費効率(kWh/年) 73.4
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1個
889,800 税込978,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルゼン[厨房機器]フライヤー
100Vで使用できる超小型フライヤー! 設置場所を選ばず、コンビニのホットスナックに最適。
油量(L) 8 消費電力(kW) 1.3 電源(V) 100(1Φ) 周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 2 電源コード プラグ付き・接地アダプター 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 255×475×195 タイプ 電気ミニフライヤー
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンポスドットコムTB卓上型電気フライヤー
付属品 バスケット×1、スノコ板×1 質量(kg) 6 消費電力(W) 1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (揚げカゴ)208×208×139(取っ手部分のみ200) 電源(単相/V) 100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×380×330 温度調整範囲(℃) 60~200 油量(L) 7
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

油槽に傾斜をつけて油量約40%削減。少ない油で調理できるローオイルフライヤー。マグネットコード採用。油ハネを気にせず調理の様子が見える窓付きフタ採用。ニオイを軽減するフィルター搭載(3枚付属)。付属の油切り網で揚げ物の油を切ったり揚げかすを取り除くことが可能。
用途卓上フライヤー、電気フライヤー、揚物鍋として。飲食店/居酒屋/立ち飲み屋/自宅/フライ/揚物/あげもの/串かつ/えびフライ/串揚げ/天ぷら/から揚げ/フライドポテト/ドーナツ/野菜天ぷら/コロッケ/一口カツ/ポテトチップ/かき揚げ/から揚げ/エビフライ/魚介類フライ/かぼちゃ/アスパラ/なす/しいたけ/ししとう/ねぎ/カツ/エビ/ローオイル/経済的 質量(kg) 2.2 容量(mL) 定格:865 消費電力(W) 1000 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.5 温度調節範囲(℃) 約160~200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 31.6×16.8×18.5 油量(mL) (上限)865、(下限)500 取扱説明書 (0.61MB)
1台
7,798 税込8,578
5日以内出荷

カゴ部:410×125×H58・はさんでフライヤーに入れるだけで骨せんべいや小魚等を 串打ちなしで簡単に曲げて揚げられ、串を外す時の破損の 心配もありません。食材と時間のロスが少なく、豆カレイなら1度に3~4匹揚げる ことが出来ます。フライヤーで約1~2分揚げる事で形が決まります。その後、 外したものは再度フライヤーで揚げます。これを繰り返す ことで数もこなすことが出来ます。
縦×横×高さH(mm) 600×160×160 TKG品番 9-0433-1501 TKG品番(2017) 6-0389-1501
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

電気式(フライ用)。 使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。 油温を適温にコントロールが可能。
寸法(mm) 405×265×190 寸法(幅W×奥行D)(mm) 油槽:235×295 消費電力(kW) 1.3 油量(L) 4~8
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

電気式(てんぷら用)。 使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。 油温を適温にコントロールが可能。
寸法(mm) 405×265×190 寸法(幅W×奥行D)(mm) 油槽:235×295 消費電力(kW) 1.3 油量(L) 4~8
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷

電気式。 使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。 油温を適温にコントロールが可能です。
寸法(mm) 600×350×800 消費電力(kW) 4.5 油量(L) 13
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷