- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 電線対電線のおすすめ人気ランキング
電線対電線のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新1,063件の「電線対電線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型コネクタ」、「コネクタ ハウジング」、「電線対電線用コネクタ」などの商品も取り扱っております。
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。
材質
ナイロン66(UL94V-0)
使用温度範囲
-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧
MAX300V
寸法A(mm)
20.9
耐電圧
AC1500V/1分間
定格電流(A)
(最大)10
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
8.5
適合電線
AWG#26~#16、0.13~1.25mm2
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子
SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS
仕様
RoHS対応品
種別
プラグハウジング(ソケットコンタクト用)
材質
ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
定格電圧(V)
MAX250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
寸法B(mm)
11.7
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)
0.5~2.0
材質
ポリエステル、UL94V-0
使用温度範囲(℃)
-40~+85(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)
最大:125
耐電圧
AC250V/1分間
定格電流(A)
最大:1
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
20以下
仕様
オス/メス = メス。併用可能製品 = 電線対基板コネクタ。シリーズ = WR-WTB。結線方法 = 圧着。適合電線サイズAWG Min = 32AWG。適合電線サイズAWG Max = 28AWG。シリーズ番号 = 6650。最大接触抵抗 = 20mΩ。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様
ELVおよびRoHS対応済み
適合
ウエハー:53047、53048、53261、53398。ターミナル:50058、50079
種別
圧着ハウジング
形状
メス形状
色
ナチュラル(ナイロン オフホワイト)
ピッチ(mm)
1.25
規格
ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)
125(最大)
耐電圧
AC250V/1分間
列数
1
定格電流(A)
1(最大)
材質(ハウジング)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
20以下
難燃性
UL94V-0
寸法(高さH×幅W)(mm)
3.95×3.20
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
不可
電線挿入角度
ライトアングル
パネルマウント
不可
コンタクト挿入力
4.9N(1.10lb)。(最大、1極あたり)
コンタクト保持力
4.90N(1.10lb)。(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)
1.5
仕様
シリーズ = WR-BHD。ピッチ = 2.54mm。コンタクト数 = 40。行数 = 2。ボディ向き = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。取り付けタイプ = スルーホール。端子方法 = はんだ。タイプ = 電線対基板。定格電圧 = 250 V ac。。Wurth WR-BHDシリーズ2.54 mmボックスヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのWR-BHDシリーズの基板スルーホール取り付けボックスヘッダコネクタです。 これらの電線対基板の基板スルーホール取り付けシュラウドヘッダは、低プロファイル設計になっており、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体と打ち抜き加工の金めっき銅合金コンタクトを備えています。 品番 612 xxx 216 21 の基板ボックスヘッダはストレート取り付け 品番 612 xxx 217 21 のPCBボックスヘッダはライトアングル取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥169
税込¥186
7日以内出荷
電線対電線用圧着コンタクト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(4000個)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
仕様
シリーズ = WR-BHD。ピッチ = 2.54mm。コンタクト数 = 24。行数 = 2。ボディ向き = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。取り付けタイプ = ケーブルマウント。端子方法 = はんだ。タイプ = 電線対基板。定格電圧 = 250 V ac。。Wurth WR-BHDシリーズ2.54 mmボックスヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのWR-BHDシリーズの基板スルーホール取り付けボックスヘッダコネクタです。 これらの電線対基板の基板スルーホール取り付けシュラウドヘッダは、低プロファイル設計になっており、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体と打ち抜き加工の金めっき銅合金コンタクトを備えています。 品番 612 xxx 216 21 の基板ボックスヘッダはストレート取り付け 品番 612 xxx 217 21 のPCBボックスヘッダはライトアングル取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
仕様
アクセサリタイプ:オス圧着端子●併用可能製品:EconoLatch電線対電線相互接続●シリーズ:150180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(100個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。
材質
ナイロン66(UL94V-0)
寸法A(mm)
24.1
寸法C(mm)
2.5
定格電圧
MAX300V
使用温度範囲
-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗
1000MΩ以上
耐電圧
AC1500V/1分間
寸法E(mm)
3
定格電流(A)
(最大)7
適合電線
AWG#22~#18、0.3~0.75mm2
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)
0.8~2.0
寸法B(mm)
24.6
定格電圧(V)
MAX300 AC・DC
定格電流(A)
MAX10 AC・DC
仕様
RoHS対応品
材質
ナイロン6・UL94V-0
色
白
使用温度範囲(℃)
-25~+90。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75052
耐電圧
AC 1500V・1分間
電線抱合範囲AWG(#)
26~16
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:7以下。環境試験後:10以下
仕様
シリーズ = WR-BHD。ピッチ = 2.54mm。コンタクト数 = 14。行数 = 2。ボディ向き = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。取り付けタイプ = 表面実装。端子方法 = はんだ。タイプ = 電線対基板。定格電圧 = 250 V ac。。Wurth WR-BHDシリーズ2.54 mmボックスヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのWR-BHDシリーズの基板スルーホール取り付けボックスヘッダコネクタです。 これらの電線対基板の基板スルーホール取り付けシュラウドヘッダは、低プロファイル設計になっており、黒色のUL04-V0 PBT絶縁体と打ち抜き加工の金めっき銅合金コンタクトを備えています。 品番 612 xxx 216 21 の基板ボックスヘッダはストレート取り付け 品番 612 xxx 217 21 のPCBボックスヘッダはライトアングル取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
TE Connectivity LEAVYSEAL ハウジングはオス端子用で、62 ポジション、4 mm / 5 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステムと一体化)の製品です。LEAVYSEAL ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。アレンジャーで購入できますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - グレー
仕様
●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:3, 4●シリーズ:LEAVYSEAL●IP保護等級:IP67, IP69K●コード番号:217-5439
アズワン品番
65-7503-52
1箱(80個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合
コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1。ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VH。ボックス型:B ※P-VH-FB-B
色
ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)
-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
定格電流(A)
10(AC・DC)(AWG♯16使用時)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
Molex 214763 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチの M-S 450 mm 22 AWG RD Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途に最適で、またワイヤ対基板用途で使用する場合には半分に切断することができます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
仕様
●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.34mm2●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5072
アズワン品番
65-7407-72
1袋(5個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。
材質
リン青銅・すずめっき(リフロー処理)
定格電圧
MAX300V
使用温度範囲
-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗
1000MΩ以上
耐電圧
AC1500V/1分間
定格電流(A)
(最大)10
RoHS指令(10物質対応)
対応