音発生器のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
235件の「音発生器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雑音発生器」、「電子音」、「周波数発生器」などの商品も取り扱っております。
建築音響関連計測、残響室を用いた吸音率の測定、遮音量の測定 DSPを使用した信号処理技術を応用し、M系列疑似ランダムノイズからホワイトノイズ/ピンクノイズを生成、1/1オクターブフィルターを用いて、バンドノイズを作る雑音発生器です。
仕様 【出力周波数範囲】ホワイトノイズ/ピンクノイズ 帯域幅:20Hz~20kHz。【オクターブバンド】31.5、63、125、250、500、1 k、2 k、4 k、8 k(Hz) 寸法(mm) 168(H)×198(W)×270(D) 質量(kg) 約3(アンプ・スピーカーを含まず) 電源 入力電圧:AC90~250V 50~60Hz消費電力:約20VA
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CEマーキング 使用湿度範囲 85%以下 外部接点容量(mA) 100以上 接点入力方式 電源入力方式 再生チャンネル 2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

さわやかな電子アラーム。
仕様 耐雨性可 質量(g) 15 周波数(Hz) 2300±500 定格電圧(V) DC12~24 定格電流(A) 0.02以下 取付穴 Φ6.5 音圧レベル(dB) 12V:70±6、24V:75±6 発音体 セラミック(断続)
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1MHz低歪率オシレーター。10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)。0.02%以下(500Hz~20kHz)歪率の正弧波。10dBステップの減衰器(0~-50dB)内蔵
用途学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ボルタ式電池」の実験ができるシンプルなセットです。 どのような液体で音がなるのかを実験して確認するセットです。 塩水やレモン水などの液体や、野菜・果物などで実験ができます。 電気が流れると”かっこう”のメロディーが流れます。
1個
1,329 税込1,462
当日出荷

低電圧・低電流で動作する電子オルゴールです。 色素増感型太陽電池や燃料電池などの低出力発電の確認に、活用頂けます。
動作電圧 1.2~3.6V 消費電流 150~300μA 寸法(mm) 38×62
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
種類 工作キット LED 6灯バーLED(点灯パターン4種) 出力 スピーカー8Ω(音量調整可) 電源電圧(V) DC3(DC2.6~5可) 動作モード 4種(1曲、昇順、降順、ランダム) 端子 制御/START(開始)、STOP(停止) 動作電流(mA) 約150(DC3V時) 待機電流 15μA~2mA(DC3V時) 音声 12曲(音程調整可) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59.7×63.5×12
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

音声録音再生ボードに録音用・再生用の各スイッチとマイク、スピーカをセットしたシンプルなボイスレコーダーモジュールです。録音時間は最大で約30秒と、従来の機種の3倍になりました(メーカー比) 。 録音内容は電源が切れても保持。お試し用のボタン電池も付属していますので、買ってすぐにご使用いただけます。メッセージカードやぬいぐるみへの組み込みなど、色々な用途に使用できます。
種類 工作キット 使用電池 LR1130ボタン電池 3コ (動作確認用として購入時に付属) 寸法(mm) モジュール基板/40×35、各スイッチ基板/15×19、スピーカ/Φ39 電池寿命 新品の電池で1日20回再生した場合に約1年 録音時間 約30秒 再生紙使用マーク 適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

発音体の中に発振回路基板が内蔵されているので、電源を接続するだけで、すぐに音を鳴らすことができます。DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させることができます。
種類 その他 外形寸法(mm) Φ33×H33(突起物含まず) 電源電圧(V) DC12(DC1.5~14可) 動作電流(mA) 約110(DC12V時) 音声出力 約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

電源電圧DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させるアラーム基板です。
種類 工作キット 寸法(直径Φ×高さH)(mm) (発音体)30×17 電源電圧(V) DC12(DC1.5~12可) 動作電流(mA) 約110(DC12V時) 音声出力 約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×18.5×28
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

低周波発振器と増幅器およびスピーカーを一つにまとめたものです。低周波発振器としてだけではなく、音の実験の音源や波動実験の駆動源、電気実験の交流電源としてなどさまざまな物理実験に対応することができます。発振器と増幅器は別々に使用することもできます。周波数選択を容易にする「ロータリーエンコーダ」や「周波数メモリー機能」など使いやすさにこだわった機能が搭載されています。 周波数メモリー機能を搭載 プリセット機能:使用頻度の高い周波数8個を予め記憶 フリーセット機能:自由な周波数5個を記憶
仕様 発振部最小ステップ:0.1Hz(5.0~999.9Hz)、1Hz(1000~9999Hz)、10Hz(10.00~99.99kHz)、100Hz(100.0~200.0kHz)、増幅部最大増幅度:電圧利得53dB、増幅部入力インピ-ダンス:約10kΩ、増幅部その他:スピーカー内蔵(ただし入力5Wまで)、連続可変 その他 周波数可変10倍速スイッチ 寸法(mm) 230×130×140(突起部を除く) 電源 AC100V、コード巻き取り用脚付き 最大出力(W) 5(増幅部・4Ω負荷時) 出力電圧 (発振部)正弦波:1Vp-p、矩形波:5Vp-p 周波数特性 (増幅部)20Hz~20kHz 発振周波数 (発振部)5Hz~200kHz、エンコーダ方式、4桁デジタル表示 波形 (発振部)正弦波、矩形波 メモリー機能 (プリセット)8段階ステップ可変、5.0/500/1000/5000Hz/10.00/50.00/100.0/200.0kHz、(フリーセット)5個まで記憶
1セット
80,000 税込88,000
3日以内出荷

手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm) Φ23×20 電圧(V) 3 内容 電気の利用 音量(dB) 90 科目 理科 準拠 理科小学校6年
1個
273 税込300
当日出荷

小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg) 1.25±10% 使用温度範囲(℃) -20~50 使用湿度範囲 湿度85%以下 動作モード ノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生 再生チャンネル ビット入力:8/バイナリ入力:32
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

単3電池1本で鳴らすことができるオルゴールキットです。パーツ数が4点と少なく、初心者でも安心して組み立てられます。
種類 工作キット 電源電圧(V) DC1.5(1.3~3.3可) 連続動作時間 約1年(アルカリ電池使用時) 動作電流(mA) 0.03(DC1.5V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×16×13
1個
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

音色 アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー… 材質 締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃) -20~50
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。
使用温度範囲(℃) -20~+50(湿度85%以下) 防塵・防噴流 保護特性記号 IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ) 音圧(dB/m) 最大 90
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質 ABS樹脂 トラスコ品番 416-8101 質量(kg) 0.6(乾電池除く) 電源 単3電池×4本(別売) 連続使用時間(時間) 約1200 録音時間 (最大)10秒 音量(dB) 0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 340×45×100
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

不揮発性メモリを搭載した録音、再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。音声を記録しているメモリは書き換えできるので、録音、再生を繰り返し行うことができます。コンデンサマイクを基板上に実装しているので、電源を用意するだけですぐに録音することができます。スピーカドライブ回路も内蔵しているので、お手持ちのスピーカ(8Ω)を接続するだけで録音した音を聞くことができます。スピーカー接続用に5P接続コネクタケーブル付属
種類 工作キット セット内容 MODEL:50-355基板(本体)×1、MODEL:50-355基板(オプション部)×1、5P接続ケーブル(約6cm)×1 時間 (最大録音、再生)約20秒 出力 スピーカ(8Ω)対応(適正スピーカ:約0.5W~2W 程度の物) 待機電流 1μA以下 電源電圧(V) 標準DC4.5 動作電流(mA) (録音時)約13、(再生時)平均約200(再生する音の内容により異なります。) 入力 コンデンサマイク(基板上に実装) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×42.3×11.5(突起物を除く・ハンダ部も含む高さ)
1個
719 税込791
当日出荷

持ち運びに便利な小型の低周波発振器です。 スピーカーが内蔵のため、音の実験にも利用でき、増幅器を用意すればさまざまな実験にも対応できます。 出力が高めのため白色LEDの点灯が可能、周波数の点滅を見せることができます。 (電圧3.6V以下のLEDは、抵抗などの保護を入れるか音量を絞ってください) スピーカーやイヤホンなどでの音の演示実験が可能、内部のスピーカーでもできます。 高感度マルチ増幅器を接続すればさらに幅広い実験が可能になります。
仕様 スピ-カ-連続出力時:約1時間 寸法(mm) 6×135×27 出力 信号出力、スピ-カ-用出力(増幅出力)、端子3.5モノラルジャック 電源 単3乾電池3個またはACアダプタ 機能 小型スピ-カ-内蔵、周波数メモリ-付き 電池寿命 信号最大出力時:約30時間(アルカリ電池) 発振周波数(kHz) (スピ-カ-出力):40Hz~30(最大1W)、調整15段階ステップ式
1セット
32,000 税込35,200
4日以内出荷