高圧コネクターのおすすめ人気ランキング

2026/03/21更新
269件の「高圧コネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧ケーブル接続材」、「ジョイントナット」、「コネクター」などの商品も取り扱っております。
高圧引下線接続用コネクタ 大阪電具(ODK)ランキング1位
高圧架空電線と高圧引下電線との接続に使用します。
材質本体:JIS H3250。銅及び銅合金棒:鍛造用黄銅最大締付トルク(N・m)19.6高圧引下線絶縁電線PDC 2.6mm
1箱(10個)
14,980税込16,478
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高圧用カプラー ソケット モノタロウランキング2位
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管最高使用圧力(MPa)21ソケットorプラグソケット適合流体作動油
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

クイックシール コネクタ(高圧タイプ) ニッタランキング3位
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
形状コネクタ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
1個ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

KGA 圧力計用コネクタ イハラサイエンスランキング4位
1個
1,198税込1,318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

高圧ボルコンカバー 富士商ランキング5位
低圧および高圧配電用銅絶縁電線のボルト形(バイス形)コネクタ接続部に使用するものです。
材質高圧用 ポリエチレン
1個
329税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

恒和工業蓄力コネクタ
低圧および高圧銅線で張力のかからない箇所での接続に使用します。 スプリング内蔵で締付の緩みを防止します。
規格【電力会社規格適合】北海道、東北、北陸、中国、四国、九州
1個
699税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

開閉器リード線と高圧縁廻し接続箇所の絶縁保護に使用します。水切り(松葉)接続用です。 蓄力コネクタは2個まで入ります。
規格【電力会社規格適合】中国
1個
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高圧供給需要家受電室、キュービクル、またはこれに類する場所において、モールド型PCTと需要家側配線等を、ボルト型コネクタにより、松葉形に接続する部分に使用するものです。
材質ポリエチレン
1個
1,398税込1,538
5日以内出荷


大容量柱上変圧器の二次端子と変圧器二次補足線または引込一次配線との接続、低圧架空配線路のT形分岐コネクタとの接続、気中開閉器の端子と補足線との接続および高圧電力ケーブル終末接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
1箱(10個)
8,998税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

大容量柱上変圧器の二次端子と変圧器二次補足線または引込一次配線との接続、低圧架空配線路のT形分岐コネクタとの接続、気中開閉器の端子と補足線との接続および高圧電力ケーブル終末接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
1箱(10個)
7,598税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
用途高圧用・20.6Mpa油圧用最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/テーパねじバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]関連資料(0.76MB) (0.52MB)
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
609税込670
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

開閉器リード線と高圧縁廻し電線の絶縁保護に使用します。水切り(松葉)接続用で、雨水の流失が容易で 内部にたまらない構造をしています。蓄力コネクタは2個まで入ります。
規格【電力会社規格適合】
1個
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
1個
429税込472
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

1個
509税込560
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)


耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R材質SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
1個
859税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)