【特長】特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い!
工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。
塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。
乾きも極めて早い。
粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。
フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。
日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
【用途】(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】薄め液不要【危険物の類別】丸吹き【吹付パターン】木、鉄、マーキング【RoHS指令(10物質対応)】(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃【表面乾燥時間(min)】Ⅲ【危険物の品名】屋内外【危険物の数量】第四類【主な用途】第二石油類【危険等級】135mL【使用場所】約0.6~0.9【仕様】対応【危険物の性状】非水溶性
ましたが、ちゃんと塗れました。