【特長】圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
【用途】圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
【取付方式】ブラケット:アルミ合金、本体:スチール【ドレン排出部接続口径(Rc)】アルミ合金【材質(ボウル)】ブラケット【材質(フタ)】5~60【保証耐圧力(MPa)】1【最高使用圧力(MPa)】セミオートドレン【圧力計接続口径】圧縮空気【設定圧力単位】1.2【使用温度範囲(℃)】1/8【フィルター】ポリカーボネート【水分除去率(%)】0.2(入口側)【材質(ボールガード)】0.05~0.85(出口側)【材質(本体)】ポリアセタール【使用流体】82【最低使用圧力(MPa)】Rc1/8【設定圧力範囲(MPa)】80【ドレンコック】亜鉛合金【材質】MPa【フィルタドレン貯留量(mL)】オート【フィルタドレン排出口】ドレンコック付
CHINA製も部品精度が上がりましたか?