【特長】ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。
半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。
高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
【用途】ディスクブレーキのシムに。
ブレーキドラムアンカーピンに。
排気管取付けボルトのネジに。
【危険物の類別】(シムへの塗布)シムとフリクションパッドの当たり面、フリクションパッドとキャリパーの当たり面に塗布して下さい。
(ピン、ネジへの塗布)ハケ又はブラシで塗布して下さい。【使用方法】800以下【外観】銅褐色ペースト状【使用温度範囲(℃)】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類
特に問題なし。