【特長】水に浮くフローティング機能。
耐塵・1m防水仕様(IP67準拠)&2m落下耐久。
バッテリーインジケーター搭載。
【使用時間(時間)】約355(電池含む)【保護等級】LED【明るさ(Lm)】約370(HIGH)【寸法(mm)】テスト用電池【最大点灯時間】約Φ78×141.5【本体質量(g)】耐塵・1m防水仕様(IP67準拠)【付属品】高輝度チップタイプ暖色LED×10【耐久性】単三形アルカリ電池×6【電球の種類】2m落下耐久【光源】約9(HIGH)/約18(MID)/約142(ECO)/約60(キャンドル)【使用電池】約9(HIGH)/約18(MID)/約142(ECO)/約60(キャンドル)