曜日別特売

LEDランタン Explorerシリーズ

LEDランタン Explorerシリーズ - GENTOS
(1件のレビュー)

水に浮くフローティング機能。
耐塵・1m防水仕様(IP67準拠)&2m落下耐久。
バッテリーインジケーター搭載。

付属品
テスト用電池
寸法(mm)
約Φ78×141.5
本体質量(g)
約355(電池含む)
保護等級
耐塵・1m防水仕様(IP67準拠)
光源
高輝度チップタイプ暖色LED×10
使用電池
単三形アルカリ電池×6
耐久性
2m落下耐久
明るさ(Lm)
約370(HIGH)
使用時間(時間)
約9(HIGH)/約18(MID)/約142(ECO)/約60(キャンドル)
電球の種類
LED
最大点灯時間
約9(HIGH)/約18(MID)/約142(ECO)/約60(キャンドル)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58882312EX-136S
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58882312EX-136S63333349EX-236DEX-136S エクスプローラー フローティングランタン GENTOS 63333349エクスプローラー フローティングランタンGENTOS1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58882312
2018-12-22
用途: キャンプ、災害時
その他業種

コンパクトなのにとても明るく大変満足できるランタンです。
これひとつで十分な明るさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする