【特長】Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
【用途】ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。
【危険物の品名】潤滑油基油、潤滑油添加剤【規格】JASO MA/SL【危険物の性状】Ⅲ【危険等級】第四類【危険物の数量】第四石油類【危険物の類別】1L【成分】非水溶性
幸いオイル漏れはなかったが縦置き天地無用にすべきではないでしょうか。改善を求めます。