サスペンション交換時に使う商品

サスペンション交換時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「タイヤストッパー」「ネジロック」「ボールジョイント」などの商品を紹介します。

タイヤストッパー自動車用 ゴム製 モノタロウ
販売価格(税別)629692税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウタイヤストッパー自動車用 ゴム製1セット(2個)
レビュー:310件のレビュー 平均満足度4.21(310)
【特長】軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
【用途】坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
【材質】乗用車【色】合成ゴム【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】【質量(g)】330(1個)【適合車種】127×70×62
お客様の声
用途: サスペンション交換満足度: 5バラス引きの駐車場での作業に使用しました。
特に問題なく使えました。
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)
販売価格(税別)869956税込
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(261種類の商品があります)
お客様の声
用途: サスペンション交換満足度: 5サスペンション交換でここも新調し、社外品ですが今のところ不具合もなく順調に走っています。
ボールジョイントプーラー モノタロウ
販売価格(税別)5,1985,718税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウボールジョイントプーラー1個
レビュー:81件のレビュー 平均満足度4.17(81)
【特長】タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。 作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。 軽自動車~乗用車まで対応。
【用途】タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。
【ボルト長さ(mm)】1.27【爪幅(mm)】90【質量(kg)】160×42【開口寸法(mm)】0~50【本体寸法(mm)】(先端)19
お客様の声
用途: サスペンション交換満足度: 5ユーノスロードスターのフロントサス交換に使用しました。
先端に厚みがあるのでアッパーアームのボールジョイント部に少し掛かりが浅いかなとも思いましたが、特に問題もなく難なく外すことができました。使用頻度は高くないでしょうけど、ショップに交換を依頼するより安く上がったので購入してよかったです。
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL43J, 中強度・高粘度タイプ 3M(スリーエム)
販売価格(税別)9691,066税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL43J, 中強度・高粘度タイプ1本(10mL)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.25(8)
【特長】中強度。取り外し可能。
【用途】取り外す可能性のある、大型のネジ(M20以下推奨)のゆるみ止めに。
【固着時間(分)】油面向き【比重】【危険等級】高粘度【破壊トルク/脱出トルク(Nm)】20/7【使用可能温度範囲】アクリル系【液色】1.1【推奨ねじ径】-54~150℃【危険物の品名】M20以下【粘度(mPa・s)】1300~3000【強度】15以下【仕様】中強度タイプ(取り外し可能)【分類】非水溶性、嫌気性【危険物の性状】【主なワーク】第四類【タイプ】第三石油類【主成分】非水溶性【危険物の類別】3次元形状
お客様の声
用途: サスペンション交換満足度: 4再度緩める可能性があるので中程度の接着力の本品を選びました。問題なく使えましたがもう少し粘度が高くても良いかと感じました。
コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付 モノタロウ
販売価格(税別)5,6986,268税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウコイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付1組(2本)
レビュー:46件のレビュー 平均満足度3.80(46)
【特長】スプリングキャッチプレートが付いているので脱落が防止できます。 ネジ径が約18.5mmと太くなっていますので丈夫です。
【用途】コイルスプリングの脱着に
【有効長(mm)】線径が20mmまでのスプリング【適合】300【全長(mm)】25~210(爪ストローク)
お客様の声
用途: サスペンションの交換満足度: 4普通に使えましたが、最初24㎜のソケットがなくソケットを追加で購入しました。
用途: サスペンション交換満足度: 4普通に使えました。
ネットなどで超安価なものも売られていますが一つ間違えると重大事故に繋がる可能性があるので、モノタロウさんを信じてこの商品にしました。(この商品も十分に安価ですが…)
用途: サスペンション交換満足度: 5サスペンション(バネ)交換に使用しました。
業者が使っておられる工具を見たことがあって、個人で購入することなど想定していませんでした。
たまたまネットで見つけて見てみたら、その価格に驚き早速購入しました。
車いじりの幅が広がった気がして、楽しみが増えた気分です。
(48481)シート, リヤ スプリング, ダイハツ
販売価格(税別)559615税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: サスペンション交換時満足度: 3純正パーツなので当たり前ですが問題無く使用できました。
(51920)ラバー ホンダ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
お客様の声
用途: サスペンション交換満足度: 510万キロ越えでふらつくフロントを新調し、これも交換。新車に乗っているような感覚です。純正はいいものです。
ブッシュUPリヤーダンパー (NC) MAZDA(マツダ)
販売価格(税別)259285税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: サスペンション交換時満足度: 5純正部品なので取付時の問題等はありません.
すぐに発送してもらえて入手性がいいのでこれからもがんばってください.
(48341)リヤー スプリング バンパー トヨタ
販売価格(税別)839923税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
お客様の声
用途: サスペンション交換満足度: 5社外サスペンション交換時に、周りのパーツも一緒に交換しました。純正部品なので問題なしです。
シートラバー (G0) MAZDA(マツダ)
販売価格(税別)209230税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: サスペンションの交換満足度: 5純正部品が,手頃な値段で入手できるので助かります.
(90364)ナット ホンダ
販売価格(税別)189208税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: サスペンションの交換時に満足度: 4純正品なので問題ないと思います。1台で4つ必要で、再利用不可なので、相当品等、選択肢を増やしてもらえるとよいと思います。
スプリングコンプレッサー JTC
販売価格(税別)19,98021,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JTCスプリングコンプレッサー1セット
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.88(8)
【特長】インパクトレンチで使用OK!ベアリング入り
【用途】ストラット用
【使用範囲(mm)】280【全長(mm)】250【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: サスペンション交換満足度: 5とてもスムーズに使え、耐久性もありそうです。
(48609)F/ショックアッパーマウント RH ダイハツ
販売価格(税別)3,6904,059税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
お客様の声
用途: サスペンション交換満足度: 5何の問題もなく取り付け出来ました、スプリングやショックと一緒に交換すると乗り心地も良くなりますね