【特長】二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。
複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
【用途】機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。
【使用温度範囲(℃)】鉱油、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン【危険物の品名】黒【基油】350以下【固体潤滑剤他】鉱油【危険物の類別】二硫化モリブデン、グラファイト【成分】Ⅱ【危険物の性状】第四類【危険等級】第一石油類【危険物の数量】143mL【色】非水溶性