スーパーカブ90カスタムのエンジンセル始動に使うおすすめ商品

スーパーカブ90カスタムのエンジンセル始動に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「バッテリー」「イグニッションコイル」などの商品を紹介します。

スーパーイグニッションコイル KITACO
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KITACOスーパーイグニッションコイル
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.62(13)
【特長】ノーマルイグニッションコイルと比べ、放電電圧を5%~15%増大させ、出力、燃費等の向上を図ります。コード無し仕様を使用する場合はスーパーシリコンコードと併用するとさらに効果的です。
【用途】CDI点火専用
【適合】モンキー/ゴリラ/スーパーカブ等のホンダ4stミニ12VCDI点火仕様車、ドリーム50/NSR50/80/XR100R、DIO系/スーパーDIO系/ライブDIO系/ズーマー等
お客様の声
用途: SRX600のエンジン始動用満足度: 5火花の飛び方(スパークプラグ)が弱くなっていたので、今回購入に至りましたが比べてみて非常にエンジンの始動性が良好となり火花も元気よく飛んでいます。簡単に交換するだけでですが、違いが良く分かり安心してエンジン始動が出来ます。
古いバイクに乗って方にお勧めの商品だと思います。
高始動カルシウムバッテリー 二輪車用 電解液注入充電済 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ高始動カルシウムバッテリー 二輪車用 電解液注入充電済
レビュー:254件のレビュー 平均満足度4.30(254)
【特長】バイク用メンテナンスフリーバッテリー
高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用
振動にも強いグリッド、ペースト仕様の高品質なバッテリーです。「4L-BS」タイプに比べて電極板が1枚多いので、始動性が高くハイパワーになっています。走行距離が少ないがセル使用回数の多いバイクにお勧めです。Todayにも最適です。
【用途】2輪車用
【充電電流(A)】約1.5【寸法(長さ×幅×高さ)(mm)】12【他社参考品番(BOSCH)】0.3【質量(kg)】115×72×87【主な適合車種】RBTX4L-BS【電圧(V)】Dio(AF62、AF68)、Today、スーパーカブ50('08)、ブロード90、C100(HA06)、BJYL50(SA24J)、ジョグ CV50(SA16J)
お客様の声
用途: スーパーカブ90カスタムのエンジンセル始動満足度: 5従来の廉価なバッテリーとは違い、始動性がとても良好です。
セルのクランキングが軽やかに回り、幹線道での急な乗入れも、安心できます。
これから夏が終り、冬季の朝一番始動でどうなるのか、楽しみです。

スーパーカブ90カスタムのエンジンセル始動に使う商品」に関連するカテゴリ

スーパーカブ90カスタムのエンジンセル始動に使う商品」に関連する商品一覧

ホンダ ディオ af56 のメンテナンスに使う商品

ホンダ ディオ af56 のメンテナンスに使う商品

ドレンボルトガスケット,スクータータイヤ