ディーゼルエンジンの燃料リターンホースに使うおすすめ商品

ディーゼルエンジンの燃料リターンホースに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ホースバンド」「耐油ホース」「オイルジョッキ」などの商品を紹介します。

ホースニップル モノタロウ
販売価格(税別)6976税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
モノタロウホースニップル1個
レビュー:150件のレビュー 平均満足度4.65(150)
【用途】ホース用の継手に
【ねじの種類】黄銅【材質】ホースニップル【使用圧力(MPa)】3【最高使用圧力(MPa)】3【使用流体】PT【形状】水、空気、油
お客様の声
用途: ガソリンホースの接続満足度: 4公称値はタケノコ部の最大径だった。
肉が厚いID5mmホースを6mmODのタケノコに入れると、かなりきつかった。
多分、透明チューブ、薄肉だったら+1mmで良かったかもしれません。
気になったのは、ネジ部の肉厚がかなり薄い。相手がステンレスだと、負けてしまう感じがしました。
ホースバンド クリップ式 モノタロウ
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウホースバンド クリップ式1パック(10個)
レビュー:478件のレビュー 平均満足度4.45(478)
【特長】ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
【材質】スチール【表面処理】亜鉛メッキ
お客様の声
用途: 燃料ホースの取り付けに満足度: 5しっかり燃料ホースホールドするので安心です! サイズを確認して購入しないと間違うと使い物にならないのでご注意ください。
ホースクランプ MHタイプ TRIDON
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TRIDONホースクランプ MHタイプ1個
レビュー:92件のレビュー 平均満足度4.39(92)
【特長】トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
【材質】7.9【表面処理】バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)
ボルト/スチール(SAE1018)
【RoHS指令(10物質対応)】インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造【仕様】SAE J1508(ホースクランプ)【バンド幅(mm)】3価クロメート【ボルト頭部形状】6角(6.3mm)【規格】対応
お客様の声
用途: 燃料ホース用満足度: 5かなり確りしていて、強めのトルクで締め付けても不安がありません。信頼できそうなクランプです。
コレット モノタロウ
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウコレット1パック(5個)
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.19(32)
【特長】パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
【用途】TIG溶接トーチ交換部品
【全長(mm)】50
お客様の声
用途: ステンレス溶接満足度: 4タングステン棒、そのままだと差し込む時にイライラしますが、先端を両方研いで使えば、何ら問題無く使えました。
ワンウェイバルブ ボールタイプ KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)729802税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)ワンウェイバルブ ボールタイプ1個
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.07(43)
【特長】ガソリンタンクブリーザーに使用し、転倒時にガソリンの流出を最小限に防ぎます。(レースではMFJ規則で装着を義務づけられています。)
【全長(mm)】6【寸法(mm)】43.5【材質】アルミ【仕上】アルマイト
お客様の声
用途: ガソリンタンクの息抜きホース満足度: 5この前林道ツーリングの際にバイク修理で車体を倒すことがありその時ガソリンがだだ漏れだったので。
レーサー純正のプラスチック製のもので十分だと思うので安いものが出てくるといいですね。
一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
十川ゴム一般油圧配管用ホース F-151本
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.60(53)
【用途】一般油圧配管用ホース、低・中圧用
【使用流体】1.5【流体温度(℃)】一般作動油【RoHS指令(10物質対応)】-40~80【特性】5.9【最高使用圧力(MPa)】対応【最小破壊圧力(MPa)】耐油
お客様の声
用途: 燃料ホースとして。満足度: 4専用ではないので仕方ないと思うが材質が硬く操作性は悪い。他は特に問題なし。
ステンレスホースクリップ アズワン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
アズワンステンレスホースクリップ
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.33(6)
【特長】締め付けが容易です。 機器の振動などで緩むことがありません。
【材質】ステンレス(SUS301)
お客様の声
用途: ディーゼル燃料タンクホース用。満足度: 5ばっちりです。本物のステンレスでした。
丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) TRUSCO
販売価格(税別)419461税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TRUSCO丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度5.00(11)
【特長】高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
【用途】ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。
【形状】丸形【接続方式】両ボルト【材質(防振ゴム)】両端おねじ【材質(金具)】一般構造用圧延鋼材【タイプ】天然ゴム【ゴム硬度】60°【適合用途】防振
お客様の声
用途: マフラー加工で使用満足度: 5マフラー加工では必需品。固定するより絶対この商品使用した方しかいい。固定したら必ず溶接部、パイプの負担部にクラック発生しますよ!
L型ホース継手 ノールマ
販売価格(税別)95105税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ノールマL型ホース継手1個
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.65(52)
【特長】機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
【用途】産業用水・油・ガソリンの使用に
【耐熱温度(℃)】エルボ【材質】ポリアセタール(白色)【形状】-10~+70【使用流体】ホース継手【RoHS指令(10物質対応)】飲料水・産業用水・油・ガソリン【種類】対応
お客様の声
用途: フューエルホースの繋ぎに満足度: 5純正のフューエルホースは製廃となり、純正は曲がった形をしており、社外のフューエルホースを曲げての取付はよくないので、このL型で応用した。
耐用に期待しています。
バンド高圧ドライバー締 タカギ
販売価格(税別)179197税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
タカギバンド高圧ドライバー締1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【特長】ドライバー締めホースバンドです。
【用途】ホース固定用
【材質】ステンレス
お客様の声
用途: バイクの燃料ホース固定に使用満足度: 4何の問題もありません。しっかりと固定されています。
ホースパワーバンド(スチール:3価クロメート) KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)349384税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
お客様の声
用途: バイク燃料ホースクリップ満足度: 5なかなか使いやすい商品です。今まで別のクリップを使っていましたが摘まみ易く強度があつて使いやすいです!
用途: ガソリンホースに使用しました、バッチリでした!満足度: 5大変良かったです、又追々に古いのと交換して行きたいです。
L型90度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業)
販売価格(税別)3,4983,848税込
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
お客様の声
用途: マフラー出口加工で使用満足度: 5角度、サイズも豊富に選べ助かってます。当方マフラーの出口変更で使用。もう少し低価格提供して欲しい。
オイルジョッキ 瑞穂化成工業
販売価格(税別)529582税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
瑞穂化成工業オイルジョッキ1個
レビュー:293件のレビュー 平均満足度4.34(293)
【特長】液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)
注入口・排出口にフタもついています。
使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。
食品にも使用できます。
【用途】液体の排出・保存・保管等
【材質】中栓付、先端キャップ付【目盛】ポリエチレン(PE)【耐熱温度(℃)】230【危険物の類別】あり【色(フタ)】【基準規格】80【ノズル口径D1(Φmm)】ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合【仕様】18【危険等級】その他のもの【寸法L(mm)】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類
お客様の声
用途: ガソリンで使用したら、ノズルの元部分が破損した。満足度: 2強度があがればOKです。
耐油ゴム系ガソリンホース DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)759835税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)耐油ゴム系ガソリンホース1本
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.45(53)
【特長】内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。
ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。
※ブレーキフルードには使用できません。
【付属品】1【長さ(m)】ホースクリップ:5個【耐圧(MPa)】1
お客様の声
用途: ディーゼルエンジンの燃料リターンホースに使用満足度: 2若干ホース外径が太いが使用に支障はないが、ホースクリップは使い物になりません。
ほつれにくい編組チューブ デンカエレクトロン
販売価格(税別)389428税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
デンカエレクトロンほつれにくい編組チューブ1本
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.13(23)
【特長】NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
【特性】ポリエステルモノフィラメント【材質】【使用温度範囲(℃)】-75~125【色】耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
お客様の声
用途: ディーゼルエンジンの燃料リターンホースのカバーに使用満足度: 1ほつれにくいのうたい文句は、当てにならなかった。

ディーゼルエンジンの燃料リターンホースに使う商品」に関連するカテゴリ

ディーゼルエンジンの燃料リターンホースに使う商品」に関連する商品一覧

オートバイの燃料ホースに使う商品

オートバイの燃料ホースに使う商品

二輪車用フューエルフィルター,耐油ゴム系ガソリンホース