トラクターのメンテランスに使うおすすめ商品

トラクターのメンテランスに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「エンジンオイル」「ベルハンマー」「グリスガン」などの商品を紹介します。

エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油
レビュー:1,943件のレビュー 平均満足度4.50(1943)
【特長】GROUPⅢ100%の合成油を使用した高性能なオイルです。
高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。 安定した潤滑性能を追求。 エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
【用途】ガソリン・ディーゼル兼用
【危険物の性状】10W-30【API】SM/CF相当【SAE】【危険等級】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: トラクター用に使用満足度: 5先ず 缶よりの吐出口が良いですね → こぼれが発生しない やったー
オイル交換後のエンジン音が軽くなった様に感じました。
ラッカースプレーJ サンデーペイント
販売価格(税別)459505税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
サンデーペイントラッカースプレーJ1本(300mL)
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.31(54)
【特長】信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。 油性。
【用途】自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。 主に鉄部・木部用です。
【タイプ】ニトロセルロース、合成樹脂【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】ラッカースプレー【成分】約0.5~0.8【半硬化乾燥時間(分)】約10(冬季/約20)(20℃)
お客様の声
用途: トラクターの塗装満足度: 5クボタのトラクター純正色として使用しました色が似ており満足しています
スーパーJ(ジェット)ノズル WPOWER
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
WPOWERスーパーJ(ジェット)ノズル
レビュー:15件のレビュー 平均満足度3.67(15)
【適合ホース内径(Φmm)】12~15【適合ホース外径(Φmm)】~20【長さ(cm)】コネクター付
予備パッキン付
【材質】アルミ合金(ノズル部)
合成ゴム(ハンドル部)
スチール(バルブ)
亜鉛合金(止水レバー)
【付属品】約350【質量(g)】約76
お客様の声
用途: トラクター、軽トラの清掃満足度: 4トラクターのを洗うとき高圧洗浄機では、強すぎる場所の洗浄に使用しています。
ハンドグリスガン ザーレン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ザーレンハンドグリスガン
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.13(8)
【適合グリース】81.5【充填方法】250(ノズル含む:410)【容量(g)】0.48(ノズル含む:0.55)【全長(mm)】手詰め120/カートリッジ80【質量(kg)】29.65【最高吐出圧(MPa)】ジャバラ式カートリッジ、手詰【幅(mm)】ちょう度No.1【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: トラクター等満足度: 5使いやすい太さと操作性で効率よく作業できる。不満はない。
LSベルハンマー 原液 スズキ機工
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
スズキ機工LSベルハンマー 原液1本(80mL)
レビュー:89件のレビュー 平均満足度4.38(89)
【特長】LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
【用途】機械部品などの潤滑及び防錆
【種類】LSベルハンマー原液【成分】鉱油、防錆剤、減摩剤【配合】油性【危険物の類別】-15~196【危険物の性状】【危険等級】第四類【使用温度範囲(℃)】第四石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: トラクターメンテナンス満足度: 4トラクターのギアケースと、ロータリーのギアケースに試しに少量混入。心なしか、静かになった気がします。少し経過を見て、量を増やしてみたい。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)
販売価格(税別)1,1901,309税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(190種類の商品があります)
UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)1個
レビュー:104件のレビュー 平均満足度4.71(104)
【特長】産業機械用エアーエレメントです。
お客様の声
用途: トラクターのメンテランス満足度: 5やはりエアフィルターを交換すると若干ではありますが、エンジン音が静かになります。
バイスプライヤータイプオイルフィルターレンチ モノタロウ
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウバイスプライヤータイプオイルフィルターレンチ1個
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.39(44)
【特長】バイスプライヤータイプのため、挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。グリップすればあとは簡単回すだけ!
【用途】オイルフィルターの取り外しに
【材質】クロームバナジウム【全長(mm)】240【適合径(Φmm)】55~118
お客様の声
用途: 自家用車、トラクター等に満足度: 4場合によって傷がつくのがたまに傷

トラクターのメンテランスに使う商品」に関連する商品一覧

クボタトラクター用の商品

クボタトラクター用の商品

エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油,建機・農機用オイルフィルター