曜日別特売

スーパーJ(ジェット)ノズル

スーパーJ(ジェット)ノズル - WPOWER
(15件のレビュー)
付属品
コネクター付
予備パッキン付
材質
アルミ合金(ノズル部)
合成ゴム(ハンドル部)
スチール(バルブ)
亜鉛合金(止水レバー)
質量(g)
約350
長さ(cm)
約76
適合ホース外径(Φmm)
~20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66573788-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66573788
2023-07-24
用途: 洗車
株式会社サンテック製造業

高圧洗浄機を使わずとも、高圧洗浄が出来ました。
コンクリートの汚れも面白いほど落ちました。

2が参考にしています
対象商品 : 66573788
2022-08-19
用途: ハンマーナイフモアの洗車
建設業・工事業

満足です。草の塊がぼとぼと落ちてきて綺麗になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 66573788
2020-10-16
用途: 農業機械や車の洗浄
農・林・水産業

農業用水につなげて使用してますが、有名なT社のものに比べて、洗浄力が強いです。

農業機械の洗浄には、高圧洗浄機は強すぎて油が抜けます。

この商品で土は落ちますし、これだけで、洗浄ができる手軽さ、農業用水さえあれば、どこでも洗浄できる手軽さが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 66573788
2020-10-22
用途: 機械の洗浄
辰巳ぶどう園農・林・水産業

水道の水口から繋いだときにジェットの水の勢いは、手でホースを摘んで水を出した程度。

対象商品 : 66573788
2022-10-24
用途: 掃除用
一般財団法人尾道海技学院

広角ノズル使用時に、水流が広がる中央部分の水量が、端の水量より少ないのが使いづらい。

対象商品 : 66573788
2020-10-18
用途: 農機具の洗浄
農・林・水産業

使い勝手は良いのだが、ノズル先端がもう少し工夫が必要なのでは!

対象商品 : 66573788
2018-09-21
用途: 車の清掃・車庫の水苔・玄関周りの水苔除去
その他業種

水苔が思ったより、キレイに除去できました。大変ありがたかった。

対象商品 : 66573788
2019-04-23
用途: 床の清掃時
サービス業

ホースとの接合部分のコネクター(プラスチック)がよく壊れます。この部分の別途発注が出来るようにお願いします。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする