工具の通販モノタロウ
使い方から探す
メカニカル部品/機構部品
機構部品
シール/バネ部品
オイルシール
トラクターのロータリーに使う商品
トラクターのロータリーに使う商品
「トラクターのロータリーに使う商品」
のページです。 この使い方におすすめの
「ベアリング」「オイルシール」「ラッカースプレー」
などの商品を紹介します。
販売価格(税別)
¥
259
~
¥
285
~
税込
(10種類の商品があります)
ラッカースプレー
1本(300mL)
レビュー:
(676)
【特長】
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
【用途】
鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
【危険物の類別】
1.8
【危険物の性状】
第四類
【半硬化乾燥時間(分)】
夏/15、冬/30
【塗布面積(m
2
)】
非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
塗料
ラッカースプレー
お客様の声
用途: トラクターのロータリー
満足度:
トラクター洗車後にロータリーのカバーの内側がすぐ錆びるので、安いので、さび止め代わりに使用してます。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
249
~
¥
274
~
税込
から
出荷目安:14日
(375種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業
オイルシール UE型
1個
レビュー:
(302)
【特長】
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。
機器の小型、軽量化にも役立ちます。
回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
【用途】
自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
【型式】
NBR
【使用温度範囲】
UE
【接点部】
-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
【材質】
0.03以下
【使用圧力(MPa)】
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
メカニカル部品/機構部品
機構部品
シール/バネ部品
オイルシール
お客様の声
用途: トラクターのロータリー
満足度:
トラクターのロータリーについている尾輪に使用しました。純正品と同じ商品で価格も安く助かりました。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
269
~
¥
296
~
税込
から
(35種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6000番台 開放形
1個
レビュー:
(86)
【特長】
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
【JIS等級】
高炭素クロム軸受鋼
【軌道輪形状】
0
【シールド形状】
開放形
【荷重方向】
ラジアル
【外輪タイプ】
フラット
【転動体材質】
深溝玉軸受
【材質(本体)】
単列
【軌道輪列数】
高炭素クロム軸受鋼
メカニカル部品/機構部品
メカニカル部品
ベアリング(軸受)
ラジアル玉軸受
ボールベアリング(深溝玉軸受)
お客様の声
用途: トラクターのロータリー
満足度:
トラクターのロータリーについている尾輪に使用しました。純正品と同じ商品で価格も安く助かりました。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
(2種類の商品があります)
FKマッシモ
ハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4
レビュー:
(95)
【特長】
各種農業機械や乗用車、トラック、建設機械のミッション(ギヤ)油として最適な高性能ギヤオイルです。 過酷な条件下でも高い極圧性を発揮し焼き付けや摩耗を防ぎます。 また酸化安定性に優れギヤケース内をクリーンに保ちます。
【SAE】
90
【ベースオイル】
Ⅲ
【危険物の類別】
第四類
【危険等級】
第四石油類
【API】
GL-4
【危険物の性状】
鉱物油
【危険物の品名】
非水溶性
自動車用品
自動車用オイル・ケミカル
ギアオイル
お客様の声
用途: トラクターのロータリーに
満足度:
市価より安価で購入できました。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
159
~
¥
175
~
税込
(15種類の商品があります)
深溝玉軸受 6000番台 開放形
1個
レビュー:
(35)
【特長】
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
【軌道輪形状】
高炭素クロム軸受鋼
【材質(本体)】
0
【シールド形状】
開放形
【転動体材質】
ラジアル
【外輪タイプ】
フラット
【軌道輪列数】
深溝玉軸受
【JIS等級】
単列
【荷重方向】
高炭素クロム軸受鋼
メカニカル部品/機構部品
メカニカル部品
ベアリング(軸受)
ラジアル玉軸受
ボールベアリング(深溝玉軸受)
お客様の声
用途: トラクターロータリーに使用
満足度:
低価格、トラクターロータリーには問題なく使えそう。
商品情報をもっと見る
「トラクターのロータリーに使う商品」に関連するカテゴリ
メカニカル部品/機構部品
機構部品
シール/バネ部品
オイルシール
自動車用品
自動車用オイル・ケミカル
ギアオイル
「トラクターのロータリーに使う商品」に関連する商品一覧
クボタトラクター用の商品
エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油,建機・農機用オイルフィルター