バイクのシート補修に使用する商品

バイクのシート補修に使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「接着剤」「シート補修」「布テープ」などの商品を紹介します。

カラー布テープ モノタロウ
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウカラー布テープ1巻
レビュー:236件のレビュー 平均満足度4.44(236)
【特長】粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
【用途】段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け
【引張強度(N/25mm)】32【RoHS指令(10物質対応)】72【タック(ボールNo.)】10.3【粘着力(N/25mm)】対応【テープタイプ】重ね貼り可、文字が書ける
お客様の声
用途: バイクシート補修満足度: 3別段コメントはありません普通のテープでこれと言って特徴はありません。
多用途接着剤 スーパーX セメダイン
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
セメダイン多用途接着剤 スーパーX1本(20mL)
レビュー:156件のレビュー 平均満足度4.70(156)
【特長】接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
【用途】表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。
【主な用途】金属、プラスチック、各種ゴム【危険物の性状】【危険物の類別】第四類【危険等級】第三石油類【主なワーク】非水溶性【危険物の品名】防水・耐水・屋外、耐衝撃【適合用途】パーツ
お客様の声
用途: バイクのシート補修に満足度: 5会社に居ついた野良ネコが、シートの糸を切ってしまい口が開いてしまいました。シートの中のビニールまで切れてしまったので、早急に修理が必要です。
接着ではなくて”肉盛り”で修理です。
扱いやすい粘度で、口が開いた部分を中心に糸の上をこれでふさぎました。
昼に作業して、会社が終わった時にはほぼ乾いており、そのまま乗って帰りましたが剥がれません。
口が開いた部分は塗った量が少なくて少しへこみましたが、全体がゴム状の弾性を持っており、べとつかずきれいに仕上がりました。
耐久性はまだわかりませんが、パッチを当てたりして修理するよりかは、絶対にこれだと思います。
防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m1巻
レビュー:281件のレビュー 平均満足度4.67(281)
【特長】強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
【用途】トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
【作業手順】アクリル系【粘着剤】1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。
2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。
3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
お客様の声
用途: バイクのシート補修満足度: 4かなりの粘着力で使い勝手も良いと思います。色のバリエーションがもっとあれば星五つなのですが...。
エースクロス011 光洋化学
販売価格(税別)659725税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
光洋化学エースクロス0111巻
レビュー:87件のレビュー 平均満足度4.63(87)
【特長】トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
【用途】気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
【粘着力(N/10mm)】片面【粘着タイプ】3000【剥離紙】12【タイプ】30【粘着力(N/25mm)】なし【粘着力(g/25mm)】気密防水【特性】強力
お客様の声
用途: バイクのシート補修満足度: 52回目です。粘着力が半端なく強いので重宝しております。
バスボンドQ コニシ
販売価格(税別)419461税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
コニシバスボンドQ1本(20mL)
レビュー:61件のレビュー 平均満足度4.52(61)
【特長】ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
【成分】シリコーン樹脂系【危険物の類別】-40~150【使用温度範囲】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類
お客様の声
用途: バイクシートの補修に使用満足度: 5少量で使用後の残り材保管に最適です、アンバー色があればいいな!
プラリペア PL-16 武藤商事
販売価格(税別)1,5981,758税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
武藤商事プラリペア PL-161セット
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.71(72)
【危険物の性状】粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート【セット内容】粉5g、液10mL、付属品【曲げ弾性率(kg/cm2)】ヌープ硬さ:11【危険物の類別】ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂【危険物の品名】湿熱100(1気圧)【成分】【曲げ強度(kg/cm2)】2.2×10【吸水量(mg/cm2)】6.2×10【硬度】0.67【対応材質】第四類【危険等級】第一石油類【耐熱温度(℃)】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのシート補修に使用しました満足度: 5バイクのシート補修に使用して見ましたが、まだ 剥がれずにしっかり付いています、シートカバーを付けるより良いと思います
おすすめします。
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ
販売価格(税別)419461税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ工業用強力万能接着剤「マルチ君」1本(170mL)
レビュー:353件のレビュー 平均満足度4.23(353)
【特長】乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
【用途】ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着
【被着材の素材】クロロプレンゴム【オープンタイム(分)】酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン【危険等級】日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品【危険物の類別】4500(23℃)【比重】0.9【外観】ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック【主成分】26.0%(105℃×3hr)【規格】淡黄色半透明【主なワーク】10~30分(常温(23℃))【主な用途】【危険物の品名】酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン【危険物の数量】第四類【適合用途】第一石油類【粘度(mPa・s[cP])】170mL【成分】非水溶性【労働安全衛生法の表示】低VOC【危険物の性状】金属【不揮発分】大面材、パーツ
お客様の声
用途: バイクのシート補修満足度: 5バイクのシートのあんこ盛りでスポンジを接着するのに使いました。
接着具合も申し分なく、他社のものと比べ価格は安いのでおススメです。
シート補修 DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)589648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)シート補修1枚
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.48(62)
【特長】オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
【難燃性】合皮&アクリル系粘着テープ【材質】JIS-1091合格品
お客様の声
用途: バイクシート補修満足度: 5シート、粘着力も強くとても満足ですが、商品選択時のシートの柄がわかりづらいので、拡大図などがあればよいと思いました。
用途: バイクのシート補修満足度: 4簡単に貼り付け可能。その後の使用にも剥がれ無し。コスパ上々です。
用途: バイクのシート補修満足度: 4ふわふわな局面に張ったのですが、今のところ雨風直射日光による剥がれも無く使えてます。
丸形スピードナット(ステンレス)(パック品) オチアイ
販売価格(税別)529582税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オチアイ丸形スピードナット(ステンレス)(パック品)1パック(50個)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.77(13)
【材質】ステンレス【形状】丸形スピードナット
お客様の声
用途: バイクのシート補修満足度: 5バイクのシートモールを小ネジとナットで固定していましたが、ナットから本品に交換しました。錆び付くこともなく、組み付け労力は劇的に軽減しました。
パワータッカー用 ステープル Excellent kobo
販売価格(税別)489538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Excellent koboパワータッカー用 ステープル1パック(1000本)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.29(7)
【特長】布、紙、網へ楽に打込めます。
【用途】パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。
【適合】パワータッカー(PT-128)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: バイクシート補修満足度: 2これは使い方次第です。タッカー使いがうまくないと失敗してしまいます。
サドル・シート補修テープ ニトムズ
販売価格(税別)349384税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ニトムズサドル・シート補修テープ1本
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.75(8)
【特長】粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業です。 こすれに強く、はがれにくいです。 UVカットフィルム採用で屋外使用にも対応してます。
【用途】自転車のサドル、バイクのシートの破れ補修に、ビニールシート張りのイスの破れ補修に
【幅(mm)】793-0844【トラスコ品番】75【長さ(m)】0.1【厚さ(mm)】0.1mm×75mm×90cm【主な用途】26【サイズ】0.9【質量(g)】補修用
お客様の声
用途: バイクのシートの補修満足度: 5ホームセンターでは、なかなか売ってなくて困ってました。商品はしっかりしていて問題ありません
気密・防水用アクリル片面テープ No.418 寺岡製作所
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
寺岡製作所気密・防水用アクリル片面テープ No.4181巻
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.62(21)
【特長】気密・防水性に優れています。 耐久性に優れています。 (JIS A5422及びJIS A6930 の50年相当の耐久性試験に準拠。) 手切れ性があるため簡単に切れ作業し易い。 凹凸部になじみ易く、重ね貼りができます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
【用途】透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。
【RoHS指令(10物質対応)】12.5【粘着力(N/10mm)】対応
お客様の声
用途: バイクシート補修満足度: 3普通の商品です。特にコメントはありません。すみません。
のびの~びサドルカバー MARUTO(大久保製作所)
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
MARUTO(大久保製作所)のびの~びサドルカバー1枚
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.27(15)
【特長】今までにないフィット感!伸びて縮んでぴったりフィット。バイク用のびの~びサドルカバー
タテにもヨコにもぐっと伸びる。耐久性がアップしました。表面にミシン目がありません。
3サイズで広範囲に適応。
【材質】ポリウレタン/ポリエステル
お客様の声
用途: バイクシート補修満足度: 4バイクシートがどうにもならないときに最終手段としてこれです。

バイクのシート補修に使用する商品」に関連する商品一覧

バイクのシート保護に使う商品

バイクのシート保護に使う商品

プロテクタント,ミンクオイル