バイクカウル塗装に使う商品

バイクカウル塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「マスキングテープ」「ミッチャクロン」「ラッカースプレー」などの商品を紹介します。

3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
479
税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
3M(スリーエム)3M マスキングテープ No.243J Plus
レビュー:363件のレビュー 平均満足度4.79(363)
【特長】手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
【用途】自動車塗装に。 シーリング用。
【テープ厚さ(mm)】0.08【耐熱温度(℃)】120(目安/1時間)【引張強度(N/10mm)】28.6【特性】手で切れる
お客様の声
用途: バイクのカウル塗装満足度: 4はがす時にのりが残らず、仕上がりがきれいで大変満足しました。
ただ20巻は多すぎるのでもう少し小分けして販売して欲しいです。
用途: バイクのカウル塗装満足度: 5リピート購入、3M安心してつかます。剥がす時もノリが残らず満足です。
ラッカースプレー モノタロウ
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウラッカースプレー
レビュー:694件のレビュー 平均満足度3.83(694)
【特長】2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
【用途】鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
【塗布面積(m2)】1.8【危険物の類別】第四類【半硬化乾燥時間(分)】夏/15、冬/30【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのカウルを塗装満足度: 5液ダレもなく仕上がりも良かったです。
マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ
販売価格(税別)
379
税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウマスキングテープ 建築・塗装用
レビュー:200件のレビュー 平均満足度4.50(200)
【特長】●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
【用途】●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも
【テープ厚さ(mm)】0.09【伸び(%)】2.5【引張強度(N/15mm)】51.5【引張強度(N/10mm)】34.3【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: バイクのカウル塗装時満足度: 5バイクのカウル、インナーパネル、ホイールの塗装時のマスキングとして使用。
少し接着が甘い気もしますが、マスキングですぐにはがすので特に問題なし。
少なくともホイール1本程度では全くなくなる気配はありません。
他の製品も使った事ありますが、これで十分すぎる気がします。
密着プライマー マルチ モノタロウ
販売価格(税別)
6,298
税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ密着プライマー マルチ
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.24(17)
【特長】塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
【仕様】乾燥方法/常温・焼付【使用方法】1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)
2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。
3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
【タイプ】樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂【種類】プライマー【対応材質】(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン
(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
【適合材】金属・非鉄金属樹脂【危険等級】【労働安全衛生法の表示】名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263【有機溶剤中毒予防規則】第二種有機溶剤等【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのカウル塗装満足度: 5液だれもなく無色透明なんで重宝しています。買得です。
ボデーペン ホワイトプラサフ SOFT99
販売価格(税別)
779
税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99ボデーペン ホワイトプラサフ1本(300mL)
レビュー:115件のレビュー 平均満足度4.49(115)
【特長】焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
【用途】ホワイトパールやレッド、イエローなど明るいカラーの下塗り塗料としてお使いいただくとより美しく仕上ります。
【トラスコ品番】475-7084【寸法(mm)】Φ70×180【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】130mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのカウル塗装満足度: 4商品の品質はよく分かりませんが結構安いです。
ラッカースプレー 高機能 モノタロウ
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウラッカースプレー 高機能1本(300mL)
レビュー:406件のレビュー 平均満足度4.32(406)
【特長】特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
【用途】(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
【仕様】薄め液不要【吹付パターン】丸吹き【主な用途】木、鉄、マーキング【表面乾燥時間(min)】(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃【危険等級】【使用場所】屋内外【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】135mL【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】約0.6~0.9【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのカウル塗装満足度: 1レプリカバイクのカウル塗装をしましたが、塗装後1ヶ月して上からホルツのクリアーをかけたら割れました。
あとホームセンターの200円くらいのラッカーを上から塗っても割れた箇所があります。
違うメーカーのスプレーを上から塗る時はかなり要注意だと思います。
用途: バイクのカウル塗装満足度: 5垂れにくく、艶も抜群に良かった。バンパープライマーと合わせると伸びも良く、塗装割れもない。
MCペインター DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(155種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)MCペインター
レビュー:87件のレビュー 平均満足度4.44(87)
【特長】メーカーごとの純正色対応
MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。
部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。
カスタムペイントに最適なオリジナルカラー
純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。
鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
お客様の声
用途: バイクカウル塗装満足度: 3カワサキキャンディーライムグリーン色に使用。本品だけではこの色は出ません。缶に表記の色を全部買う必要があります。ご注意ください。
用途: バイクのカウル塗装満足度: 5色が鮮やかで塗りやすい、多少高いだけあってさすがです。
用途: バイクのカウルの塗装に満足度: 5おそらくモノタロウさんが最安値ですね。メーカー指定の純正色なので、色合いの心配も無いのでとても重宝します。
高耐久ラッカースプレー アサヒペン
販売価格(税別)
779
税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
アサヒペン高耐久ラッカースプレー
レビュー:362件のレビュー 平均満足度4.58(362)
【特長】シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
【用途】電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
【乾燥時間(分)】(夏期)20~30、(冬期)40~60【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのカウル塗装満足度: 5非常に簡単にムラなく塗れました。
使い易かったです。
ボデーペン ウレタンクリアー SOFT99
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99ボデーペン ウレタンクリアー1本(320mL)
レビュー:212件のレビュー 平均満足度4.60(212)
【特長】2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
【色】ウレタンクリアー【トラスコ品番】475-6975【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】138mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのカウル塗装満足度: 5仕上がりのツヤは文句無いですが、あせって厚塗すると白濁してしまいます。乾けば分からなくなるものの、たれてしまうと面倒ですね。分量は個人用としては十分かと。
エキパイ用耐熱ペイントスプレー DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)エキパイ用耐熱ペイントスプレー1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.69(16)
【特長】エンジン用は耐熱温度を200℃にアップし、耐久性を向上させました。
エンジンクランクケース、シリンダーヘッド、ブレーキキャリパーに使用可能。
エキパイ用は耐熱温度を600℃にアップし、耐久性を向上させました。エキゾーストパイプなどの高温部に使用可能。
塗った直後と熱を掛けたときの色が変色しにくい商品です。
【乾燥時間(分)】(180℃)20~30【耐熱温度(℃)】600
お客様の声
用途: バイクカウル塗装満足度: 5乾燥も早くムラなく塗れるのでやあ商品だとおもいます!
スプレーペイント Kawasaki
販売価格(税別)
3,398
税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Kawasakiスプレーペイント1本(420mL)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.45(20)
【特長】主としてオフロードバイクのフレーム塗料剥離部分の防錆用スプレーペイントです。
【色】ライムグリーン【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】210mL【純正品番】J5012-0005-7F【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのカウル塗装満足度: 5いつも使用しているブランドには設定が無かったため購入しました。
冬場に塗装しましたが、粒子が大変細かくとても使いやすかったです。
ホンダ純正スプレーペイント ホンダ
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
特価
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
お客様の声
用途: バイクカウル塗装満足度: 3商品自体は純正品なので色味もあっていて良い。しかしながら、商品注文から発送到着までが非常に遅い。10日前後!?今時の物流事情では考えにくい日数がかかる。
クリア 300mL 武蔵ホルト
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトクリア 300mL1本(300mL)
レビュー:82件のレビュー 平均満足度4.48(82)
【特長】防錆効果に優れ光沢も抜群な自動車補修用スプレー塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。
【用途】メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用
【色】クリア【質量(g)】320【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】120mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのカウル塗装満足度: 4艶が出てとても良い。これはこれで十分に良いものです。

バイクカウル塗装に使う商品」に関連する商品一覧

バイクのマフラー塗装に使う商品

バイクのマフラー塗装に使う商品

耐熱スプレー,シャーシーブラック 油性