ブレーキキャリパーのオーバーホール時に使う商品

ブレーキキャリパーのオーバーホール時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「エアーダスター」「ブレーキフルード」「パーツクリーナー」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)269296税込
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 20001本(840mL)
レビュー:8,762件のレビュー 平均満足度4.59(8762)
【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【主な用途】イソヘキサン、エタノール、プロパン【特性】逆さ噴射可【仕様】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【適合機器】油性、エアゾール【危険物の品名】機械部品【種別】油汚れ【成分】【危険物の性状】第四類【付属品】第一石油類【危険等級】逆さ噴射可【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: ブレーキキャリパーのオーバーホール時満足度: 4強いて言えばノズルをもう少し長く細く、逆さにしても使えると助かりますが、容量も大きく安いので良いと思います。
エアーダスター ノンフロン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエアーダスター ノンフロン
レビュー:822件のレビュー 平均満足度4.26(822)
【特長】環境に配慮したノンフロンタイプ! 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴を除去! 逆さ噴射もできるので、どんな角度でも使えます。
【用途】パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。
【タイプ】プッシュ式【仕様】逆さ噴射OK!【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】ノズル×1本(120mm)【付属品】DME (ジメチルエーテル)【成分】67×235
お客様の声
用途: ブレーキキャリパのオーバーホールに使用満足度: 5他社の容量より多くコンプレッサーが使用出来ない宅内での作業でとても重宝しています。
ブレーキフルード モノタロウ
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキフルード1缶(1L)
レビュー:1,398件のレビュー 平均満足度4.66(1398)
【特長】FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。
四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。
高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
【用途】自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
【沸点(℃)】FMVSS NO.116 DOT4【危険等級】1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。
2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。
3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
【危険物の類別】(ドライ)230℃以上
(ウェット)155℃以上
【規格】【使用方法】第四類【危険物の品名】第三石油類【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: ブレーキキャリパー オーバーホール満足度: 5使い心地 純正品 何も変わらない。
安いし 性能変らないなら、これからも利用します。
ありがとうございました。
用途: ブレーキキャリパーのオーバーホールの時満足度: 5低価格で問題なく使用できるので、使う側には、うれしい商品だとおもいます。
チャンネルブラシ J型 モノタロウ
販売価格(税別)239263税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウチャンネルブラシ J型1本
レビュー:223件のレビュー 平均満足度3.96(223)
【特長】J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
【材質(柄部)】J型【ヘッド形状】スチール
お客様の声
用途: ブレーキキャリパーのオーバーホール満足度: 4キャリパーのオーバーホールに利用しました。毛もはがれず問題なく使用できました。
シールキット ミヤコ自動車
販売価格(税別)759835税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(383種類の商品があります)
ミヤコ自動車シールキット1セット
レビュー:608件のレビュー 平均満足度4.63(608)
【用途】ディスクブレーキの作動用ピストンシール
お客様の声
用途: ブレーキキャリパーのオーバーホール満足度: 4部品のみ、取説などの類いは無いので「ブレーキキャリパー オーバーホール」などで検索し手順を理解した上で作業を進めるのが宜しいかと。
分解→洗浄→組立のあとはエア抜き、ブレーキフールドも忘れず用意!
送料無料に合わせる為にパーツクリーナーを買い足したら、シールキットが下敷きに梱包されていた。
変形は無いようだったが、重量物の下に置くのは止めて頂きたい。
用途: ブレーキキャリパーのオーバーホール時満足度: 4強いて言えば、ラバーグリスの容器がもう少し使いやすいものだとより良いですが、特に不便もなく組み付けられました。
用途: ブレーキキャリパーのオーバーホール満足度: 5シルビアのブレーキキャリパーのオーバーホールにしようしました。安心のミヤコ製。間違いありません。
キャリパーピストン ミヤコ自動車
販売価格(税別)479527税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(161種類の商品があります)
お客様の声
用途: ブレーキキャリパーのオーバーホールに使用しました。満足度: 5商品に全く問題なく使用できました。
ゴム類も取替て、引きずりもなくなりました。
良い燃費が期待できそうです。前期RF1
用途: ブレーキキャリパーオーバーホール満足度: 5安くオーバーホールできるので助かります。
品質も申し分ありません!
用途: ブレーキキャリパーオーバーホールの際に満足度: 5純正品と寸法を比べましたが、寸分の違いもなく同じでした。
当たり前ですけどね。
それに、価格が純正品より1500円も安かったのでランニングコストが低いのがいいですね。
FMラバーグリス PGF100 SUMICO(住鉱潤滑剤)
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SUMICO(住鉱潤滑剤)FMラバーグリス PGF1001本(100g)
レビュー:181件のレビュー 平均満足度4.63(181)
【特長】合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
【用途】マスターシリンダー、ホイールシリンダー
ディスクブレーキのピストン、シム
ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部
【使用方法】271(No.2)【基油】リチウム石鹸【危険物の類別】使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。
ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。
塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。
【危険物の品名】黄色・粘ちょう状【色】198【蒸発量(%)】黄色・粘ちょう状【外観】ポリグリコール系合成油【動粘度(mm2/s)】基油/218(40℃)、39.0(100℃)【増ちょう剤】1.3(100℃、24h)【危険物の数量】0.59(99℃、22h )【低温トルク(N・cm)】指定可燃物【混和ちょう度】可燃性固体類【離油度(%)】100g【滴点(℃)】起動11、回転8.0(-30℃)
お客様の声
用途: ブレーキキャリパーオーバーホール満足度: 5グリスの伸びもよく作業がしやすかったです。欲を言えば少量サイズの商品があればいいと思います。
銅パッキン(管用)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)529582税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大阪魂銅パッキン(管用)(パック品)1パック(17個)
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.61(72)
【特長】電気導電性と熱伝導度が優れている。
【用途】パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。
【材質】1.0【厚さ(mm)】
お客様の声
用途: ブレーキキャリパーオーバーホール満足度: 5純正品と同等で、何ら問題無し。【{コスパ}最高!!!】
エクステンションホルダー ANEX
販売価格(税別)729802税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ANEXエクステンションホルダー1本
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.00(26)
【特長】鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
【用途】ビットやドリルの延長に
お客様の声
用途: ブレーキキャリパーのオーバーホール満足度: 5シングル片押しキャリパーに真鍮ホイールを装着して錆び落としに使用。着脱はスムーズ、確実で良いです。
キャリパーピストンツール モノタロウ
販売価格(税別)2,4982,748税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウキャリパーピストンツール1個
レビュー:239件のレビュー 平均満足度4.14(239)
【特長】この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
【適合内径(Φmm)】220【全長(mm)】(ピストン)16.5~37
お客様の声
用途: ブレーキキャリパーのオーバーホール満足度: 5ブレーキキャリパーの分解をするときに便利です。
ピストンの裏側に傷が入りやすいので養生をして使うのが良いです
用途: ブレーキキャリパーのオーバーホール満足度: 1ランクルフロントのキャリパーオーバーホール時、ピストンを取り出すのに使用しましたが、ネジ留めの部分がもろく、横にネジがスライドしてしまい柄の部分が固定することができませんでした。なんとかペンチで閉めこんで使用すると、固着気味のピストンには全く歯が立ちませんでした。ついには、ネジ締め部分が折れました。2000円以上したのに、1回で故障してしまい購入したことを後悔しました。
用途: ブレーキキャリパーのオーバーホール満足度: 1ねじの部分でロックをかけようとしたら、ねじがすぐに壊れました。その結果ピストンを外すことができませんでした。ねじ部分の強度を高めてほしいと思います。
キャリパーグルーブクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウキャリパーグルーブクリーナー1本
レビュー:148件のレビュー 平均満足度4.59(148)
【特長】通常の工具では不可能だったキャリパーのピストンシールの溝にあるサビや固着した汚れを簡単に削り落とせます。また刃が4種類あるので溝の形状に合わせて使い分けが可能です。
【用途】ピストンシールのサビや汚れの除去に
【幅(mm)】K5鋼(鋳造ニッケル合金)【材質】27【厚さ(mm)】3【質量(g)】200【全長(mm)】48
お客様の声
用途: ブレーキキャリパーオーバーホール満足度: 4ブレーキキャリパーのシールが入る溝の掃除に使用しましたが、面を使って掃除ができるので効率が上がりました。
用途: ブレーキキャリパーオーバーホールに使用しました。満足度: 5車のブレーキキャリパーオーバーホール時に使用しました。
溝のカスも綺麗に掃除できました。
用途: ブレーキキャリパーのオーバーホール満足度: 5肝心な部分にバリが残ってましたので、ヤスリで整えてから使用しました。4サイズの形状で使い易く、アルミの腐食部分もキレイに落とせました。オーバーホールの必需品だと思います。
メタルラバー シーシーアイ(CCI)
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
シーシーアイ(CCI)メタルラバー1本(300mL)
レビュー:152件のレビュー 平均満足度4.72(152)
【特長】プロが勧めるブレーキ整備の必需品。 ブレーキキャリパー、マスターシリンダーO/Hの際の組込用潤滑剤。動きの鈍くなったキャリパーピストンの揉み出し作業にも大変効果的です。 ブレーキパッド交換の際にもシリコングリスと併用してキャリパー整備をしておけばピストンの動きが良くなり、良好なブレーキタッチが得られます。その他、フォークシールなど様々な箇所のオイルシールやラバー類圧入時に使用すれば作業も容易になります。
【用途】金属・ゴムに使える潤滑スプレー
【危険物の性状】【危険物の品名】第四類【危険物の数量】第四石油類【危険等級】0.3L【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: ブレーキキャリパーオーバーホール満足度: 5前から良いとは聞いていたけど、実際に使ってみて本当に良い品物だと感じました。
ガスケット (9956) MAZDA(マツダ)
販売価格(税別)99109税込
0営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
お客様の声
用途: ブレーキキャリパオーバーホール満足度: 5純正部品が購入できるのはありがたいです。

ブレーキキャリパーのオーバーホール時に使う商品」に関連する商品一覧

エンジンオーバーホール時に使う商品

エンジンオーバーホール時に使う商品

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000,ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし