【特長】耐荷重が鋳物の4~5倍ある。
荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。
破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。
旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。
重荷重用で、始動、走行抵抗が小さく非常に軽く動く。
【用途】手押台車用
【車輪幅(mm)】アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入)【ストッパー】固定車【特性】重荷重【偏心E(mm)】44【取付座T1×T2(mm)】鋼板製重荷重用固定金具【キャスタータイプ】なし【車輪タイプ】120×60【荷重種別】63【金具】-【取付穴径d2(mm)】14【材質】150×90【ボス幅B(mm)】静音、耐衝撃性【形状】プレート式固定車キャスター【取付ピッチ(mm)(P1×P2)】単輪
耐久性は、あとから追記します