マフラーサビ止めに使う商品

マフラーサビ止めに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「耐熱塗料」「耐熱スプレー」などの商品を紹介します。

耐熱スプレー モノタロウ
販売価格(税別)719791税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ耐熱スプレー1本(300mL)
レビュー:1,290件のレビュー 平均満足度4.56(1290)
【特長】最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
【用途】高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など
【危険物の品名】600【危険物の類別】約30(冬期:約60)(20℃)【危険物の性状】【指触乾燥時間(分)】第四類【危険物の数量】第二石油類【耐熱温度(℃)】135mL【危険等級】約2【塗り面積(1回塗り)(m2)】非水溶性
お客様の声
用途: マフラーサビ止め満足度: 5とても使用しやすいです。本体を逆さまにしてもスプレーできるので、とても満足しています
スタンダードシルバーNO.15 オキツモ
販売価格(税別)9291,022税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オキツモスタンダードシルバーNO.151缶(200g)
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.77(30)
【特長】家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
【用途】室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面
【主な用途】油性【タイプ】ツヤ消【危険物の品名】【特性】300【耐熱温度(℃)】工場【使用場所】【危険物の類別】屋内【仕様】第四類【危険等級】第二石油類【危険物の性状】耐熱【色】非水溶性
お客様の声
用途: マフラーのさび止め満足度: 5スプレー式がほとんどでハケ塗りできる耐熱塗料を探していました。ホームセンターには無かったので助かりました。
耐熱スプレー サンデーペイント
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンデーペイント耐熱スプレー1缶(300mL)
レビュー:112件のレビュー 平均満足度4.52(112)
【特長】高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません
【用途】高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。
【耐熱温度(℃)】合成樹脂(アクリル)【危険等級】スプレー【危険物の品名】600【危険物の数量】【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】第四類【タイプ】第二石油類【危険物の類別】0.135L【塗料タイプ】約2【RoHS指令(10物質対応)】約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。【危険物の性状】対応【指触乾燥時間(時間)】非水溶性【成分】シリコン
お客様の声
用途: マフラーのサビ止め満足度: 5数年後に期待します。
耐熱スプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ耐熱スプレー
レビュー:531件のレビュー 平均満足度4.34(531)
【特長】高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。 耐熱性に優れたシリコーン樹脂塗料です。 硬化後の耐熱温度は600℃。
【用途】自動車やオートバイなどのマフラーやエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。
【危険物の品名】エアゾールタイプ【危険物の類別】【危険物の数量】第四類【タイプ】第二石油類【危険物の性状】135mL【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: マフラーのさび止め満足度: 5さび止めの成分は入っているのか?すごくシルバー色が強いので、使い場所によってはシルバーが目立ちすぎる。品質は良いと思う。
用途: マフラーサビ止め満足度: 5冬季に塩カリ散布でマフラー周りがさびてしまい安いですが効果はありそうです。
用途: マフラーのサビ止め満足度: 5毎年、冬のシーズンが終わると下回りを洗浄してサビ止め塗装をします。マフラーはこの耐熱スプレーを使用してみましたが、問題はありませんでした。どの位取れないかは今後です。

マフラーサビ止めに使う商品」に関連する商品一覧

バイクのカウル止めに使用する商品

バイクのカウル止めに使用する商品

丸ワッシャー(EPDMゴム)(パック品),プッシュリベットクリップセット