ヤンマー2GM20Fに使う商品

ヤンマー2GM20Fに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルフィルター」「oリング」「エンジンオイル」などの商品を紹介します。

オイルフィルター モノタロウ
販売価格(税別)369406税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(154種類の商品があります)
モノタロウオイルフィルター1個
レビュー:8,323件のレビュー 平均満足度4.63(8323)
【特長】日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
【用途】エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
お客様の声
用途: ヤンマー2GM20F満足度: 5ディーゼルのマリンエンジンですが問題なく使用しています。
エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油
レビュー:1,943件のレビュー 平均満足度4.50(1943)
【特長】GROUPⅢ100%の合成油を使用した高性能なオイルです。
高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。 安定した潤滑性能を追求。 エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
【用途】ガソリン・ディーゼル兼用
【危険物の性状】10W-30【API】SM/CF相当【SAE】【危険等級】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: ヤンマー2GM20F満足度: 5ディーゼルのマリンエンジンですが問題なく使用しています。
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカ
販売価格(税別)5358税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム1個
レビュー:82件のレビュー 平均満足度4.68(82)
【特長】最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
【用途】耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
【材質】S形固定用【耐圧(kg/cm2)】ふっ素ゴム【耐熱温度(℃)】70【機能】耐熱、耐油、耐薬品【種別】220【硬度】7【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ヤンマー2GM20F満足度: 5燃料噴射ノズルのパッキンとして問題なく使用できます。

ヤンマー2GM20Fに使う商品」に関連する商品一覧

CB750Four K0のオーバーホールに使う商品

CB750Four K0のオーバーホールに使う商品

スパークプラグ 2輪車用,ショップタオル ブルーロール