半田作業時に使う商品

半田作業時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「半田ごて」「保護メガネ」「はんだ」などの商品を紹介します。

安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ安全保護メガネ オールクリア 一眼型
レビュー:405件のレビュー 平均満足度4.28(405)
【特長】電動工具による飛来物が発生する作業に。 正面・側面からの飛来物からの保護に! めがねを掛けたままでもOK! プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 UV385(99.9%カット)機能付き。
【用途】正面・側面からの飛来物からの保護に!
【機能】クリア【JIS規格】加工無し【仕様】ANSI規格品(Z87.1)【色】ポリカーボネート【質量(g)】一眼型【レンズ色】クリア【形状】44【レンズ】メガネ併用可、UVカット、耐衝撃性【材質】規格外
お客様の声
用途: ハンダの作業に使用します満足度: 5安全性を考えてハンダゴテの作業に使用しましたが視界の妨げもなく満足のいく結果でした
交換こて先 T18シリーズ 白光
販売価格(税別)569626税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
お客様の声
用途: 半田作業時満足度: 5内職用に使用しているので在庫等の管理をしていなかったので、急遽必要になりすぐに納入されて助かりました。
巻きハンダ モノタロウ
販売価格(税別)2,0982,308税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ巻きハンダ1巻
レビュー:178件のレビュー 平均満足度4.63(178)
【特長】作業性がよく、発煙も少ない。
【用途】電気・電子機器の配線、接続に
【含有量(%)】RMA【合金組成(Wt%)】(フラックス)3【タイプ】Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%
お客様の声
用途: はんだ作業満足度: 1改善点は当日出荷のはずが出荷遅延でまだ届かない。
使いたくとも使えない。
素直にいつものメーカーにしておけばよかった。
はんだ吸取線 モノタロウ
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウはんだ吸取線1個
レビュー:294件のレビュー 平均満足度3.76(294)
【特長】銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
【用途】はんだ除去に ブリッジの除去に
【全長(m)】1.5
お客様の声
用途: はんだ作業時に使う満足度: 3予備も含めて2コ購入しました、安価なのに普通に購入するものと遜色なく、通販で入手できて便利です。
用途: はんだ作業時に満足度: 4安くて重宝しています
他の物と変わりなく使用しています
用途: はんだ作業満足度: 4はんだ吸引機より簡単できれいに仕上がる。
ツールクリップ モノタロウ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウツールクリップ1個
レビュー:177件のレビュー 平均満足度4.23(177)
【特長】クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
【用途】はんだ作業時の便利ツールとして。
【幅(mm)】125
お客様の声
用途: 半田作業の際満足度: 5どうしても手が3本欲しいときの代わりをしてくれる、優秀な道具です。
適度なウエイトがあり、クリップ力も申し分なく、半田付け作業がものすごく
楽になりました。半田付け以外でも、細やかな作業をするときにはとても役に立ちそうです。
用途: 半田等作業満足度: 5大きさは普通のボビーような感じで半田で基盤の修理等に買いました。
試しに簡単な半田付けをしましたが台も重りですしなかなかよさそうに使えそうです。
用途: 半田作業で使用満足度: 4配線を半田する際に重宝しています。
チープ感はありますが充分使えますし価格から見てもこんな物でしょう。
温度制御はんだこて 白光
販売価格(税別)5,7986,378税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
白光温度制御はんだこて1本
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.47(55)
【特長】電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
【用途】IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
【質量(g)】233(こて先B型をつけた場合)【リップル温度(℃)】50【ヒーター】本体、ロックキー【標準こて先】61(こて先B型をつけた場合)【消費電力(W)】AC100(50/60Hz)【設定温度範囲】セラミックヒーター【セット内容】200~500℃【電源(V)】B型 (No.T18-B)【全長(mm)】無負荷時±1
お客様の声
用途: はんだ作業満足度: 5いいと思います。
はんだ吸取器 モノタロウ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウはんだ吸取器1本
レビュー:102件のレビュー 平均満足度4.02(102)
【特長】はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
【用途】ハンダ除去用
【材質】プラスチック
お客様の声
用途: 半田作業時満足度: 5基盤から部品等外す時、半田を溶かして除かないと外れないので、必需品です。
フラックス ホーザン
販売価格(税別)319351税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ホーザンフラックス1本(30mL)
レビュー:75件のレビュー 平均満足度4.35(75)
【特長】鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
【危険等級】【危険物の類別】第四類
お客様の声
用途: 半田作業満足度: 4半田ののりが悪い時に使用しています。
価格相当の機能は果たしている様です。
こて台 モノタロウ
販売価格(税別)739813税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウこて台1個
レビュー:122件のレビュー 平均満足度3.84(122)
【質量(g)】スチール【材質】170【本体寸法(mm)】(底)85×129、(高さ)135、(穴径)20
お客様の声
用途: はんだ作業満足度: 3安定感がちょっといまいちです。
とりあえずは使えています。
値段が値段なので・・・
用途: 半田作業満足度: 4スポンジがずれないように、改良してほしい。他は使いやすい。
用途: 普通に半田作業時満足度: 2つくりが安っぽいかな~
こて先クリーナー 白光
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
白光こて先クリーナー1個
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.53(55)
【特長】水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
【質量(g)】Φ70×71【寸法(mm)】328-4212【トラスコ品番】83
お客様の声
用途: はんだ作業時満足度: 5コレを使ったら他のは要らない!時間短縮にもなるので作業が捗る。
用途: 半田作業満足度: 5海面スポンジよりも良い。
コテ先が錆びない。
ハンダ作業ツール モノタロウ
販売価格(税別)169186税込
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウハンダ作業ツール1本
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.61(49)
【特長】ハンダ作業の補助に便利なツールです。
【用途】はんだ作業時の便利ツールとして。
【材質】本体(炭素鋼)/グリップ(PS樹脂)
お客様の声
用途: はんだ作業満足度: 4はんだ作業以外に車や機械のメンテや修理での細かい作業の時に活用しています。
大変便利です。全種類揃えたいくらいです。
ヘッドルーペ モノタロウ
販売価格(税別)2,0982,308税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウヘッドルーペ1個
レビュー:184件のレビュー 平均満足度4.14(184)
【特長】レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
【焦点距離(mm)】1.2×、1.8×、2.5×、3.5×
重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
【質量(g)】約120(本体のみ)【種類】ヘッドルーペ【倍率】単4乾電池2本(別売り)【レンズ】(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)【電源】1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120
重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
お客様の声
用途: 半田作業満足度: 2LEDが暗い。
スイッチが固くて装着した状態で操作し辛い。
レンズ巾が狭いので左右に広く欲しい。
板金用フラックス(ハッコーペースト) 白光
販売価格(税別)339373税込
4営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
白光板金用フラックス(ハッコーペースト)1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.16(19)
【特長】鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。 優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。 従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
【用途】鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。
【危険物の類別】半田付け【危険物の品名】ワセリン、塩化亜鉛など【保管環境】直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと【種別】指定可燃物【成分】可燃性固体類
お客様の声
用途: 半田作業満足度: 3白光の商品は、信用が出来ます。

半田作業時に使う商品」に関連する商品一覧

基板半田付け作業に使う商品

基板半田付け作業に使う商品

ポリイミドテープ 絶縁 耐熱,実体顕微鏡