【特長】Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
【用途】ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。
【危険物の品名】潤滑油基油、潤滑油添加剤【規格】JASO MA/SL【危険物の性状】Ⅲ【危険等級】第四類【危険物の数量】第四石油類【危険物の類別】1L【成分】非水溶性
環境にもよさそう。