【特長】圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
【用途】圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
【使用温度範囲(℃)】ブラケット:アルミ合金、本体:スチール【フィルター】アルミ合金【水分除去率(%)】ブラケット【材質(ボールガード)】5~60【使用流体】1【最低使用圧力(MPa)】セミオートドレン【設定圧力範囲(MPa)】圧縮空気【材質(本体)】1.2【材質】1/8【フィルタドレン貯留量(mL)】ポリカーボネート【フィルタドレン排出口】0.2(入口側)【ドレンコック】0.05~0.85(出口側)【最高使用圧力(MPa)】ポリアセタール【圧力計接続口径】82【保証耐圧力(MPa)】Rc1/8【取付方式】80【ドレン排出部接続口径(Rc)】亜鉛合金【材質(ボウル)】MPa【材質(フタ)】オート【設定圧力単位】ドレンコック付