工具の通販モノタロウ
使い方から探す
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
工業用潤滑油
タービン油
油圧ジャッキメンテナンスに使う商品
油圧ジャッキメンテナンスに使う商品
「油圧ジャッキメンテナンスに使う商品」
のページです。 この使い方におすすめの
「ジャッキオイル」「oリング」「タービンオイル」
などの商品を紹介します。
販売価格(税別)
¥
659
~
¥
725
~
税込
(8種類の商品があります)
エーゼット
タービンオイル
1本(300mL)
レビュー:
(38)
【特長】
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
【用途】
釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー
【危険等級】
タービン
【危険物の品名】
Ⅲ
【危険物の性状】
第四類
【適合範囲】
第四石油類
【危険物の類別】
非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
工業用潤滑油
タービン油
お客様の声
用途: 油圧ジャッキのメンテナンス
満足度:
注文から到着まで中1日で対応の早さに満足。品質、コスパともに申し分ない商品でした。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
24
~
¥
26
~
税込
から
出荷目安:8日
(66種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
1個
レビュー:
(53)
【特長】
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。
高圧にも安定した密封性能を発揮します。
取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。
シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
【種別】
JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)
【硬度】
S形固定用
【材質】
70(±5)
【耐熱温度(℃)】
100
メカニカル部品/機構部品
機構部品
シール/バネ部品
Oリング
お客様の声
用途: 油圧ジャッキのメンテナンス
満足度:
小売店での扱いが少なく通販で扱って貰うと助かります。品質もメーカー品なので特に問題なく使えました。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
2,198
~
¥
2,418
~
税込
(10種類の商品があります)
高圧用カプラー ソケット
1個
レビュー:
(23)
【特長】
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。
ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。
本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。
特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。
圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
【用途】
油圧機器配管
【適合流体】
21
【最高使用圧力(MPa)】
作動油
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
油圧機器・油圧ホース
油圧(高圧)用カプラ
お客様の声
用途: 油圧ジャッキメンテナンス
満足度:
夏場に高圧ホースの温度が上がって油圧が少し残っている状態でも軽い力で操作できました。
オリジナルプラグは挿入できなかったのでHP-2Pも購入しました。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
799
¥
879
税込
(1種類の商品があります)
エーゼット
ジャッキーオイル10
1本(300mL)
レビュー:
(31)
【特長】
精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
【用途】
ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。
【毒劇区分】
ISO VG10
【粘度】
300
【危険物の類別】
Ⅲ
【危険物の品名】
第四類
【危険物の性状】
第三石油類
【危険物の数量】
300mL
【危険等級】
普通物
【容量(mL)】
非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
工業用潤滑油
潤滑油その他・特殊品
お客様の声
用途: 油圧ジャッキのメンテナンス
満足度:
可も無く不可もなく。。。油圧ジャッキのメンテナンス用なので、これでも量が多いぐらい。使い切ることはあるのだろうか・・・。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
(1種類の商品があります)
BOLL
万能油圧作動オイル
レビュー:
(2)
【特長】
高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
【寸法(mm)】
ISOVG46
【危険物の類別】
油圧作動
【ISO粘度グレード】
H230×W86×D75
【質量(g)】
無色透明
【使用温度範囲(℃)】
930
【色】
-12.5~+178.8
【危険物の数量】
178.8以上
【適合範囲】
ISO46
【引火点(℃)】
Ⅲ
【危険等級】
第四類
【危険物の品名】
第四石油類
【危険物の性状】
1L
【密度(g/cm
3
at15℃)】
約0.87
【粘度】
非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
工業用潤滑油
油圧作動油
お客様の声
用途: 油圧ジャッキメンテナンス
満足度:
価格パフォーマンスも良く、粘度も十分でとても使い勝手の良い商品です。
いろいろな用途で使用出来るので申し分ないお品かとも思っております。
商品情報をもっと見る
「油圧ジャッキメンテナンスに使う商品」に関連するカテゴリ
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
工業用潤滑油
タービン油
メカニカル部品/機構部品
機構部品
シール/バネ部品
Oリング
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
油圧機器・油圧ホース
油圧(高圧)用カプラ
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
防錆スプレー/潤滑剤スプレー
防錆潤滑スプレー
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
工業用潤滑油
摺動面油
「油圧ジャッキメンテナンスに使う商品」に関連する商品一覧
油圧ジャッキのオイル交換に使う商品
ORバックアップリング BRT2型,ジャッキ用オイル(ISOVG10)