自転車、ママチャリのクランク交換に使うおすすめ商品

自転車、ママチャリのクランク交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ベアリング」「クランク」「ペダル」などの商品を紹介します。

深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)230253税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形1個
レビュー:141件のレビュー 平均満足度4.91(141)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
【軌道輪列数】高炭素クロム軸受鋼【材質(本体)】0【JIS等級】開放形【転動体材質】ラジアル【シールド形状】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【外輪タイプ】単列【荷重方向】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: オートバイのクランク用満足度: 5国内トップメーカー製なので、品質には全く問題ないです。
どこで購入しても性能は同じなので、金額的にもう少し安くなれば、他店と悩まずに済みます。
Wガードギヤクランクセット 花菱ギヤ製作所
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
花菱ギヤ製作所Wガードギヤクランクセット
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.00(5)
【色】スチール【材質】CP【歯数】左右1組【セット内容】36T
お客様の声
用途: 高校生の息子が通学使用している自転車のクランク交換満足度: 5価格も安く、特に問題なく使用できています。右は比較的簡単に取り付けできましたが、左は非常に固かったです。まあ、とれる事はないはずれすが・・・満足して使っています。
ロックリングスパナレンチ モノタロウ
販売価格(税別)719791税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウロックリングスパナレンチ1個
レビュー:98件のレビュー 平均満足度4.09(98)
【特長】ボトムブラケット・ヘッドセット・サスペンションなどのロックリングを外すスパナです。
【適合】Φ40-46【全長(mm)】190
お客様の声
用途: 自転車クランク修理満足度: 3かかりもよく使用できた
クランクキャップ SHIMANO(シマノ)
販売価格(税別)119131税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: クランクキャップの交換満足度: 5今までのものが、古く成った為に交換しました。嵌めるときに、若干きっめですが、問題有りません。外す時には、今までの物より、気持ち良く外せます。シマノでこの価格なら安いものです。
ブレーキレバー モノタロウ
販売価格(税別)459505税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウブレーキレバー1ペア(2個)
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.46(54)
【特長】一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
【用途】自転車用
【セット内容】ブラック【材質】左右1組【色】樹脂+鉄【全長(mm)】121【寸法(Φmm)】22.2
お客様の声
用途: 折りたたみ自転車に満足度: 5折りたたみ自転車のブレーキレバーに使ってみました
普通に使えて安いので良いですね
フリーホイールリムーバー シマノ ボス式用 モノタロウ
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウフリーホイールリムーバー シマノ ボス式用1個
レビュー:141件のレビュー 平均満足度4.77(141)
【特長】シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
【用途】シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
お客様の声
用途: 折りたたみ自転車の整備満足度: 5折りたたみ自転車の整備に必要でした。
安価で購入でき満足です。
コッタレスキャップ ノーブランド
販売価格(税別)198218税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ノーブランドコッタレスキャップ1個
レビュー:77件のレビュー 平均満足度4.35(77)
【用途】コッタレスクランク用
【寸法(mm)】21
お客様の声
用途: クランクに満足度: 5シマノの四角軸用クランク(黒)の取付ボルト部分を隠すのに使用
コッタレス抜き工具の掛かるネジ山を潰したり泥詰めるよりかは
軽いし安いし使ってます 何年かして外す時に割れるのでまた笑
用途: 自転車のクランクに!満足度: 5改善点はありません。コストパフォーマンス良しです。
コッタレス抜工具 BIKEHAND
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
BIKEHANDコッタレス抜工具
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】コッタレスクランクのメンテナンス時、専用の工具です。 コッタレスクランクをBBから外すときに使用します。
【色】銀色
お客様の声
用途: kona smokeのクランク、ボトムブラケット分解満足度: 5使用に際して、不都合なことは全くありませんでした。使える工具の一つになりました。
一般車用ペダル FSD
販売価格(税別)749824税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
FSD一般車用ペダル1セット(2個)
レビュー:102件のレビュー 平均満足度4.25(102)
【特長】一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
【寸法(mm)】123×70【質量(g)】樹脂【材質】340
お客様の声
用途: 折りたたみ自転車のペダルを交換。満足度: 3ペダルが壊れ、長い間乗れずに放置していた自転車の補修に、色はシート、ハンドルの色に合わせブラウンを選択。製品は価格相応でしたが、取り合えず新しいペダルがついて復活、一台自転車が増え大変便利になりました。
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)229252税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間1個
レビュー:86件のレビュー 平均満足度4.86(86)
【特長】ラジアル内部すきまC3
【軌道輪形状】高炭素クロム軸受鋼【シールド形状】C3【JIS等級】0【荷重方向】開放形【転動体材質】ラジアル【材質(本体)】フラット【外輪タイプ】深溝玉軸受【内部すきま予圧記号】単列【軌道輪列数】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: バイクのクランクオーバーホールに使用満足度: 5モノタロウでのC3購入は初めてですが、普段から使用しているベアリングなので品物には何の問題ありません。 
材料屋に買いに行けない時に、また利用させてもらいます。
深溝玉軸受 6300番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)296326税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形1個
レビュー:81件のレビュー 平均満足度4.81(81)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
【軌道輪列数】高炭素クロム軸受鋼【材質(本体)】0【JIS等級】開放形【外輪タイプ】ラジアル【シールド形状】フラット【荷重方向】深溝玉軸受【軌道輪形状】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: バイク用クランクB/G満足度: 1選択が悪かったのでしょうか?音が出て使い物になりそうにありません。
精密用の別のB/Gでもあるのでしょうか?
サイクルラチェットレンチ TONE トネ (前田金属工業)
販売価格(税別)3,9984,398税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TONE トネ (前田金属工業)サイクルラチェットレンチ1本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】前輪/後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適なラチェットレンチ。 軽くて握りやすく、滑りにくい中空グリップ。 自転車メンテナンスに最適な薄型設計です。
【トラスコ品番】810-9774【質量(g)】425
お客様の声
用途: クランク作業時満足度: 5H社のスタンダード商品と比べた場合、コストパフォーマンスはかなり高いと思います。意図された精度の範囲が広いため、インチネジにも対応できます(おすすめしませんが)。口が薄いため、クリアランスの無いクランクにもしっかり使えます。
アルミコッタレスクランクセット 花菱ギヤ製作所
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
花菱ギヤ製作所アルミコッタレスクランクセット
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.28(18)
【色】165【クランク長(mm)】左右1組【セット内容】クランク:アルミニウム、ギヤ:CP(スチール)【材質】アルミシルバー
お客様の声
用途: ママチャリのクランク交換満足度: 5ママチャリのペダルが劣化したので交換しようとしたらペダルのネジ部分が錆び付いてクランクと分離できなくなっていました。
この際なのでクランク丸ごと交換しています。購入品はギア部は鉄ですがクランク部はアルミで全体としては元よりも相当軽くなっています。クランク部のアルミの表面仕上げも美しくて満足です。
タイヤチューブセット黒/白 ミリオン(共和)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ミリオン(共和)タイヤチューブセット黒/白
レビュー:112件のレビュー 平均満足度4.12(112)
【セット内容】タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本【色】ブラック/ホワイト
お客様の声
用途: 折りたたみ自転車メンテ満足度: 5今時ホワイトリボンタイヤが気軽に楽しめるのも自転車ならではで嬉しい限りです。この価格なら変色劣化も許せます。
用途: 折りたたみ自転車メンテ満足度: 5今時ホワイトリボンタイヤが気軽に楽しめるのも自転車ならではで嬉しい限りです。この価格なら変色劣化も許せます。
エスロック シャンクインパクト ミヤナガ
販売価格(税別)3,1983,518税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ミヤナガエスロック シャンクインパクト1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.00(5)
【特長】手持ちの充電インパクトドライバーで使用可能。(刃先径35mmまで) 金属疲労や電動機のパワー過多によるシャンクの六角塾部の折れに対しても六角軸部のみの交換が可能 カッターの脱着がワンタッチで可能
【適合】6.35【質量(g)】エスロックシステム対応商品【刃径(Φmm)】333-6832【トラスコ品番】インパクトシャンク(HEX6.35mm)
刃先径35mmまで
【種別】190
お客様の声
用途: 器具付け時に使用満足度: 5いつも使ってるインパクトドライバーで使用できるので
電源コードを引っ張る手間がなくていいし、切れ味はいいと思う。
クランクツール モノタロウ
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウクランクツール1個
レビュー:182件のレビュー 平均満足度4.34(182)
【特長】クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です
ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
【用途】クランク軸からクランクを抜く時に
お客様の声
用途: 自転車のクランク交換に使用満足度: 5リーズナブルでクランク交換には必需品、役立ちました。
用途: 自転車のクランクはずし満足度: 5個人利用には必要十分。数回で壊れるようなものではありません。が、屋外保管の自転車など、固着したクランクの場合はこのツールにトルクをかける工具(+エクステンション)の方に注意が必要です。このツール自身はHD仕様なのでそこそこ頑強ですが、安物のレンチでは大トルクに耐えきれず危険です。オープンエンドレンチやモンキーレンチなどは精度の良いものやHD仕様を使いましょう。
また、使い方がわからない人があれこれ不満を書いてるようですが、先端のSST部分を外さないと使えないという事が実物を見てもわからないような人は、公道用車両をDIYで整備する事に責任感がなさすぎます。もっと知識を得て臨むべき。危険極まりない。
用途: 自転車のクランク交換時満足度: 3非常に固いクランクでしたが何とか抜けました。ですが、先が少しつぶれました。あまり頑丈とは言えないですね。
ボトムブラケットカップツール Ice Toolz
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Ice Toolzボトムブラケットカップツール
レビュー:29件のレビュー 平均満足度3.28(29)
【特長】ヘッドが動く為、ピンの間隔が調整でき、高い汎用性です。 ハンガーワン、クランクボルト、サスペンション等用のピンスパナ。
【全長(mm)】約160
お客様の声
用途: 自転車のクランクの分解に。満足度: 4普通に使えます。お値段も安めで助かります。
グリップ ロング・ロング OGK技研
販売価格(税別)549604税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
OGK技研グリップ ロング・ロング1ペア
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.00(6)
【全長(mm)】115【ハンドル径(Φmm)】ロング・ロング【セット内容】22.2
お客様の声
用途: 子供の自転車のグリップ交換に使用します。満足度: 5子供の自転車(水色)のグリップが劣化してきたので交換しようと思い、何色がいいか尋ねると意外にも茶色と答えました。握り具合も良いみたいで満足しています。

自転車、ママチャリのクランク交換に使う商品」に関連する商品一覧

ママチャリ、BMX、自転車のペダル交換に使う商品

ママチャリ、BMX、自転車のペダル交換に使う商品

NCボックス,コンビネーションスパナ