草刈機修理に使う商品

草刈機修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ベアリング」「防振ゴム」「プラグ」などの商品を紹介します。

スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(527種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)1個
レビュー:1,815件のレビュー 平均満足度4.79(1815)
【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
お客様の声
用途: 草刈機の修理満足度: 5メーカー品なので心配なく購入しました
深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)229252税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形1個
レビュー:142件のレビュー 平均満足度4.91(142)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
【軌道輪列数】高炭素クロム軸受鋼【材質(本体)】0【外輪タイプ】開放形【JIS等級】ラジアル【転動体材質】フラット【荷重方向】深溝玉軸受【シールド形状】単列【軌道輪形状】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 草刈機の修理満足度: 5商品はまったく問題ありませんでした。何より自分で探せてすぐに手に入るという便利さはネットショップならではですね。
防振ゴム モノタロウ
販売価格(税別)229252税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ防振ゴム1個
レビュー:226件のレビュー 平均満足度4.50(226)
【特長】場所をとらずに簡単に取付ができます。
【用途】ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
【材質(防振ゴム)】両端おねじ【接続方式】天然ゴム【適合用途】防振
お客様の声
用途: 草刈り機修理満足度: 5純正部品ではなかったが、安価で問題なく使用できた。
スナップリング E型止め輪(バネ用鋼) 大阪魂
販売価格(税別)2123税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用鋼)1個
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.70(53)
【材質】バネ用鋼【JIS規格】E形止め輪【形状】JIS B 2805
お客様の声
用途: 草刈り機の修理満足度: 5キャブレターのニードルを止めていたEワッシャーを飛ばしてしまい、困っておりました。でもこんな小さい部品が単品で購入できるのは素晴らしい。MOTAROさんに感謝です。
(16032)ポンプ ホンダ
販売価格(税別)179197税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 草刈り機の修理満足度: 5普通に購入すると500円位するので、非常に安く購入でき助かりました。
プライマポンプ マキタ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 草刈り機の修理満足度: 5ゼノアTRZ260Wのプライマポンプに穴が開き始動困難に。ネットを探しても純正品番すら見つかりませんでしたが、こちらのマキタ製の形状が似ているため購入。ゼノアの最初から付いている物と全く同一でした。問題なく装着出来、動作しています。今後もリピート予定。
プライマ BIGM(丸山製作所)
販売価格(税別)739813税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
BIGM(丸山製作所)プライマ1個
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.50(38)
【適合機種】各機種共通【外径×内径(Φmm)】16.0【高さ(mm)】19.0×14.3
お客様の声
用途: 草刈り機の修理満足度: 3エンジンを起動する時、最初に数回へこますのでどうしても使っているうちに割れる消耗品と考えられます。交換作業はビスを4個はずして入れ替えるだけですので極めて簡単です。
単列深溝玉軸受 6000番台  Z NSK(日本精工)
販売価格(税別)329362税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 Z1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度3.58(12)
【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
【JIS等級】片側シールド形【シールド形状】深溝玉軸受【外輪タイプ】フラット【荷重方向】単列【軌道輪列数】高炭素クロム軸受鋼【転動体材質】0【軌道輪形状】ラジアル【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【ベアリング番台】6000
お客様の声
用途: 草刈機修理満足度: 5クラッチドラムの軸受に使用しています。
一個から注文できるので大変便利です。
リコイルスターターボディ組 HiKOKI(日立工機)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 草刈機修理満足度: 5Gooです、早速のご手配ありがとうございました。おかげで早く修理完了致しました。
ロッカースイッチ マル信無線電機
販売価格(税別)339373税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
お客様の声
用途: 草刈り機修理満足度: 5草刈り機に使われているスイッチが消耗して機能しなくなったための修理部品として購入しました。普通に使えます。
直型ロングスナップリングプライヤ軸用 KTC
販売価格(税別)5,6986,268税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KTC直型ロングスナップリングプライヤ軸用1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【質量(g)】スナップリングプライヤ【寸法L(mm)】215【クロー形状】軸用【種類】10~11【トラスコ品番】200【軸穴種別】373-8221【適合スナップリング(mm)】1.2Φmm径
お客様の声
用途: 草刈機の修理満足度: 5草刈機のクラッチの修理に使用しました。
当日発送で部品の入荷に間に合いました。
六角ナット 1種 左ねじ 細目(鉄/生地) 大阪魂
販売価格(税別)429472税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂六角ナット 1種 左ねじ 細目(鉄/生地)1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.50(8)
【ねじ山種類】【規格】1種【材質】ナット【表面処理】生地【ねじの種類】メートル細目
お客様の声
用途: 草刈り機の修理満足度: 4オーレックのウイングモアの本体側のナットをねじ切ってしまいました。袋ナットではないのでサビが心配ですが、方向がわかるのでこの方がよいかも?是非、ステンレス製を作ってほしいです。

草刈機修理に使う商品」に関連する商品一覧

コンバイン修理に使う商品

コンバイン修理に使う商品

深溝玉軸受 6000番台 開放形,二方型ホース継手