薪ストーブの塗装に使う商品

薪ストーブの塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「耐熱スプレー」などの商品を紹介します。

耐熱スプレー モノタロウ
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ耐熱スプレー1本(300mL)
レビュー:1,349件のレビュー 平均満足度4.56(1349)
【特長】最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
【用途】高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など
【耐熱温度(℃)】600【指触乾燥時間(分)】約30(冬期:約60)(20℃)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】135mL【塗り面積(1回塗り)(m2)】約2【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 薪ストーブの塗装満足度: 5仕上がり良く商品に満足しています。出来れば内容量を増加してほしいです。
用途: 薪ストーブの塗装満足度: 5通常の半額程度の値段で使いやすさ、性能等同等で非常に満足です。
用途: 薪ストーブの塗装に使いました満足度: 5色、つやの載り良くて満足しています。また価格もお手頃なので良かったです。
ワンタッチスプレー ツヤ消し オキツモ
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オキツモワンタッチスプレー ツヤ消し
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.56(25)
【特長】オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。ツヤ消し。常乾又は焼付。
【用途】2輪車、自動車、暖房器具、焼却炉、煙突、加熱部品の補修に最適です。
【色】【タイプ】ツヤ消し【耐熱温度(℃)】650【塗布面積(m2)】1.5-2.0(標準)【乾燥時間(時間)】常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))【色番】日塗工No/EN-20
お客様の声
用途: 薪ストーブの塗装に使っています。満足度: 5マニュアルにしたがい、塗装後に一度高温にすると塗幕が硬化し長持ちします。これまでのスプレー塗装の中では、最高の耐熱性能です。
耐熱用スプレー ニッペホームプロダクツ
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツ耐熱用スプレー1本(300mL)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.00(3)
【特長】シリコン樹脂を使用し、最高600℃まで耐えられます。 優れたさび止め効果で、塗装部分を守ります。 速乾性で、塗装後約1時間で使用できます。
【用途】ストーブ・焼却炉・煙突・自動車・バイクのマフラー部に
【仕様】常温で被塗物(ストーブなど)を塗装し、乾燥後熱を加えることにより、性能を発揮します。【危険等級】【乾燥時間(時間)】約1(夏30℃)、約1.5(冬10℃)【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.135L【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】約2【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 薪ストーブの塗装満足度: 5以前に、購入して良かったので、再度購入しました。
使いやすいです。
耐熱スプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ耐熱スプレー1本(300mL)
レビュー:531件のレビュー 平均満足度4.34(531)
【特長】高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。 耐熱性に優れたシリコーン樹脂塗料です。 硬化後の耐熱温度は600℃。
【用途】自動車やオートバイなどのマフラーやエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。
【タイプ】エアゾールタイプ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】135mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 薪ストーブの塗装満足度: 31本で本体外側であれば全て塗装できました。内部・煙突もやるならば2本同時購入がおすすめ。
用途: 薪ストーブの塗装満足度: 1ガンガン薪を炊くと
何箇所かポロポロめくれてくる
全部が剥がれるなら諦めもつくが
全然問題ないところも。
結局全部剥がして他の高い塗料を使いました。

薪ストーブの塗装に使う商品」に関連する商品一覧

ストーブ塗装に使う商品

ストーブ塗装に使う商品

耐熱スプレー,スプレーハンドル