車、自家用車、重機のバッテリー上がりに使うおすすめ商品

車、自家用車、重機のバッテリー上がりに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ブースターケーブル」「バッテリー」「台車」などの商品を紹介します。

台車 折りたたみ式 スチール製 ゴム車輪 ペダルブレーキ付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ台車 折りたたみ式 スチール製 ゴム車輪 ペダルブレーキ付1台
レビュー:101件のレビュー 平均満足度4.31(101)
【特長】折り畳み式ハンドルで便利なワンペダルストッパー付です。 後輪ダブルストッパー
【仕様】(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個【色】ブラック【材質(車輪)】黒ゴム【キャスター】(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個【天板形状】1枚絞り【ブレーキ/ストッパー】あり
お客様の声
用途: 段ボール等の倉庫移動満足度: 5運転も軽く、安価で非常に気に入りました。
ブレーキも問題ありません。
リピートさせて頂きます。
2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)1個
レビュー:401件のレビュー 平均満足度3.90(401)
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。 そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。 内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。 高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。 バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。 このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
【用途】バイク用バッテリー
【電圧(V)】12【端子形状】E
お客様の声
用途: バイクのバッテリーが上がり 交換満足度: 5バイク店で交換依頼したら ウン万円と言われ 自分で交換すべくネットで探していて いらろんなレビューを読み モノタロウさんでバッテリーを購入 何の支障も無く動いています。 今後も利用するつもりです。
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
販売価格(税別)
3,398
税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)1個
レビュー:510件のレビュー 平均満足度4.45(510)
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
【用途】バイク用バッテリー
お客様の声
用途: バッテリー上がりの時に満足度: 3この辺のバッテリーのチョイスが難しいです。色々なメーカーがあって価格、保障、電圧とか、初期充電しても電圧が低い時もあるし、有名メーカーと違っても電圧が高い時もあつて。
ブースターケーブル モノタロウ
販売価格(税別)
679
税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウブースターケーブル1セット
レビュー:593件のレビュー 平均満足度4.43(593)
【特長】アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
【材質】CCA(アルミ線+銅被覆)
お客様の声
用途: バッテリーあがり時満足度: 4120A5mだと少し高い。100A3mだとちょっと短い。100A5mで調度よい。
用途: バッテリー上がり等満足度: 5値段が安いので2個同時に購入しました。
商品は問題なく使用できよかったです。
スタートキューブ セイシング
販売価格(税別)
30,980
税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セイシングスタートキューブ1台
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.50(8)
【特長】スタートキューブは世界最小のエンジンスターター/ポータブルバッテリーです。
小型軽量なのでしまう場所を選ばず、長寿命バッテリー搭載でバッテリーあがりにいつでも対処できます。
オートセーフティ機能を備えているのでショート事故やエンジンスタート時の許容量を超えた負荷に対して自動的に回路を遮断し保護します。ヒューズ交換は不要。遮断後は数分で復帰します(特許出願中)
従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!
マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!
【用途】いざという時のバッテリーあがりのエンジン始動に。アウトドア用の12V電機機器・電動工具などの12Vを使う大型電機製品の電源に。寒冷地用のマルチ電源や釣りの電動リールやGPSの電源、電動モーターを使用する、バス釣り用の緊急補助電源などに。
【適合バッテリー】80Ah【出力電圧(V)】12【内蔵電池】純鉛シールドバッテリー(5Ah)【ケーブル長(m)】0.3(クリップケーブル)【ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】165×165×95【質量(kg)】2.5【仕様】5秒クランキング/190A
オートセーフティ機能付
【定格電圧(V)】DC12【最大電流(A)】570
お客様の声
用途: 自家用車のバッテリー上がりに使用。満足度: 5説明書通りの動作で満足です。
これから先、バッテリー上がりに使っていきたいと思います。
ブースターケーブル 清和工業
販売価格(税別)
9,198
税込10,118
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
清和工業ブースターケーブル1組
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.06(18)
【特長】一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
【材質】
お客様の声
用途: バッテリー上がり時等満足度: 5普通車クラスでのバッテリー上がり時まったく問題なく使用することができました。大変満足してます。
用途: 顧客や自家用車のバッテリー上がり時満足度: 5ハサミ部分やグリップ部もしっかりしていて使いやすい
用途: 重機等のバッテリー上がり満足度: 3早く始動ができた
ブースターケーブルML Meltec(大自工業)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
Meltec(大自工業)ブースターケーブルML1セット
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.58(26)
【特長】思わぬバッテリーあがりに備えて、愛車の必需品。
バッテリーあがりに大電流で一発始動
生産物賠償責任(PL)保険付
【用途】バッテリー上がりに
【材質】CCA
お客様の声
用途: 車のバッテリー上がり時満足度: 5手順がケーブル自体に貼ってあり、とても分かり易い。素晴らしいアイデアですね。
ブースタークリップ モノタロウ
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウブースタークリップ1個
レビュー:88件のレビュー 平均満足度3.91(88)
【特長】バッテリーからの電源取出し。
【用途】補修用としてご使用下さい。
お客様の声
用途: バッテリー上がり時のブースト満足度: 3ケーブルの圧着端子が頼りなく抜けそうな感じです。またグリップ部のプラスチックが持ちにくい(滑る)
業務用ブースターケーブル Meltec(大自工業)
販売価格(税別)
14,980
税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
Meltec(大自工業)業務用ブースターケーブル1セット
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.23(13)
【特長】DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
【用途】ブースターケーブル
【電圧(V)】12/24【材質】CCA(銅約64%)【仕様】生産物賠償責任(PL)保険付
お客様の声
用途: 車のバッテリ上がり時満足度: 52t車であるので、会社に常備。問題なく使用できる。
バッテリーチャージャー Meltec(大自工業)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Meltec(大自工業)バッテリーチャージャー1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【用途】バッテリー充電器
【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】290×180×140【充電器機能】LED表示(充電、完了、逆接)デジタル表示【充電方式】定電圧・定電流 オート充電方式
お客様の声
用途: バッテリー上がりの車に。満足度: 5問題なく使えています。
素人でも使えます。
重宝しています。
スーパーマイクロファイバーウエス TRUSCO
販売価格(税別)
859
税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCOスーパーマイクロファイバーウエス1枚
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.60(5)
【特長】繊維が細く、かつ、毛足が長いため、超ソフトなタッチで、対象物にほとんど傷を付けることがありません。
洗って繰り返し使用できるので、経済的です。
優れた吸水性(綿の約2倍)です。
超極細繊維”ベリーマX”を使用したアンテイロープ調高級クリーニングクロスです。
くさび型断面のマイクロファイバーが、微細な汚れもしっかりと拭き取り、放しません。
水性、油性のあらゆる汚れに対応・乾いた状態でも、濡らした状態でも使用できます。
【用途】微細な汚れの除去。
傷つきやすいデリケートな素材の清掃。
液晶画面、パソコン、ガラス、鏡、金属などのメンテナンスに。
ステンレス、真鍮、プラスチックの磨きや汚れ取りに。
カラフルな4色のカラーバリエーションで用途ごとへの使い分けもできます。
【質量(g)】27【シートサイズ(mm)】290×290
お客様の声
用途: 管の水滴防止満足度: 5サイズが豊富だと嬉しい。
ジャンプスターター Meltec(大自工業)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Meltec(大自工業)ジャンプスターター1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.83(6)
【特長】軽量コンパクト!バッテリーあがりの救世主! LEDライト付(非常点滅機能付)
【用途】エンジン始動やスマホの充電に。
【定格電圧(V)】DC12【バッテリー容量(mAh)】7500(3.7V)【幅(mm)】77【高さ(mm)】132【質量(g)】約300【奥行(mm)】25【出力】ジャンプスタート:DC12V/200A(最大)、USB:DC5V/2.1A
お客様の声
用途: バッテリー上がりに使用した満足度: 4小さな本体でホントにこれで始動出来るのかと思ってましたが 楽にエンジン始動が出来ました
CCAブースターケーブル 三和自動車部品工業
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三和自動車部品工業CCAブースターケーブル1セット
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.24(38)
【特長】0.3mm極細CCA電線採用で抜群の柔軟性と耐久性を実現!
【材質(ケーブル)】CCA(アルミ+銅メッキ)
お客様の声
用途: クルマのバッテリー上がりに満足度: 4まだ出番はありませんが、価格が手ごろなのがよいです。

車、自家用車、重機のバッテリー上がりに使う商品」に関連する商品一覧

車のバッテリー上がり時に使う商品

車のバッテリー上がり時に使う商品

ブースターケーブル,ブースターケーブルML