車の下塗りに使う商品

車の下塗りに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「チッピング」「シャーシーブラック」「アンダーコート」などの商品を紹介します。

シャーシーブラック 油性 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 油性
レビュー:1,786件のレビュー 平均満足度4.32(1786)
【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【色】【タイプ】ミスト状【乾燥時間(分)】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【成分】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【仕様】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。
【種別】油性・シャーシー塗装剤【耐熱温度(℃)】約200【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車の下塗りに使います。満足度: 5今年の豪雪で車の下回りが結構痛んだので使用しました。あと除雪機のメンテとしてオーガの塗装にも使いました。安いし助かります。満足です。
用途: 車の下塗満足度: 5油性ですので乾きも早くたれもあまりありません。車検時に重宝します。
用途: 車の下塗りに使用満足度: 2安いので使ってますが、性能的にはどうなんでしょう?
シャーシーブラック 水性 モノタロウ
販売価格(税別)
409
税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 水性
レビュー:404件のレビュー 平均満足度4.23(404)
【特長】自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。
強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。
また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
【用途】自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)
【乾燥時間(分)】指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)
※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
【仕様】塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分
※下面全体にクロス塗布した場合。
また、塗り厚により塗布面積は変化します。
【成分】エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)【種別】水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤【色】ブラック(ツヤあり)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: 車下塗り用満足度: 5毎年冬前に車下塗りに購入しています。安いし問題なく使用出来ます。
サビ転換塗料 モノタロウ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウサビ転換塗料
レビュー:564件のレビュー 平均満足度4.06(564)
【特長】赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
【用途】鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
【色】シルバー【乾燥時間】20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間【成分】マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン【主な用途】亜鉛メッキ、鉄【危険物の類別】非危険物【油性 or 水性】水性【塗装間隔】【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
お客様の声
用途: 車の下塗り満足度: 4仕上げ塗装が不要なので楽ですね。
水性なので後作業もらくですね。
耐久性が良ければ、また買いたいですね。
チッピング イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)チッピング1本(420mL)
レビュー:201件のレビュー 平均満足度4.54(201)
【特長】速乾性タイプです。
凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。
他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)
密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
【用途】自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。
【タイプ】平滑タイプ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車の下塗り満足度: 5商品じたいは以前にも使用したことがありますが、すぐ乾くので使いやすいです。後いつも購入するところより安いのでまとめ買いをしました。また無くなったら購入予定です。
ボデーペン(ソリッド) SOFT99
販売価格(税別)
989
税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
SOFT99ボデーペン(ソリッド)1本(300mL)
レビュー:117件のレビュー 平均満足度4.39(117)
【特長】焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車の下塗り満足度: 4エアレスガンで塗るのと違い。薄い塗装になってしまう。
アンダーコート シロ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アンダーコート シロ1本(420mL)
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.46(63)
【特長】車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。
車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。
乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。
厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
【用途】フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
【色】【仕様】耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし【成分】合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン、LPG、DEM【タイプ】油性【塗布面積(m2)】1~1.5(1本)【指触乾燥時間(分)】20(常温)【耐水性】塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)【危険等級】【乾燥時間(時間)】1~2(硬化乾燥)(常温)【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】252mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車の下塗り満足度: 3アンダーコートもう少し濃い方が垂れなくて良いのかなと思います。
シャーシーWスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
569
税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シャーシーWスプレー1本(420mL)
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.83(12)
【特長】優れた耐水性の塗膜性能を持っています。 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャシー塗料です。 艶、密着性に優れています。 マーキングの黄ペンがにじみません。
【色】ブラック【仕様】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本【成分】水溶性アクリル系樹脂、カーボン、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DME【タイプ】水溶性【乾燥時間(分)】10~20(常温)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】180mL【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: 車の下塗り満足度: 5車錆止めに使用しました。色の乾きが早く色の染まりが良く良い製品です

車の下塗りに使う商品」に関連する商品一覧

車の下塗り作業に使う商品

車の下塗り作業に使う商品

シャーシーブラック 油性,シャーシーブラック 水性