金属のコンパウンド磨きに使うおすすめ商品

金属のコンパウンド磨きに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「保護メガネ」「ゴム手袋」「ブルーマジック」などの商品を紹介します。

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
レビュー:1,663件のレビュー 平均満足度4.33(1663)
【特長】柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。 食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
【用途】家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。
【規格】24【厚さ(mm)】ニトリルゴム【色】約0.08【全長(cm)】ブルー【入数(枚)】100【材質】食品衛生法適合【機能】耐油【粉有無】粉無【エンボス加工】指先エンボス
お客様の声
用途: 金属のコンパウンド磨き満足度: 5粉無しを使用していますが、丈夫で安価、重宝しています
耐水ペーパー モノタロウ
販売価格(税別)168185税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
モノタロウ耐水ペーパー1パック(5枚)
レビュー:722件のレビュー 平均満足度4.42(722)
【特長】木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
【用途】金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
【基材】金属、木材、プラスチック、陶器【色】シートタイプ【砥材】(基材)茶色、(砥材)黒【適合材】シリコンカーバイト【RoHS指令(10物質対応)】クラフト紙CW【形状】230×280【シートサイズ(mm)】対応
お客様の声
用途: 鉄やステンレスの磨き満足度: 4使い心地は悪くないです。
前より耐久性が上がったような気もします。
ただ、袋を開けないと番手が分らないのが非常に使いにくい。
安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ安全保護メガネ オールクリア 一眼型
レビュー:405件のレビュー 平均満足度4.28(405)
【特長】電動工具による飛来物が発生する作業に。 正面・側面からの飛来物からの保護に! めがねを掛けたままでもOK! プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 UV385(99.9%カット)機能付き。
【用途】正面・側面からの飛来物からの保護に!
【形状】クリア【レンズ】加工無し【機能】ANSI規格品(Z87.1)【JIS規格】ポリカーボネート【レンズ色】一眼型【材質】クリア【仕様】44【色】メガネ併用可、UVカット、耐衝撃性【質量(g)】規格外
お客様の声
用途: 金属研磨時に使用満足度: 2低価格で軽類のがよい。しかし、傷がつきやすく少々大きめで作業中にずれることがある。
ブルーマジック メタルポリッシュクリーム ブルーマジック(BLUE MAGIC)
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ブルーマジック(BLUE MAGIC)ブルーマジック メタルポリッシュクリーム1本(100g)
レビュー:669件のレビュー 平均満足度4.55(669)
【特長】金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
【用途】アルミホイルのツヤ出しに。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ステンレス、アルミの磨き満足度: 5匂いに対しては個人差があると思います。
価格的には量がありますので、お買い得感はあります。
ビッシリ書いてある注意書きを読むと使うのを躊躇してしまいますが、
外国ではこのくらいの注意書き必要なのだと納得しています。
研磨パッド #320 モノタロウ
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ研磨パッド #3201箱(10枚)
レビュー:297件のレビュー 平均満足度4.48(297)
【特長】もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。
鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
【用途】サビ落とし すり傷ぼかし(万能型)
【粒度】320【適合材】150×230【寸法(mm)】約8【砥材】赤茶【厚さ(mm)】酸化アルミニウム【色】鋼板、アルミなど
お客様の声
用途: 金属の仕上げなどの磨き作業満足度: 43Mの7447より耐久性が少し落ちるようですが、価格を考えれば悪くはないと思います。
贅沢を言えば、7447だけでなく細かいのや、荒いのが欲しい。
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm モノタロウ
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm1箱(10本)
レビュー:398件のレビュー 平均満足度3.55(398)
【特長】電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
【ベルト長さ(mm)】10【適合材】330【ベルト幅(mm)】10×330【寸法(mm)】アルミナ【砥材】金属
お客様の声
用途: 金属研磨 修正満足度: 3特に 問題 なく 使用してます。
フェルトディスク モノタロウ
販売価格(税別)429472税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウフェルトディスク1枚
レビュー:145件のレビュー 平均満足度4.06(145)
【特長】ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
【用途】仕上・つや出し専用
【外径(Φmm)】100【適合】12【厚さ(mm)】ディスクグラインダー【穴径(Φmm)】16(15穴用アダプター付)【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】13000
お客様の声
用途: 鋼材の磨き満足度: 1使用中に突然フェルトが剥がれてサンダーが暴れ、危うく大怪我するところでした。幸い革手袋をしていたので、軽い打撲程度ですみました、怖くてもう使えません!
スコッチブライト 工業用パッド8448 3M(スリーエム)
販売価格(税別)6,2986,928税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)スコッチブライト 工業用パッド84481箱(20枚)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【特長】No.7447と同じ用途に使われますが、より細かい仕上げが得られます。プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。
【用途】細仕上げ
【質量(g)】#400【寸法(mm)】150×230【アズワン品番】114-7814【トラスコ品番】【砥材】S(シリコンカーバイト)【粒度】32【色】SF【グレード】2-7694-07
お客様の声
用途: 金属の磨き作業満足度: 5いつも使っている商品なので満足して使用している様です。
スピードコントローラー RELIEF
販売価格(税別)9,89810,888税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RELIEFスピードコントローラー1台
レビュー:25件のレビュー 平均満足度3.60(25)
【特長】定速の電動工具の回転制御に使えます。
ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。
電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。
ベルトクリップ付
【用途】定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。
【使用温度範囲(℃)】0~40【周波数(Hz)】50/60【出力電流(A)】AC100【相数】15【ヒューズ容量(A)】単相【電源(V)】15
お客様の声
用途: 金属磨き満足度: 5バイクの金属部分を磨くのに購入しました
ドリルや、グラインダーの回転速度が調整しやすく
加工物に合わせて速度可変して使っています
極細ヤスリ ツボサン
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ツボサン極細ヤスリ1本
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.71(7)
【特長】目立てが鋭く、耐久性に優れています。
【全長(mm)】150【目の粗さ】40【刃長(mm)】細目
お客様の声
用途: 金属精密研削満足度: 5探していたサイズがようやく見つかりました。消耗の激しい当方には値段も手ごろでしょうか。
スチールウール(ポンド巻き) ボンスター
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ボンスタースチールウール(ポンド巻き)1個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.73(15)
【特長】スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。
【用途】金属・床などの研磨・清掃 ろ過材・クッション材・消音材・摩擦材・シールド材など 研磨液(油性)・洗剤・工業用油などと併用できます。
【適合材】(鉄)スチールウール100%【材質】約450【質量(g)】約390×110×75【パッケージサイズ(mm)】金属、床面など
お客様の声
用途: 塗装時の研磨、金属パーツ磨き等満足度: 5最近販売している店が減ってきたから通販で帰ると便利
電気やすり 京セラ(旧RYOBI電動工具)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
京セラ(旧RYOBI電動工具)電気やすり
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.64(25)
【特長】作業の幅が広がるヘッド部の角度調節。すぐに使えるエンドレスベルト付。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止。作業性のよいスライド式ロックスイッチ。工具レスで簡単、ベルト交換。
【用途】電気の力で簡単、研削・研磨金属の加工や農機具の刃研ぎ・木工工作などに。
【回転数(min-1[r.p.m])】6.6~8.0【質量(kg)】10×330【電源(V)】10【消費電力(W)】330【コード長さ(m)】5500~6700【ベルト幅(mm)】100【付属品】1.9【電流(A)】180【ベルト速度(m/s)】2【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】380×70×66【機能】エンドレスベルト各1枚(#120、#400)【トラスコ品番】二重絶縁構造、無段変速機構【ベルト幅W×長さL(mm)】1.0【ベルト長さ(mm)】405-4415
お客様の声
用途: 金属研磨に満足度: 4同価格で「ベルトサンダ BY-1030 特別セット品」が有ったなんて、早く言ってよ、、BY-1030+ベルト#240 5本+ワークグローブセット です、、残念
工具はほぼ満足しておりますが、不満な点
重い・・片手で持つにはちょっと重いです、特に細かな研磨には
動作音・・趣味部屋で夜間に使うには考えます
モノタロウの「研磨ベルト(10×330)」を同時購入で使いましたが、安いので値段を気にせず使用できます。
ピカールケアー 日本磨料工業
販売価格(税別)585644税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
日本磨料工業ピカールケアー1本(150g)
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.65(48)
【特長】乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
【用途】アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します
【発火点(℃)】各種金属【成分】研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤【トラスコ品番】293-8863【適合材】200以上
お客様の声
用途: 金属の磨き満足度: 5良好
サンディングベルト マキタ
販売価格(税別)2,5982,858税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
マキタサンディングベルト1箱(10枚)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.45(11)
【用途】鉄工
【ベルト幅W×長さL(mm)】30×533(エンドレス)【適合】9031 ベルトサンダ【砥粒】AA
お客様の声
用途: 木材磨き満足度: 5使いやすく、粒度もいろんな種類があったのでよかった。
また次回も購入したいと思う。
用途: 木材磨き満足度: 5材質強度がもう少し向上すれば良いと思います。
速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬)
販売価格(税別)5,2985,828税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ヤナセ(柳瀬)速度調整式ペンシル型ルーター Bコング1台
レビュー:48件のレビュー 平均満足度3.81(48)
【特長】ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
【用途】模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
【RoHS指令(10物質対応)】ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット【コレット径(Φmm)】15【付属品】2.34、3【定格使用時間(分)】対応
お客様の声
用途: 金属の研摩や磨き満足度: 5バイクの金属部分の加工や研摩に使用
細いので 狭い場所でも使えてよかった
マジックディスクΦ50 TRUSCO
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TRUSCOマジックディスクΦ501箱(100枚)
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.51(37)
【特長】番手の取り換えがワンタッチ。
キレが抜群。
ペーパー目が出にくい。
目詰まりが少なく長寿命。
耐水性があり、水との併用も可能です。
【用途】自動車補修研磨作業
建築塗装・インテリア工事での研磨作業。
各種車両における塗膜研磨
金属焼付塗装研磨作業
木工・家具メーカーでの各種研磨作業。
【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】50【外径(Φmm)】4000
お客様の声
用途: 金属、FRPなどの研磨満足度: 550サイズのマジックディスクは入手しにくいので、助かりました。
番手も色々取り扱いがあるので、今後も購入し続けると思います。
ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(125mmΦ用)1枚
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【特長】125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。
【用途】125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
【質量(g)】125【仕様】ゴム【適合機種】マジック式【タイプ】495-9035【材質】ランダムアクションサンダーGEX125-1AE【トラスコ品番】130【RoHS指令(10物質対応)】ミディアム(中仕上げ)【外径(Φmm)】対応
お客様の声
用途: 車のガラス、木材、金属、塗装、等の研磨満足度: 5ボッシュの純正ですのでサンダーえの取り付けに問題有りません。
硬さがミディアムですので広範囲の作業に対応します。
トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ)
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ)トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュ1本(300mL)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.88(8)
【特長】トラックの金属パーツ磨き・研磨・仕上げ剤として超微粒子コンパウンド配合で本来の輝きを取り戻します。
【用途】ステンレス・アルミの研磨仕上げ
【仕様】液体【成分】メタルポリッシュ【容量(mL)】研磨剤/石油系溶剤/鉱油/脂肪酸【希釈】300【形状】原液使用
お客様の声
用途: アルミなどの磨き満足度: 5アルミホイールとかアルミの板などの研磨 今までに使用した中では 1番、綺麗に磨けたしワックス効果もあるみたいで 洗車後に違いが 商品はたいへんお勧めですが、価格的に 後、少し安ければと 今後も、この商品を使いたいです。
フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウ
販売価格(税別)229252税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウフェルトホイール ストレート 軸付1本
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.23(52)
【特長】艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
【用途】ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
【適合材】ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
お客様の声
用途: ガラスのバフ研磨満足度: 2フェルトのボリューム・コスパはとてもよいのに、接着が悪いのかすぐに先端のフェルトが軸から抜けてしまい使い物になりません。一度引っこ抜いて、接着剤でとめなおして使っています。安い理由がこの部分なら少し高くても抜けないものが欲しいですね。改善されたらまた買います。
フェルト軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)
販売価格(税別)9891,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール1本
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.39(18)
【特長】柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
【用途】鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
【幅(mm)】6【軸径(Φmm)】25
お客様の声
用途: 金属板の仕上げ磨き満足度: 5ボール盤に取り付けて
金属板の側面を磨きました。
強度もちょうどよく重宝しています。

金属のコンパウンド磨きに使う商品」に関連する商品一覧

コンパウンドのバフがけに使う商品

コンパウンドのバフがけに使う商品

マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産,スポンジバフ Φ150