釣具のメンテナンスに使う商品

釣具のメンテナンスに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「防錆剤」「ベアリング」「パーツクリーナー」などの商品を紹介します。

速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ速乾ブレーキ&パーツクリーナー
レビュー:330件のレビュー 平均満足度4.49(330)
【特長】速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外
【用途】ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に オイル交換時に付着した汚れ除去に 各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に
【危険物の品名】油性、エアゾール【危険物の性状】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【成分】イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン【仕様】逆さ噴射可【特性】【危険等級】第四類【種別】第一石油類【危険物の類別】強力、速乾、逆さ噴射可【付属品】非水溶性
お客様の声
用途: 釣具のメンテナンス満足度: 5主に小型ベイトリールの金属部に使用してます。
安いのに洗浄力、速乾性が良く便利に使ってます
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)
販売価格(税別)249274税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
NMB(ミネベア)DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受1個
レビュー:268件のレビュー 平均満足度4.77(268)
【特長】パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
【転動体材質】マルテンサイト系ステンレス鋼【外輪タイプ】0【JIS等級】ラジアル【軌道輪列数】フラット【材質(本体)】深溝玉軸受【軌道輪形状】単列【荷重方向】マルテンサイト系ステンレス鋼
お客様の声
用途: 釣り具のメンテナンス満足度: 5ミネベアのベアリングが安く・早く手に入るのでモノタロウは欠かせません。
用途: 釣具のメンテナンス満足度: 5安心の品質でした
用途: 釣り具のメンテナンス満足度: 3回転抵抗を下げるために脱脂してから使っています。
別にZZじゃなくても問題ないのでオープンで同サイズで価格が安ければそちらを購入したい。
防錆剤WD-40 エステー
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エステー防錆剤WD-40
レビュー:178件のレビュー 平均満足度4.28(178)
【特長】圧倒的な防錆持続効果
金属面に塗布すると約5ミクロンの薄い膜で表面を覆い、空気中の湿気や酸素から金属を保護、サビや腐食から防ぎます。
驚異の超浸透性
素早く強力に浸透します。
ベタつかなくホコリがつきにくい
金属についているゴミや固まったグリース等の下に入り込み直接金属表面に付着するため、これらの汚れを取り除く作用があります。
防湿・除湿力
水置換性に優れています。金属表面に皮膜を形成するので、水分を再び寄せつけません。
【危険等級】明るい琥珀色【危険物の類別】【色】第四類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 釣り具のメンテナンス満足度: 5近くのホームセンターよりも安く、とても潤滑力が良いと思います。
ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形 NSK(日本精工)
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形1個
レビュー:90件のレビュー 平均満足度4.74(90)
【材質(本体)】ステンレス【JIS等級】0【軌道輪列数】両側シールド形【軌道輪形状】ラジアル【転動体材質】フラット【荷重方向】深溝玉軸受【外輪タイプ】単列【シールド形状】ステンレス
お客様の声
用途: 釣具のメンテナンス満足度: 5ハンドルノブベアリングで利用十分でした。
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)
販売価格(税別)279307税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
NMB(ミネベア)DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.76(50)
【特長】パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
【荷重方向】マルテンサイト系ステンレス鋼【外輪タイプ】0【転動体材質】開放形【軌道輪形状】ラジアル【JIS等級】フラット【シールド形状】深溝玉軸受【材質(本体)】単列【軌道輪列数】マルテンサイト系ステンレス鋼
お客様の声
用途: 釣り具のメンテナンス時満足度: 5長年使用しているリールのハンドル側のベアリングを取り替えたこれで
性能維持できた。愛用の竿で釣りが出来る。
用途: 釣り具のメンテナンス満足度: 5ミネベアのベアリングが安く・早く手に入るのでモノタロウは欠かせません。
マイクロドライバー Wera
販売価格(税別)789868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
Weraマイクロドライバー1本
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.88(16)
【特長】人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
【材質(グリップ)】精密ドライバー【商品構成】ブラックポイントチップ【軸貫通】樹脂【先端】単品【種類】なし【刃先マグネット】なし
お客様の声
用途: 釣り具のメンテナンス満足度: 5釣り具 リールのメンテナンス時の為に
購入しました。
いい感じです
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.56(18)
【特長】単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【転動体材質】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【外輪タイプ】ステンレス
お客様の声
用途: 釣具のメンテナンス満足度: 5安心の日本製十分です
金属みがき ピカピCAN アサヒペン
販売価格(税別)519571税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アサヒペン金属みがき ピカピCAN1袋(20g)
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.48(27)
【特長】金属みがき ピカピカン サビ、汚れを落としてピッカピカ! ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。 金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
【用途】自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属
【適合材】金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど【適応】(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 釣り具のメンテナンス満足度: 5以前にも使っていましたが、釣り具のステンレスパイプが錆びっぽくなってきているので、磨いています。
液体の磨き剤のような、液ダレが無くスムーズに磨けます。量の調節もできますから、狭い範囲でも、無駄なく使うことができ、ピッカピカに仕上がります。
シムリング 1枚入 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所
販売価格(税別)9099税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
岩田製作所シムリング 1枚入 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304)1枚
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.80(10)
【用途】高さ調整、隙間調整など
【RoHS指令(10物質対応)】3【材質】ステンレス(SUS304)【内径d(Φmm)】対応
お客様の声
用途: 釣具のメンテナンスに利用しました満足度: 5以前購入したシムワッシャではやや大きく、
適切なサイズを探していたところ細かなサイズがあり、
喜んで購入しました。
妙なガタツキが消え、大変助かっています。
ブルーグリース BLG-U WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)1,5601,716税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)ブルーグリース BLG-U1本(400g)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.64(14)
【特長】ウレア系高温・高荷重用多目的グリース 酸化安定性に優れ、長期に渡って安定した性能を発揮します。 ピン周り、摺動部から高温・高荷重のベアリングまで多目的に使用できるグリースです。
【ちょう度】1号【使用温度範囲(℃)】ウレア系【容量(g)】-20~200【増ちょう剤】400【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類
お客様の声
用途: 釣具のメンテナンス満足度: 5ちょう度で選べるのが使いやすい
DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
NMB(ミネベア)DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受1個
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.60(43)
【特長】パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
【外輪タイプ】深溝玉軸受【材質(本体)】フラット【軌道輪形状】単列【JIS等級】マルテンサイト系ステンレス鋼【転動体材質】0【荷重方向】ラジアル【軌道輪列数】マルテンサイト系ステンレス鋼
お客様の声
用途: 釣り具のメンテナンス満足度: 3ミネベアなので当然の品質。
ただし梱包の袋に型番が記載されなくなりスットックしておくのに不便。
昔は書いてあったよね?
ダイヤモンドプラスドライバー Wera
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
Weraダイヤモンドプラスドライバー1本
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.78(40)
【特長】先端にダイヤモンドの粒子がコーティングされており、その粒子がネジ頭の内側にフィットすることにより、スリップやカムアウトを防ぎます。 またダイヤモンドコーティングにより、ほかのドライバーに比べ耐久性が高いのも特長です。
【軸径(Φmm)】6【種類】グリップドライバー【刃先マグネット】樹脂【軸貫通】単品【材質(グリップ)】なし【商品構成】なし
お客様の声
用途: 釣り具のメンテナンス満足度: 5精度も高く握りも力が入り使いやすい
なめたビス抜き スターエム
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スターエムなめたビス抜き1セット
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】ネジ頭がつぶれてしまったビスを取り除き、同じ箇所に再度ビス打ちが可能
【用途】ネジ頭のつぶれた(なめた)ビスを抜く
【有効長(mm)】下穴ドリル:内錐-コバルトハイス、六角軸-合金工具鋼。専用ビット:合金工具鋼【適合電動機】下穴ドリル:55/専用ビット:65/スペアドリル:30【材質】下穴ドリル/2.0、専用ビット/2.0、スペアドリル/2.0【シャンク径(Φmm)】六角軸6.35【全長(mm)】5【適正回転数(回転/分)】インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上【サイズ】3000以下
お客様の声
用途: 釣り具のメンテナンス満足度: 5緩み止めの塗ってあるビスを外す際、誤ってねじ山を潰してしまいましたが、「なめたビス抜き」で簡単にはずせました。

釣具のメンテナンスに使う商品」に関連する商品一覧

ギターメンテナンスに使う商品

ギターメンテナンスに使う商品

カラフルロングボールポイント六角棒レンチセット,鬼目ナット Aタイプ (三価ホワイト)(パック品)