32mm鉄板、1mm厚304ステンレスの穴あけに使うおすすめ商品

32mm鉄板、1mm厚304ステンレスの穴あけに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ホールソー」「タップ」「エアコンガス」などの商品を紹介します。

オートセンターポンチ 超硬チップ付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウオートセンターポンチ 超硬チップ付
レビュー:319件のレビュー 平均満足度4.12(319)
【特長】ハンマー不要!頭部を押さえるだけで正確な目打ちが出来ます。片手で打ち込めるので、真上の作業も簡単です。キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整が出来ます。
【用途】硬い木材や金属の下地作業やポンチに
お客様の声
用途: アルミ板、あるいはスチール板への穴あけ時に使用。満足度: 2買ったものと違う品がレビュー画面にでてます。
いずれにしても値段相応なのか、力加減が難しい工具です。
アルミ板が歪んでしまいます。
用途: 鉄板の穴あけ用満足度: 11年もたずチップがめり込んでしまいました。残念!
スパイラルタップ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウスパイラルタップ
レビュー:127件のレビュー 平均満足度4.13(127)
【特長】止まり穴の雌ネジ加工に最適です。
【食付】ハイス(SKH51)【材質】M【等級】止り穴用【加工】M6以下は突き出しセンタになります。【溝数】JIS2相当【ねじの種類】3【形状】2.5-3P
お客様の声
用途: 7mm鉄板にタッピング満足度: 4加工は充電ハンドドリルを使用しました。5.2mmで下穴をあけて、7mm鉄板24ヶ所にラッチを効かせたハンドドリルでタッピングし最初と最後で切れ味はあまりかわしませんでした。メーカー品と大差はないと思います。
バイメタルホールソー ニコテック
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
ニコテックバイメタルホールソー1個
レビュー:142件のレビュー 平均満足度4.25(142)
【特長】高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
【用途】軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
【使用工具】不等(4/6)【刃数】6【ドリル径(Φmm)】3.2【有効切断能力(mm)】電気ドリル、ボール盤
お客様の声
用途: 厚鉄板の穴あけ満足度: 5思ったよりも、切れ味がよく、個人的にはチップホールソーよりも気に入っています。切れ味も、結構長持ちします。32ミリの厚鉄板も裏と表から空けて見ました。
用途: 1mm厚304ステンレスの穴あけ満足度: 1センタードリルで穴が開けれない、他メーカードリルでセンター穴を開け、ホールソーで作業するも1回使用後使えない。役に立たない商品で2個共返品、チップソーの商品の購入をお勧めします。
用途: 主に鉄板の穴あけ満足度: 2残念!1,6mm程度の鉄板5カ所位で、軸の切り先が、折れました。
ホルソー部分は、まったく問題ありません。
軸の切り先だけ買えないのでしょうか?
六角軸3倍スピードドリル SK11
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
SK11六角軸3倍スピードドリル
レビュー:88件のレビュー 平均満足度3.34(88)
【特長】穴あけスピードは約3倍。独自の刃先形状により切削抵抗が大幅に軽減し充電工具のバッテリーの消耗も軽減します。
【用途】鉄、ステンレス、アルミ、木材、樹脂
【適合機種】電気ドリル、充電ドリル/ドライバー、充電インパクトドライバー【材質】ハイス鋼【軸径(Φmm)】6.35
お客様の声
用途: 鋼材の穴あけ満足度: 3確かに3倍?速く穴は空きますが、切れなくなるのは5倍早いかも?
切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ
販売価格(税別)95105税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm1枚
レビュー:279件のレビュー 平均満足度4.50(279)
【特長】バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
【用途】軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。
【粒度】107【種別】1.2【材質】15【色】46R【厚さ(mm)】AWA【穴径(Φmm)】両面補強【結合剤】【外径(Φmm)】BF【適合材】ステンレス【最高使用周速度(m/s)】80
お客様の声
用途: 鋼材の切断などに満足度: 4ホームセンターで同様のものを購入しましたが、切れ味が悪く値段も割高でした。消耗品なので値段が安定していて仕様もよいので今後も使い続けたいです。
防曇ゴーグル(密閉タイプ) 理研オプテック
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
理研オプテック防曇ゴーグル(密閉タイプ)1個
レビュー:69件のレビュー 平均満足度4.17(69)
【特長】粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
【機能】JIS T 8147規格品、密閉タイプ【レンズ厚さ(mm)】防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能【材質(レンズ)】ゴーグル型【質量(g)】密閉型【タイプ】両面防曇、両面硬化処理【型】ポリカーボネート【トラスコ品番】324-3877【材質(バンド)】92【仕様】メガネ併用可【レンズ】クリア【形状】軟質塩化ビニール【レンズ色】0.8【材質(フレーム)】コットン
お客様の声
用途: アルミダクト切断満足度: 3高温多湿の場所で使用しても全然曇らない点は合格。
顔の肌に当たる部分がチープで少し隙間がある。そこから切削
くずがゴーグル内に侵入
ストレートドリル TiNコート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
モノタロウストレートドリル TiNコート
レビュー:160件のレビュー 平均満足度4.33(160)
【特長】TiNコーティングは反溶着性、耐摩耗性に優れます。
【先端角(°)】ハイス鋼(SKH51)【ドリルのシンニング形状】118【シャンク形状】TiN【材質】【表面処理】炭素鋼、鉄、アルミ合金【適合被削材種】ストレートシャンク
お客様の声
用途: 厚鉄板の穴あけに使用満足度: 5ホームセンターでも売っていますが、価格も2000~3000円しますが
時間的に余裕があったので購入してみました。
価格的にも機能的にも問題なし。
10mmの鉄板にも余裕で作業出来るのでお勧め商品です。
用途: 厚さ40mmの鉄板穴あけ満足度: 58.5㎜を注文しました。
現物は8.49mmでしたので、値段の割には精度もいいですね。
約5mm掘るごとに切りくずを抜いて切削油を注入して穴あけしましたところ、厚さ40mmの鉄板もストレスなく行けました。
まだ一発しか開けてないので耐久性はわかりませんが、現状無傷です。
鉄&ステンレス兼用チップソー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ鉄&ステンレス兼用チップソー
レビュー:136件のレビュー 平均満足度4.15(136)
【特長】耐久性・コストパフォーマンスに優れた商品
【用途】アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
【材質】合金工具鋼SK-5【使用チップ】超硬【適合材】鉄・ステンレス
お客様の声
用途: 主に鉄板 鉄骨の切断満足度: 5有名銘柄に比し切れ味等遜色ありません 若干寿命が短いかなとは思いますが
価格を考えると十二分です
用途: 主に鋼材、等の切断満足度: 5試験的な気持ちで試した所、想像以上の切れ味と耐久性でした。しかも低コストなのが何よりも、ありがたいです。
ディスクグラインダ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウディスクグラインダ
レビュー:150件のレビュー 平均満足度4.19(150)
【特長】先端工具の砥石や刃物を換えることで、金属やコンクリートの研磨、切断と幅広く活躍するディスクグラインダーです。AC電源なので、安定したパワーを発揮します。ハンドルも付いてますので安定した作業が可能です。
【用途】金属のバリ取り・研磨・研削等。
【仕様】二重絶縁【消費電力(W)】フランジレンチ、ハンドル、砥石用カバー【ねじサイズ】1.8【付属品】670【胴径(Φmm)】850【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】11000【砥石寸法(Φmm)外径】6.9【砥石寸法(Φmm)穴径】50/60【最大出力(W)】約278×115×107【材質(ボディ)】100【定格電流(A)】6【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】15【砥石寸法(mm)厚さ】58【質量(kg)】30【定格周波数(Hz)】樹脂【定格時間(分)】(スピンドル)M10
お客様の声
用途: 鋼材の切断や研磨満足度: 2現在使用している他社製の物と比べ これは重いのでもう少し軽くなればと思います。
カーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a モノタロウ
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウカーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a1缶(200g)
レビュー:1,189件のレビュー 平均満足度4.65(1189)
【用途】カーエアコン用冷媒ガス
【成分】C2H2F4【純分(%)】99.7以上(min)【準拠規格】0.0001以下(max)【酸分(%)】M14×1.25【水分(%)】0.005以下【ねじ径】JIS K1560-1994
お客様の声
用途: 当方 エアコン修理店です満足度: 5問題なく使用しております 2ケース目使用中です
スキルタッチ S(AC) 日本レヂボン
販売価格(税別)279307税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
日本レヂボンスキルタッチ S(AC)1枚
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.59(32)
【特長】オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
【用途】AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。
【シリーズ】スキルタッチ
お客様の声
用途: 鋼材面取り満足度: 5かつ価格が安くなっており、何度も購入してます
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm
レビュー:93件のレビュー 平均満足度4.54(93)
【特長】極薄砥石により、強い力かけずにカットスピードが非常に速く、バリの発生、材料のヤケも非常に少なく切断が可能です。2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 注)薄刃切断砥石になりますので、ご使用の際に砥石に負荷をかけすぎないよう取扱いには十分ご注意下さい。
【用途】薄物鋼板・薄肉小径パイプ・ステンレス材・波トタン・丸棒・アングル・チャンネル。
【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】105【主要切断材料】0.8【種別】15【厚さ(mm)】60【最高使用周速度(m/s[m/min])】AZ【外径(Φmm)】両面補強【粒度】14400【硬度】T【使用工具】ディスクグラインダー【穴径(Φmm)】80[4800]【砥材】薄物鋼板・薄肉小径パイプ・ステンレス材・波トタン・丸棒・アングル・チャンネル
お客様の声
用途: 鋼材切断等満足度: 5問題なく使用できています。
他のメーカのものより欠けが少ないように思います。
充電ドリルドライバー(リチウムイオン10.8V) SK11
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SK11充電ドリルドライバー(リチウムイオン10.8V)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.89(9)
【特長】高性高耐久の10.8Vリチウムイオンバッテリー採用(SANYO製リチウムイオンバッテリー1300mAh採用)。 小さくて、人間工学に基づき操作性、作業性を重視したデザイン。 急速30分充電(自動再充電開始機能付)。 低温、高温、低電圧などバッテリーの状況を使用者に伝えるLEDランプ表示。 過充電、過放電、過電流から機体を保護する安全設計。
【最大締付トルク(N・m)】10.8【チャック能力(mm)】1.3【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】1300【クラッチ数(段)】約15(ドリルポジション、低速モード)【バッテリー容量(Ah)】(低速)0~400、(高速)0~1300【回転数(min-1[r.p.m])】M6【充電時間(分)】(1充電あたりの作業量目安)Φ3.8×38/190本【バッテリー】9【適合バッテリー】15【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】Φ1.5~10【寸法(長さ×幅×高さ)(mm)】30(急速)【バッテリー電圧(V)】バッテリーパック(SBP108-13Li)1個、充電器(SCH108V-30CHRV)、スクリュービット1本、ソフトバッグ【充電器形名】0.5~8.0【付属品】1~17【作業量(目安)】木ネジ:(ネジ寸法)Φ3.8×38mm(材料)米松(締付本数)約190本、(ネジ寸法)Φ4.2×65mm(材料)米松(締付本数)約100本/穴あけ:(ネジ寸法)鉄工Φ3mm(材料)冷間圧延鋼板1.6mm厚(締付本数)約250個 、(ネジ寸法)木工Φ9mm(材料)38mm米松(締付本数)約190個【質量(kg)】リチウムイオン(SBP108-13Li)【バッテリー容量(mAh)】SCH108V-30CHRV【穴あけ能力(mm) 鉄工】SBP108-13Li【穴あけ能力(mm) 木工】DC10.8【クラッチ作動トルク(N・m)】約1.0(バッテリー含む)【モーター電圧(V)】209×約53×約203
お客様の声
用途: 主に穴あけ満足度: 5もしプロユースなら有名電工メーカの商品を買いますが、自分の場合は素人のDIY使用なのでこの商品で全く問題ありません。
有名電工メーカの商品と比べても、外観・使用感等で劣る部分は無いと思います。
ハブボールト SUN
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
SUNハブボールト1袋(10個)
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.57(53)
【特長】ハブの補修用のボルトになります。
お客様の声
用途: ハイゼットトラックに使いました満足度: 4ハブボルトのネジ入りが悪く交換しました 購入したハブボルトは純正品と変わりなく交換しました
ステンステップドリル E-Value
販売価格(税別)5,9986,598税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
E-Valueステンステップドリル1セット(2本)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.75(8)
【特長】チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
【用途】ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。
【材質】10段【穴あけ可能板厚(mm)】6.35(六角)【段数】ハイス鋼【表面処理】チタンコーティング【材質(ドリル)】充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル【シャンク径(Φmm)】コバルトハイス鋼(チタンコーティング仕上)【対応機種】3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22【ドリルビットサイズ(mm)】(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
お客様の声
用途: 薄い鉄板の穴あけ等満足度: 5金額が安いのがよい。切れ味もそこそこでコスパは良いと思う。
HSS ハイスホールソー ユニカ
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
ユニカHSS ハイスホールソー1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.57(7)
【特長】木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
【用途】薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板
【材質】刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59【材質(ボディ)】特殊バネ鋼
お客様の声
用途: 薄鉄板の穴あけ満足度: 1切れ味は非常に良いですが、切り終わった素材がホルソ-から外れず、使いにくい。
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業
販売価格(税別)4,2984,728税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.57(14)
【特長】5mm以下の金属板の穴あけに最適。
【有効切削能力(mm)】12.4【刃厚(mm)】10【有効長(最大切り込み深さ)(mm)】96【使用工具】センタードリル:コバルトハイス【ドリル径(Φmm)】TG【全長(mm)】ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等【シャンクNo.】電気ドリル、ボール盤【被削材】6【シャンク径(Φmm)】5【材質】2.1【型】No.2
お客様の声
用途: ステンレスパイプ穴あけ満足度: 5ボール盤で使用しています。
切れもなかなかよく満足です。
用途: 2mmステンレス板の穿孔満足度: 52mmステンレス板の穿孔では,安価な超硬カッターやバイメタルでは役不足で,やはりこのクラスのものでないと困難です。さすがにメーカー品だけあって,高価ですが良く切れます。
六角軸ステップドリル TiNコート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ六角軸ステップドリル TiNコート
レビュー:92件のレビュー 平均満足度3.91(92)
【特長】小さな穴から大きな穴まで一本で複数サイズの穴あけが可能。 穴あけ、バリ取り、面取りを同時加工。 チタンコーティング仕上HSS鋼(高速度鋼)を使用。
【用途】穴あけ、面取り、バリ取り同時加工。 穴の拡大、ヤブレ穴の加工にも。 パイプ等の曲面への穴あけに。 長穴加工に。
【シャンクサイズ(mm)】ハイス(高速度鋼)【材質】薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等【適合材】6.35
お客様の声
用途: 厚さ2mmの鉄板の穴あけ満足度: 1信じられないことに一度で根元から折れた
洗える防水シーツ アイリスオーヤマ
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アイリスオーヤマ洗える防水シーツ1枚
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.20(5)
【特長】くり返し洗って使える防水シーツです。 万が一のモレや食べこぼしなどに安心な防水加工です。 直接肌に接する表生地はタオル生地でやさしく、漏れが心配な裏生地はウレタン加工で水を通しにくく 機能性に優れています。※洗う際は中性洗剤を使用してください。手洗いのみ対応
お客様の声
用途: ベッドの防水に満足度: 5ベッドの上で食事をするので、毎日ひいています。
乾燥機にかけることができるので、雨の日が続いた時も乾燥機にかけることが出来るので、替えのストックがない時も助かります。

32mm鉄板、1mm厚304ステンレスの穴あけに使う商品」に関連する商品一覧

アルミ、サッシ、ステンレス板の穴あけ作業に使う商品

アルミ、サッシ、ステンレス板の穴あけ作業に使う商品

コバルトストレートドリル ステンレス用,ストレートドリル パック