JA11のメンテナンスに使うおすすめ商品

JA11のメンテナンスに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ベアリング」「カプラー」「オイル添加剤」などの商品を紹介します。

カプラー(ロック付) エーモン
販売価格(税別)189208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エーモンカプラー(ロック付)1セット
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.74(23)
【特長】端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。
【用途】2本のコードを同時に接続できます。
【材質】カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)【コード】AV(S)0.50~1.25sq【使用可能電力】DC12V140W以下/DC24V280W以下
お客様の声
用途: Ja11ウィンカーカプラー交換満足度: 5防水仕様の大きなカプラーから小型ロック式の商品に交換しました。軽量化はもとより取り回しに余裕ができスッキリ取り付け出来ました。
お客様の声
用途: ジムニーJA11のエンジン整備満足度: 5平成7年式F6Aエンジンで使用しました。経年劣化で配線接続部が破損し急遽注文をしましたのが日曜日、翌日の祝日の月曜日には届きました。素早い対応に大変満足しています。
オイルシステム 多走行軽自動車用N 呉工業(クレ)
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
呉工業(クレ)オイルシステム 多走行軽自動車用N1本(180mL)
レビュー:61件のレビュー 平均満足度4.38(61)
【特長】エンジン内の汚れによる動作不良や劣化したオイルシールによって起こるオイル消費を改善。オイルの潤滑性能も強化し、エンジンを保護! エンジン内の汚れを落として再付着を防止。 シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復。 シール性能を回復させ、オイル消費を低減。
【危険物の品名】【危険等級】第四類【危険物の類別】第三石油類【危険物の数量】180mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ジムニーJA11使用満足度: 5エンジンノイズが少し静かになり、エンジン回りがスムーズになりました次回のオイル交換時も使います。
(33321)キャップ,ディストリビュータ スズキ
販売価格(税別)3,2983,628税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: JA11のメンテナンス満足度: 5問題なく使用しています。消耗品なので価格が安いのは嬉しいですね。モノタロウはプラグコードなど他の消耗品も一度で揃うので重宝しています。
モリオートギヤ SUMICO(住鉱潤滑剤)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SUMICO(住鉱潤滑剤)モリオートギヤ
レビュー:61件のレビュー 平均満足度4.59(61)
【特長】固体の二硫化モリブデンと有機モリブデン化合物を高濃度に配合した添加剤。歯面に潤滑被膜を形成して摩擦・摩耗を低減し、油温上昇やノイズも低減します。
【用途】車輌のデフ、ミッション専用
【危険物の類別】90×60×205【危険物の数量】市販オイルに1本添加(添加率約10%)【危険物の性状】【危険物の品名】第四類【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】第三石油類【ベースオイル】0.1L【使用の目安】鉱物油【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: JA11 ジムニーのミッションに使用満足度: 5入れたのを忘れたころ(約3000K走行)馬鹿みたいにギヤーの入りが良くなっていることに気づいた。
仕事以外の私の自動車の運転は極めていい加減で下手糞だ。走っててギヤの入れ間違いなんていつもの事、
最近、そんな致命的なシフトミスでも「スコっと」ギヤーが入ってしまうジムニーに気づいた。中古で8万キロオーバーで私の所に来たときには有り得なかった。トランスファとデフにも入れてみたい。
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)643707税込
0営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(111種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台1個
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.98(83)
【特長】円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
【外輪タイプ】開放形【シールド形状】円すいころ軸受【転動体材質】フラット【軌道輪形状】単列【軌道輪列数】高炭素クロム軸受鋼【材質(本体)】ラジアル【荷重方向】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: JA22満足度: 5問題なく利用させていただきました

JA11のメンテナンスに使う商品」に関連する商品一覧

JA22ジムニーミッションオーバーホールに使う商品

JA22ジムニーミッションオーバーホールに使う商品

深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形),深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)