NC旋盤のセンタリングに使うおすすめ商品

NC旋盤のセンタリングに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「エンドミル」「ステンコロリン」「ニトリル手袋」などの商品を紹介します。

シンガーニトリルディスポグローブNo.200 宇都宮製作
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
宇都宮製作シンガーニトリルディスポグローブNo.2001箱(100枚)
レビュー:292件のレビュー 平均満足度4.38(292)
【特長】天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付タイプ。 粉付きで着脱のしやすい手袋です。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
【用途】衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
【全長(cm)】合成ゴム(ニトリルゴム)【機能】25【色】ブルー【入数(枚)】100【粉有無】食品衛生法適合【材質】耐油・耐薬品・耐突刺【規格】粉付
お客様の声
用途: 旋盤、マシニング加工満足度: 4油に強い。耐久性がある。そして、なんといっても、価格。他のメーカーも
ためしましたが、この商品をみつけてからは、これだけです。
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ
販売価格(税別)829912税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット1本
レビュー:113件のレビュー 平均満足度4.49(113)
【特長】側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
【用途】炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金
【刃径公差(mm)】コバルトハイス(高速度鋼)【材質】4【シャンク径公差(mm)】0~+0.03【刃数】h6
お客様の声
用途: POMのフライス加工満足度: 5軽金属・硬質プラスティックの加工に使いましたが、満足してます。
ステンコロリン赤 R-GOT
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
R-GOTステンコロリン赤1本(330mL)
レビュー:65件のレビュー 平均満足度4.60(65)
【特長】驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。
加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。
仕上面が驚くほどきれいにあがる。
難しい加工が容易になります。
プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
【用途】タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。
ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。
リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。
被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
【被削材】ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料【危険等級】【色】タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工【適合工具】【危険物の品名】第四類【危険物の性状】第三石油類【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: ハステロイ旋盤加工満足度: 5今回は汎用旋盤にてハステロイの断続加工に使用しました。もっといい物も有るかもしれませんが、今まで使っていた切削油に比べて刃持ちもよくて助かりました。今度はインコネルにも使用してみたいと思います。
チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタル
販売価格(税別)4,4984,948税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
住友電工ハードメタルチップ CNMG-MU1箱(10個)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【穴の有無】ひし形80°【穴の形状】0【厚さ許容差(mm)】両面【コーナー高さ許容差(mm)】円筒穴【逃げ角(度)】±0.13【内接円許容差(mm)】±0.05~±0.15【形状】あり【チップブレーカ】±0.08~±0.2
お客様の声
用途: NC旋盤の荒加工満足度: 5チップ材質AC530U、SLDの荒加工で使用
1回の加工幅4.5で安定しています
センタードリル TiNコート 先端角60° モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウセンタードリル TiNコート 先端角60°
レビュー:19件のレビュー 平均満足度3.63(19)
【特長】先端角が60度のチタンコーティング付センタードリルです。
【用途】位置決め穴加工に
【先端角(°)】ハイス(高速度鋼)HSS【材質】TiNコーティング【公差】60【表面処理】h8
お客様の声
用途: NC旋盤のセンタリング満足度: 1以前から使用してますが今回購入した5本が、全長がバラつきあり、しかも刃長がバラバラ、安いから仕方がないと諦めて、一本づつ左右の刃長を計って使います。
修正ブッシュ 丸鋸用 SK11
販売価格(税別)179197税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SK11修正ブッシュ 丸鋸用1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.56(9)
【特長】電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
【用途】電気丸鋸用穴径修正。
【穴径(Φmm)】金属【材質】12.7
お客様の声
用途: 木材の切削用満足度: 5リョービの丸鋸に他社の替刃を装着するために購入しました。 質感等々は問題なさそうです。 安いので助かりました。
オイルジェッタドリルスリーブ 日研工作所
販売価格(税別)5,9986,598税込
2営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
お客様の声
用途: cnc旋盤での使用満足度: 4サイドに固定穴が付いていればもっと良いのですが、このCNC旋盤用ではないので、このまま使用します。
完成バイト 方形バイト モノタロウ
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ完成バイト 方形バイト1本
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.74(23)
【特長】ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品
【用途】旋盤や平削盤などでの切削加工に。
【材質】SKH57
お客様の声
用途: 旋盤使用満足度: 5成形には卓上グラインダーがベストですが、旋盤に軸付き砥石を付けての成形でも、なかなか問題無い。
まとめ買いしたので、次何時買うか分からないので、「継続購入」は不明にしておきますが、フライス盤カッターを作ったりした時には、また買うでしょう。
あと、完成バイト 丸バイトも作って欲しいです。丸径Φ3.0mm・Φ3.175mm・Φ4.0mmの3種だけでもあると嬉しいです。 もしくは、Φ3.0mm・Φ4.0mmの2種だけでも嬉しいです。
長さは50mm・100mmの2種だけで十分だと思います。
アルミや真鍮程度ならΦ3.0mmで良いと思いますが、鉄やステンレスなど硬い物いはΦ4.0mmはあった方が良いと思います。
価格は一番安いタイプが500円台だと良いと思います。
理由は、成形するにあたって細いので、より簡単(短時間)に成型できます。
また、成形に時間がかからないので、旋盤切削方法全てに対応した形状に成形できるので、方形バイトより丸バイトの方が使い勝手が良いです。
丸バイトフォルダーは、各旋盤メーカーから売られているのでモノタロウさんで準備する必要はないけど、丈夫で安価な物を提供して頂けたら嬉しいです。
丸バイトフォルダーは鉄でも良いけど、ステンレスで8x10x70mm先端に丸バイト径に合わせた穴と、M3ネジで丸バイトを固定する穴があれば十分です。
プロクソンやMr.Meisterでも純正品がありますが、そこそこ高いので安価な物が欲しいです。
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ30mm Namekawa(滑川軽銅)
販売価格(税別)1,2981,428税込
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ30mm1枚
レビュー:6件のレビュー 平均満足度5.00(6)
【特長】アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
【成分】[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68【サービス分類】オーダー・加工
お客様の声
用途: CNCフライス盤用部品満足度: 5寸法300×900×30、寸法は300+0.3、900+0.9でした。切断面も比較的きれいでしたのでエンドミルで300×900で端面を加工して奇麗になりました。表面も両面テーピングで保護されており、とても奇麗です。梱包もしっかりしていました。出荷も翌日で早くて助かりました。何度か購入しています。
突切加工用チップ MTN3 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ突切加工用チップ MTN3
レビュー:14件のレビュー 平均満足度3.93(14)
【特長】突切り加工用のチップです。
【表面処理】超硬合金【勝手】3.125【切削条件】P(鋼)【幅(mm)】TiNコーティング【材質】なし【被削材】0.3【寸法R(mm)】送り量(mm/r):0.05-0.2
切削速度(m/min):炭素鋼 150-280 低合金鋼110-200 硬合金鋼110-190 鋳鋼100-170(湿式加工に適合)
お客様の声
用途: NC旋盤の突っ切り作業。満足度: 5SUS304*SUS316にも使用でき、とてもリーズナブルな突っ切りチップです。
電着軸付 E-Pバー DIA クレトイシ
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
クレトイシ電着軸付 E-Pバー DIA1本
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.00(6)
【特長】DIAの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
【用途】金型などの内面研削、成形研削
【被削材】ダイヤモンド【砥材】超硬、セラミックス
お客様の声
用途: フェライトコア切削用満足度: 3トランス用EEコアのギャップ製作用に使用しています。
フライバックでのギャップ量を決めています。
DLCミル2枚刃 NACHI(不二越)
販売価格(税別)2,3882,627税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
NACHI(不二越)DLCミル2枚刃1本
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【特長】アルミニウム専用のエンドミルです。
溝加工に適しています
【刃数】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo【ねじれ角】2【材質】DLCコート【シャンク径公差(mm)】強ねじれ(H)【表面処理】h7
お客様の声
用途: フライス、マシニングセンタ加工満足度: 5メーカのHPに掲載されている切削条件を参考にA7075材を加工したところ、当方としては満足いく加工ができました。今後は耐久性を確認していく必要はあろうと思いますが、現在のところ満足しております。
ALV アルミ朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーション
販売価格(税別)2,3902,629税込
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
イマオコーポレーションALV アルミ朝顔型ハンドル車1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【種類】朝顔【材質(ハンドル車)】アルミ合金(AC4B)【表面処理(ハンドル車)】バフ研磨
お客様の声
用途: 旋盤部品満足度: 5位置決めをしてテーパーピン穴加工を施して使用しました。アルミなので軽くて使いやすいです。
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ1本
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.50(44)
【特長】TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
【最大穴あけ能力】超硬合金【刃径公差(mm)】4【表面処理】30【刃数】0~-0.03【ねじれ角(°)】刃先ギャッシュ当て【タイプ】TiAIN【材質】2.5D
お客様の声
用途: 自作CNCフライス盤用アルミ部品の加工満足度: 5自作CNCフライス盤を使用してアルミ部品の加工に使用しています。厚さ15mmや30mmのアルミ板を切断や端面・ボルトのザグリなどに使用しています。切削水はタップ用スプレーを時々掛ける程度ですが非常によく切れて長持ちしています。同製品のいろいろなサイズを使用しています。アルミ以外は使用したことがありませんのでわかりません。
チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル
販売価格(税別)4,5985,058税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU1箱(10個)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【形状】ひし形80°【穴の有無】0.8【穴の形状】4.76【コーナー高さ許容差(mm)】12.9【コーナー半径(mm)】0【厚さ(mm)】両面【内接円直径(Φmm)】円筒穴【チップブレーカ】12.7【逃げ角(度)】±0.13【切刃長さ(mm)】±0.05~±0.15【厚さ許容差(mm)】あり【内接円許容差(mm)】±0.08~±0.2
お客様の声
用途: NC旋盤、ステンレス、鉄加工満足度: 5ステンレスをよく削るので使用しています。刃先強度も良く長持ちします。
鉄、炭素鋼にも使えて便利なチップです。
安全靴 短靴(シモンスター) SS11 シモン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
シモン安全靴 短靴(シモンスター) SS11
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.45(20)
【特長】特許取得の3層構造底が「抜群の耐滑性」を実現しました。 あらゆるフィールドで威力を発揮する多機能セフティシューズです。耐滑性アウトソールのクリートは、独立懸架方式となっており、あらゆる形態の床面に対するフィット性に優れ、抜群の耐滑性を発揮します。
【材質(アッパー)】3E【種類】ローカット【靴タイプ】安全靴【JIS規格】牛革(型押しソフト)【材質(ソール)】ハイブリッドソール:SX3層底
SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー
【甲被タイプ】400【形状】耐滑性【標準質量(g/片足)】JIS T8101 革製S級(普通作業用) E合格【材質(先芯)】ワイドACM樹脂【機能】紐タイプ【足幅】革靴
お客様の声
用途: NCの旋盤工です。この作業に使用。満足度: 5履きやすく、疲れにくい。
チップ CNMG-TM タンガロイ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
タンガロイチップ CNMG-TM
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【チップブレーカ】12.9【コーナー高さ許容差(mm)】0【逃げ角(度)】4.76【厚さ(mm)】円筒穴【厚さ許容差(mm)】両面【内接円直径(Φmm)】ひし形80°【内接円許容差(mm)】12.7【切刃長さ(mm)】±0.13【穴の形状】±0.05~±0.13【形状】あり【穴の有無】±0.08~±0.18
お客様の声
用途: 旋盤切削加工満足度: 3SF490A材を切削。粗挽きということもあり致し方ないところですが、少し欠けやすい感じを受けます。
スポッティングドリル TiNコート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウスポッティングドリル TiNコート
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.00(24)
【特長】センタリング加工、面取り加工、穴入り口のバリ取りにも最適です。 TiNコーティングにより高速化、長寿命化が可能になりました。
【用途】センタリング加工、面取り加工、穴入り口のバリ取りに。
【表面処理】コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co【先端角(°)】TiNコーティング【材質】90
お客様の声
用途: 卓上CNCでの面取り満足度: 4私が使っている卓上CNCのコレットは普通の丸穴にシャンク部分を入れてイモネジで固定するタイプなのですが、私が買ったこのΦ4のドリルはシャンクがわずかに太く、紙やすり(#1000)で研磨しないとコレットに入りませんでした。
1本しか買っていないので個体差なのか仕様なのか分かりませんが、仮にこの太さが仕様である場合は少し買いづらいなと思ってしまいます。
ただ、面取り自体は綺麗に仕上がったのでその点は満足しています。

NC旋盤のセンタリングに使う商品」に関連する商品一覧

フライス盤のマシンバイスハンドルに使う商品

フライス盤のマシンバイスハンドルに使う商品

チューブ ポリウレタン製,ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)