suzukiジェベル200のエアフィルターに使うおすすめ商品

suzukiジェベル200のエアフィルターに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ホース」「エンジンオイル」「ソケット」などの商品を紹介します。

4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ
販売価格(税別)
749
税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格1本(1L)
レビュー:825件のレビュー 平均満足度4.56(825)
【特長】Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
【用途】ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。
【成分】潤滑油基油、潤滑油添加剤【規格】JASO MA/SL【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ジェベル200のオイル交換満足度: 5ミッションのタッチが良くなり燃費が1割ほど良くなりました このオイルなかなかいい感じです
ソケット 6角 9.5sq モノタロウ
販売価格(税別)
168
税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
モノタロウソケット 6角 9.5sq1個
レビュー:224件のレビュー 平均満足度4.55(224)
【特長】ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
【用途】ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
【材質】クロムバナジウム鋼【差込角(mm)】9.5【穴角】6角
お客様の声
用途: PCX150のメンテ満足度: 5PCX150のリアタイヤを外すのに、24mmのソケットレンチを購入しました。コスパ最高です。安い。
ビニールチューブホース アズワン
販売価格(税別)
35
税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
アズワンビニールチューブホース1巻(1m)
レビュー:144件のレビュー 平均満足度4.02(144)
【材質】軟質PVC (塩化ビニル樹脂)【長さ(m)】1【使用温度範囲(℃)】-20~60【最低使用温度(℃)】-20
お客様の声
用途: ミライースLA300 ブレーキフルード交換満足度: 5内径5㎜ 外径8㎜で ピッタリはまり抜くことができました。
安くて助かります。
ウルトラG2 ホンダ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ホンダウルトラG2
レビュー:606件のレビュー 平均満足度4.64(606)
【種別】部分化学合成油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【API】SL【JASO規格】MA【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: DJEBEL200のオイル交換に満足度: 5以前はMOTULを使用していましたが、満足出来ず、評判がいいこちらのオイルに変更し、ずっとリピートしています。
DJEBEL200とは相性ピッタリのオイルだと思います。
フィルタ,エンジンオイル  16510-45H10 スズキ
販売価格(税別)
689
税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: バーグマン200のオイルフィルター交換満足度: 4純正品で直ぐに届くので、大変気に入っています。もう少し安ければなぁ。
エクスタースーパーデラックス スズキ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スズキエクスタースーパーデラックス
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.57(70)
【特長】耐摩耗性、酸化安定性、清浄性、防錆性などが一般のSE級エンジンオイルに比べるとはるかに高い性能をそなえております。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【JASO規格】MA【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スズキバーグマン200のエンジンオイル交換満足度: 3メーカーの純正部品を使用すれば間違いがないから購入。
二輪車用4サイクルエンジンオイル NEEDS
販売価格(税別)
959
税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NEEDS二輪車用4サイクルエンジンオイル
レビュー:206件のレビュー 平均満足度4.29(206)
【特長】クラッチ磨耗特性評価試験MAに合格していますので、全ての4サイクル二輪車にご使用いただけます。 優れたエンジン保護性能を持っており、街乗りから長距離ツーリングまで、幅広い用途に使えます。
【用途】4サイクル二輪車用オイル
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: tw200oil交換満足度: 5安くて1,000キロごとオイル交換しています。本当に助かります。また購入します。
(94109)ワッシャー ホンダ
販売価格(税別)
66
税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: PCX150のオイル交換時満足度: 5PCX150(バイク )のオイル交換の時にドレーンを外す際にワッシャーを毎回交換しています!HONDAの純正のパーツなので安心できます!DIYで整備する方にはお薦めしたい一品です!
ウルトラE1 ホンダ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ホンダウルトラE1
レビュー:188件のレビュー 平均満足度4.66(188)
【特長】低燃費、4サイクルスクーター(乾式自動遠心クラッチ)向けのベーシックオイルです。
【種別】鉱物油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【API】SL【JASO規格】MB【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: pcx150のオイル交換満足度: 5いつもモノタロウで購入している。価格も安く配送も早い。1000キロ毎に交換。
ミニバイク用マグネットロータープーラー 28mm DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)ミニバイク用マグネットロータープーラー 28mm1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】フライホイール(アウターローター)およびインナーローター取り外し用特殊工具。
【適合サイズ】M28×P1.0正ネジ【主な適合車種】マグナ50、セル付きカブ、ジョルカブなど
お客様の声
用途: CBR150のフライホイール用に満足度: 5CBR150のフライホイールを抜くのに購入。ちゃんと外せました。安くて大助かりです。
スパークプラグレンチ ETHOS Design(エトスデザイン)
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ETHOS Design(エトスデザイン)スパークプラグレンチ1個
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.17(72)
【特長】フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
【差込角(mm)】9.5
お客様の声
用途: ジェベル200のプラグ部交換満足度: 5とにかく安い 作りも悪くない OKです
フィルタ 13780-42A01-000 スズキ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: suzuki ジェベル200のエアフィルターの交換満足度: 5流石純正品ですね。シッカリとしたモノだし
大満足です。
防水形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防水形トグルスイッチ Mシリーズ1個
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.74(23)
【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果をたもちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
【端子形状】はんだ端子【付属品】六角ナット(AT-513)、防水リング(AT-516)【適合】丸ナット(AT-501)、キャップ(AT-415、AT-444)【材質】(レバー)銅合金、(ケース)ジアリルフタレート樹脂【使用温度範囲(℃)】-30~85【寸法A(mm)】15.4【耐電圧】AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上
AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上
【機能】防水形【取付穴径(Φmm)】6.5【接触抵抗(mΩ)】10以下(DC2~4V 100mAにて)【接点仕様】【絶縁抵抗(GΩ)】1以上(DC500V)【機械的開閉耐久性】50000回以上【電気的開閉耐久性】50000回以上(3A AC125V)、25000回以上(6A AC125V)【レバー倒れ角度(°)】25±4【電流容量】6A AC125V、3A AC250V、4A DC30V
(推奨下限電圧電流:2V 0.1A AC/DC、最小投入遮断電圧電流:1V 10mA AC/DC)
【絶縁抵抗】DC500V、1G以上【RoHS指令(10物質対応)】対応【防水性】IP67適合
お客様の声
用途: キッチンの補助照明のスイッチ交換満足度: 5キッチンの補助照明を12年使用していたが、接触不良で作動しなくなったため、サイズ的に近いことと、防水仕様のためこのスイッチを選びました。
モノタロウさんは初めての購入で下が、オーダー後出荷情報なども的確に知ることができ、製品のパッケージもしっかりしており(しっかりすぎかも(笑))満足です。
早速取り付けて家内からは感謝の賛辞。 満足でした。

suzukiジェベル200のエアフィルターに使う商品」に関連するカテゴリ

suzukiジェベル200のエアフィルターに使う商品」に関連する商品一覧

TW225の純正フィルター交換に使う商品

TW225の純正フィルター交換に使う商品

エアフィルター,二輪車用ブレーキシュー