アルミホイール、鉄ホイールの塗装に使うおすすめ商品

アルミホイール、鉄ホイールの塗装に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「エアーホース」「ミッチャクロン」「ラッカースプレー」などの商品を紹介します。

耐水ペーパー モノタロウ
販売価格(税別)
168
税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
モノタロウ耐水ペーパー
レビュー:748件のレビュー 平均満足度4.42(748)
【特長】木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
【用途】金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
【適合材】金属、木材、プラスチック、陶器【形状】シートタイプ【色】(基材)茶色、(砥材)黒【砥材】シリコンカーバイト【基材】クラフト紙CW【シートサイズ(mm)】230×280【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ホイールの塗装はがし満足度: 3#80なので水につけなくても目詰まりしません。
逆に耐水性はよくないです。
シャーシーブラック 油性 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 油性
レビュー:1,789件のレビュー 平均満足度4.32(1789)
【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【色】【タイプ】ミスト状【乾燥時間(分)】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【成分】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【仕様】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。
【種別】油性・シャーシー塗装剤【耐熱温度(℃)】約200【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 鉄ホイールの塗装満足度: 5サビサビの鉄ホイールを塗るのに購入。今よりマシになればいいやと思い、価格の安いシャーシーブラックを選びました。思いのほか綺麗に塗れて、本来の用途とは違うのですが嬉しい誤算でした。14インチホイールオモテ面だけで4枚塗るのに1本半位使用。塗膜自体は柔らかめのようです。ご参考までに。
用途: 自動車の鉄製ホイールの塗装満足度: 5下回り用に購入しましたが、ホイールキャップの隙間より鉄製ホイールの錆が見えましたので、塗装してみました。
研磨後に軽くマスキングはしましたが、予想以上に周囲に飛び跳ねず綺麗に塗れました。
リムやナット周囲まで塗らないのならば、マスキング無しでも塗れる感じがします。
用途: ホイール塗装の為満足度: 3近くのホームセンターより価格が安い為。リピート購入です。
高耐久ラッカースプレー アサヒペン
販売価格(税別)
779
税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
アサヒペン高耐久ラッカースプレー
レビュー:363件のレビュー 平均満足度4.57(363)
【特長】シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
【用途】電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
【乾燥時間(分)】(夏期)20~30、(冬期)40~60【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車のアルミホイールの塗装満足度: 4安物のラッカーと違って仕上がりが良いように思う。
エアーコイルホース モノタロウ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウエアーコイルホース1本
レビュー:232件のレビュー 平均満足度3.98(232)
【内径×外径(Φmm)】5×8【色】イエロー【最高使用圧力(MPa)】0.8【カプラータイプ】小:20PPA、大:20SP【材質】ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)【流体】空気【使用温度範囲(℃)】-5~60【内径(Φmm)】5【外径(Φmm)】8【寸法C(mm)】58Φ±5【空気接続口】ツータッチカプラー
お客様の声
用途: エアゲージとのつなぎ満足度: 4タイヤゲージを購入する時に、一緒に購入。
使っているホースが固いので、ゲージとの間にいれました。
使用感はいいです。ありがちなコネクタ部分からのエアー漏れもありませんでした。良いと思います。
ブルーマジック メタルポリッシュクリーム ブルーマジック(BLUE MAGIC)
販売価格(税別)
829
税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ブルーマジック(BLUE MAGIC)ブルーマジック メタルポリッシュクリーム
レビュー:673件のレビュー 平均満足度4.55(673)
【特長】金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
【用途】アルミホイルのツヤ出しに。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: アルミホイール磨きに使用満足度: 4アルミホイール磨きには、最適です。匂いがきついので直接嗅ぐのはXです。
できれば、欧州車のドアメッキモールの腐食が取れれば最高なんですが、、、、、
ラッカースプレー 高機能 モノタロウ
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウラッカースプレー 高機能1本(300mL)
レビュー:412件のレビュー 平均満足度4.32(412)
【特長】特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
【用途】(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
【仕様】薄め液不要【吹付パターン】丸吹き【主な用途】木、鉄、マーキング【表面乾燥時間(min)】(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃【危険等級】【使用場所】屋内外【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】135mL【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】約0.6~0.9【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクホイールの塗装満足度: 4バイクホイールの色付けで使用しました。
ミッチャクロン

サフ

本製品

ウレタンクリアー の順
冷えた状態で使うと噴射力が弱くうまく噴霧しない印象を受けたので☆4つ
お湯につけて内圧をあげて使えば問題ないが、使っているうちに温度が下がるので定期的にお湯につけるのが吉
はんだ吸取線 モノタロウ
販売価格(税別)
219
税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウはんだ吸取線1個
レビュー:302件のレビュー 平均満足度3.77(302)
【特長】銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
【用途】はんだ除去に ブリッジの除去に
【全長(m)】1.5
お客様の声
用途: 電動工具の配線修理満足度: 5使用感は問題なし。価格が安くて良い。
ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン)
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
染めQ(旧テロソン)ミッチャクロン マルチ
レビュー:365件のレビュー 平均満足度4.69(365)
【特長】多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
【用途】焼付塗装の塗り替え
ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。
交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
【色】クリヤー【成分】トルエン、キシレン【乾燥時間(分)】夏/15~20
春・秋/20~30
冬/60~120
【比重】0.88【適合材】スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜【指触乾燥時間(分)】約3分(20℃)【標準塗布量】6~10μ 60~80g/m2【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: アルミホイールの塗装用に。満足度: 5定番ですね。剥がれてほしくない場合はコレ使います。
用途: ホイールの塗装に、満足度: 5評判を聞き購入しました。まだ使用はしていませんが下地処理には欠かせないと思います。
ボデーペン ホワイトプラサフ SOFT99
販売価格(税別)
779
税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99ボデーペン ホワイトプラサフ1本(300mL)
レビュー:117件のレビュー 平均満足度4.45(117)
【特長】焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
【用途】ホワイトパールやレッド、イエローなど明るいカラーの下塗り塗料としてお使いいただくとより美しく仕上ります。
【トラスコ品番】475-7084【寸法(mm)】Φ70×180【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】130mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ホイルの塗装満足度: 5アルミ製ホイルだったので塗装の乗りを心配しましたがキレイに塗れました。
塗りあと整えパッド 武蔵ホルト
販売価格(税別)
389
税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルト塗りあと整えパッド1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.60(5)
【特長】塗装時に発生するブツ取り研磨スポンジ・タッチアップペイントの研磨にも最適・小さな部位の研磨に最適・3000番相当で深いキズが入りにくい・プロも愛用
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: アルミホイール塗装時に使用満足度: 5ミニライト製のアルミホイールを塗装しました。ブツを取り除き、平滑にするのに使用しましたが、コンパクトで狭い場所も研げたので満足です。必ず水研ぎで使用してください。
錆転換剤RS ENDOX(エンドックス)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ENDOX(エンドックス)錆転換剤RS
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.57(21)
【特長】フィルム形成型の錆転換剤で1度塗り20~30mL使用します。(刷毛にしっかり付く程度です) 塗布後、常温でおよそ20分で触れる程度の表面乾燥いたします。完全硬化後はほとんど全ての塗料で塗装することが可能です。 錆転換剤は非毒性で重金属を含まず幅広い用途に使用できます。
【用途】自動車、自転車、フェンスなど全ての鉄鋼材に使用できます。
【使用方法】使用前に缶を良く振ってからご使用ください。塗装の上塗りは常温でおよそ30分後から塗布可能です。【乾燥時間(分)】(初期乾燥)20、(上塗り可)30【耐熱温度(℃)】80~90(短時間110℃まで)【完全硬化時間】18~24時間【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類
お客様の声
用途: 車の鉄ホイールの錆止め満足度: 5車の鉄ホイールに錆が出ていたので本品を購入しました。反応が早く塗布して直ぐに黒色になりベタ付くこともありません。難点は粘度が非常に低く水と同様なので垂れやすいことです。刷毛に含ませた転換剤を良く絞って塗布しないと転換剤が垂れていきます。もう少し粘度を高くして欲しいです。ついでに自転車のハンドルにも塗布しました。錆び錆びのハンドルが真っ黒になりました。
ゴールド鋸  替刃 タジマツール(TJMデザイン)
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸 替刃1枚
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.58(19)
【特長】一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
【用途】一般造作横挽き用
【歯先衝撃】(高周波)焼入れ
お客様の声
用途: 角材の切断満足度: 5Zソーの替え刃よりお安いので購入しました。良く切れます。切れ味が悪くなればまた購入したいです。
サンジェット P-1000 (金属表面研磨材) 三彩化工
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三彩化工サンジェット P-1000 (金属表面研磨材)
レビュー:69件のレビュー 平均満足度4.61(69)
【特長】サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。
航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。
金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。
仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。
また金属に対して腐食性は無く安定しています。
ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。
冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。

従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。
チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。
チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。

〔使い方〕
1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。
2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。
3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。
4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。
5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。
・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
【用途】[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)
[適用金属]
・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品
[推奨製品]
・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ
・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ
・仏具(金属性)の艶出し
・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ
・その他貴金属製品の研磨
・塩化カルシウム落とし
【目の粗さ】極細目鏡面仕上げ【臭気】石油系溶剤臭【外観】乳白色ペースト状【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: アルミホイール研磨満足度: 4少し硬さもあり扱い易いと感じました。研磨力はこんなものなのかなって感じです!磨いた後の汚れの付着についてはまだわかりませんが期待を込めて星4つにしました。
ネオリバー 三彩化工
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三彩化工ネオリバー
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.71(62)
【特長】一般塗膜用はく離剤 油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
【用途】油性塗料・ラッカー・一般塗装用 塗装用治具(ハンガー)に付着した塗膜の除去に。 車両などのオーバーホール時の塗膜除去に。 再塗装時の旧塗膜除去に。 内燃機関、同部品に付着したカーボン除去に。 塗装機器の洗浄に。 オフセット版面の除去、洗浄に。
お客様の声
用途: アルミホイールの塗装落し満足度: 5最強の剥離剤です。4L缶は1年以上保管すると効果が薄れましたが、スプレータイプは数年以上に渡って強力に剥がせます。一般的な剥離剤と違って純正の塗装にも対応できますので、お勧めの商品です。
ボデーペン ウレタンクリアー SOFT99
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99ボデーペン ウレタンクリアー1本(320mL)
レビュー:216件のレビュー 平均満足度4.61(216)
【特長】2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
【色】ウレタンクリアー【トラスコ品番】475-6975【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】138mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: アルミホイールの塗装満足度: 5おもった以上に簡単に塗れました。しあがりも満足してます。また、使いたいです。
ホイールペイント320 武蔵ホルト
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
武蔵ホルトホイールペイント3201本(320mL)
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.63(62)
【特長】光沢、サビ止め効果、耐候性に優れます。又、塗料の密度が高いので少量でも充分な塗り面積を確保しています。ホイールの塗り替え時に、お好みの色をご使用下さい。
【質量(g)】320【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】160mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ホイール塗装他満足度: 3随分前に使用しました。耐久性とか特に問題ありません。
用途: 自家用車のアルミホイール塗装満足度: 5自家用車のアルミホイールが、打ち込みウエイトの付いてる付近で塗装が腐食して剥がれてきた為、当商品で塗装をしてみます。
用途: 車タイヤホイールの塗装満足度: 5重ね塗りしましましたが、重ねなくても濃くて厚みのある感じがしました。たれにくく扱いやすい塗料で仕上がりもよかった。
アンダーコート シロ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アンダーコート シロ1本(420mL)
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.45(64)
【特長】車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。
車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。
乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。
厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
【用途】フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
【色】【仕様】耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし【成分】合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン、LPG、DEM【タイプ】油性【塗布面積(m2)】1~1.5(1本)【指触乾燥時間(分)】20(常温)【耐水性】塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)【危険等級】【乾燥時間(時間)】1~2(硬化乾燥)(常温)【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】252mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: アルミホイール塗装に満足度: 5最高に良いですね!文句のつけようがないほどいい商品です。
ホイールカラー SOFT99
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SOFT99ホイールカラー1本(300mL)
レビュー:87件のレビュー 平均満足度4.57(87)
【特長】塗りやすく、はがれにくい。ホイール・メッキ部分に直接塗れるアクリルラッカーペイント。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】120mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車のホイールの塗装に使用。満足度: 4非常に塗りやすかった。乾くのも早いから埃が付いても乾いているから手で掃っただけで綺麗になった。
2液ウレタンスプレー サンデーペイント
販売価格(税別)
3,500
税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンデーペイント2液ウレタンスプレー1缶(320mL)
レビュー:58件のレビュー 平均満足度4.59(58)
【特長】水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
【用途】(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。
【成分】合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート)【タイプ】スプレー【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.16L【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】約0.9~1.4【指触乾燥時間(時間)】約15分(冬期:約30分)(20℃)【半硬化乾燥時間(時間)】約72時間以上【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性【塗料タイプ】ウレタン
お客様の声
用途: バイクのホイール自家塗装満足度: 5初めて使用しましたが、思いの外 問題無く使用できました。 以前イサムを使用した際は、混合させるノズル部が簡単に潰れてしまい、噴霧が荒くなってしまいましたが、この製品は別ノズルでしたので、問題ありませんでした。 5分ほどの間隔を空けて再塗装すればタレも発生しませんでした。 皮膜にもよりますが、ホイール1本に対して、1本使用と思います。

アルミホイール、鉄ホイールの塗装に使う商品」に関連する商品一覧

アルミホイール塗装に使う商品

アルミホイール塗装に使う商品

ラッカースプレー,ミッチャクロン マルチ