オートバイのクラッチケーブル交換に使うおすすめ商品

オートバイのクラッチケーブル交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ブレーキワイヤー」「アクセルワイヤー」「クラッチワイヤー」などの商品を紹介します。

応急補修ワイヤーキット クラッチ用 ALCANhands
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ALCANhands応急補修ワイヤーキット クラッチ用1キット
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【特長】簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。
突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。
特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。
【適合】汎用(Φ2.0×1700mm)
お客様の声
用途: バイクのクラッチケーブルが切れたので修理用に購入満足度: 5今度はツーリング時の予備用として携行したいのでもっとコンパクト化できればと良いと思います。
タコメータケーブルアセンブリ 3BN-83560-10 YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)
3,198
税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: YAMAHA DT125Rのタコメーターケーブルの交換満足度: 51991年製のDT125Rのタコメーターが動かなくなったので調べたらタコメーターワイヤーが切れていました。部品検索をしてモノタロウで注文しました。
古い車種なので部品が供給されるうちに予備としてストックしておいた方が良いかもしれません、アクセルワイヤー一式は既に廃盤でした。
クラッチケーブル NTB
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ
(110種類の商品があります)
NTBクラッチケーブル1本
レビュー:57件のレビュー 平均満足度4.56(57)
【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
お客様の声
用途: klx250クラッチケーブル交換に満足度: 5劣化したクラッチケーブルを交換するため、純正品と同等品質の物と思い注文。安くはもちろんですが、質感もよく取り付けも問題なく交換出来て満足してます
用途: KLX250SRのクラッチケーブル交換満足度: 4細いワイヤー1本でかろうじてクラッチワイヤーが繋がってることが発覚。あたりまえですが交換後安心です。
用途: バイクのクラッチケーブル交換満足度: 5カワサキZZR250のクラッチケーブル交換に使いました。市販品の約半額で、問題もなく満足です。
ブレーキケーブル ノーブランド
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(82種類の商品があります)
ノーブランドブレーキケーブル1本
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.40(62)
【種別】ブレーキケーブル
お客様の声
用途: ホンダリードのブレーキケーブル交換満足度: 5ホンダリード90のリアブレーキなので純正ではなくても十分です。
クラッチケーブル(メッシュ) KITACO
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KITACOクラッチケーブル(メッシュ)1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】クラッチインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、 表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、フッ素樹脂加工チューブ内蔵に より、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチワークを実現しています。
お客様の声
用途: クラッチケーブル満足度: 5凄く軽くなりました半信半疑でしたが買ってよかったです。
インナーワイヤー(クラッチ用) K-CON(キタコ)
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
K-CON(キタコ)インナーワイヤー(クラッチ用)1本
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.00(5)
【特長】ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応出来る応急用ワイヤーSET。 ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定での長期的な使用も可能となります。
【寸法】Φ2.0×1.5m【材質/処理】スチール/亜鉛メッキ
お客様の声
用途: オートバイのクラッチケーブル交換満足度: 5旧車のクラッチケーブルが切れ交換用として購入しました。前の部品とピッタリ合い修理作業がスムーズに出来ました。
ブーツ ケーブル 1E6-26342-00 YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)ブーツ ケーブル 1E6-26342-001個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【主な適合純正品番】1E6-26324-00【主な適合車輌型式(ヤマハ)】XT250(3C5S)
お客様の声
用途: SR400 クラッチケーブル用満足度: 5ヤマハ SR400 クラッチケーブルブーツが経年劣化により破損したため購入しました。
純正品が速やかに入手でき助かります。
ガイドパイプ135° ALLIGATOR(アリゲーター)
販売価格(税別)
349
税込384
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ALLIGATOR(アリゲーター)ガイドパイプ135°1本
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.55(11)
【特長】Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。 ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。 丈夫なステンレス製です。
【材質】ステンレス【角度(°)】135【ブレーキ種類】Vブレーキ
お客様の声
用途: ブレーキケーブルの取り回し満足度: 590°のとどちらが良いか試すのに購入。こっちが合っていたようだ。
フレームが黒だったので色も合わせられた。
アウターの調整が必要になる場合もあるので注意。
スロットルケーブル NTB
販売価格(税別)
929
税込1,022
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(287種類の商品があります)
NTBスロットルケーブル
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.59(56)
【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
お客様の声
用途: バイク用スロットルケーブル満足度: 5やっぱり新品はいい。キレイにスッキリ付いた。
ワイドタイプワイヤーインジェクター モノタロウ
販売価格(税別)
719
税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウワイドタイプワイヤーインジェクター1個
レビュー:179件のレビュー 平均満足度4.27(179)
【特長】潤滑が必要なブレーキやクラッチケーブルのメンテナンスには欠かせない注油をするためのガイドアイテム。ブレーキやクラッチ等のワイヤーのメンテナンスには欠かせない商品。 ワイヤーケーブルを2ヶ所で抑えるので液漏れしにくく使いやすい。
【適合ノズル口径(Φmm)】約2【適合ケーブル(Φmm)】5~8(アウターケーブル参考値)
お客様の声
用途: バイクのクラッチケーブル満足度: 5普通のタイプのインジェクターに比べてダブルタイプはスプレーの漏れが少なく使いにくさもありません
ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ
販売価格(税別)
289
税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用1本
レビュー:281件のレビュー 平均満足度4.51(281)
【特長】インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
【付属品】インナーエンドキャップ×1個
お客様の声
用途: 前ブレーキワイヤーが切れたので交換満足度: 5アウターのレバー側の受けは形状が合わなかったので前の物を使用しました。それ以外は問題なく使用できました。すぐに届き助かりました。
ケーブル アクセル (F1) MAZDA(マツダ)
販売価格(税別)
5,498
税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: FD3Sのアクセルケーブル交換満足度: 5アクセルケーブルの被覆が熱でボロボロになっていたので交換しました。全く問題なく使用できています。

オートバイのクラッチケーブル交換に使う商品」に関連する商品一覧

バイククラッチ交換に使う商品

バイククラッチ交換に使う商品

バンドホルダー,スプリング コンプレッション 90501-23700