応急補修ワイヤーキット クラッチ用

応急補修ワイヤーキット クラッチ用 ALCANhands
(2件のレビュー)

簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。
突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。
特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。

適合汎用(Φ2.0×1700mm) 内容量1キット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21039025 F00020A
1,760
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21039025
2021-04-03
用途:
修理作業
サービス業

長さ調整が簡単です。アウターチューブはそのまま使えるので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
21039025
2017-12-14
用途:
バイクのクラッチケーブルが切れたので修理用に購入
その他業種

今度はツーリング時の予備用として携行したいのでもっとコンパクト化できればと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする