コスパ最高に使う商品

コスパ最高に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルフィルター」「ワイパーブレード」「パーツクリーナー」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)
339
税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
レビュー:9,031件のレビュー 平均満足度4.59(9031)
【特長】速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【成分】イソヘキサン、エタノール、プロパン【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【種別】油性、エアゾール【適合機器】機械部品【主な用途】油汚れ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】逆さ噴射可【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: コスパ最高満足度: 5ホームセンターより低価格、大容量なので心置き無く使えます。
オイルフィルター モノタロウ
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ
(154種類の商品があります)
モノタロウオイルフィルター
レビュー:8,564件のレビュー 平均満足度4.63(8564)
【特長】日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
【用途】エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
お客様の声
用途: コスパ最高満足度: 5DIYならこのエレメント必須ですね。
普通はこの手のエレメントは2倍の値段しますよ。ありがとうございますください
用途: コスパ最高です。満足度: 5安くてよいです。
いままでこのシリーズのを
数車種使用しましたが問題は有りませんでした。
用途: コスパ最高満足度: 4ダイハツの車両に使っていますがトラブルは一切なし。
安心して使えます。
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ
販売価格(税別)
329
税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウグラファイトワイパーブレード 保護カバー付き1本
レビュー:2,755件のレビュー 平均満足度4.49(2755)
【特長】高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
【用途】自動車の交換用ワイパーブレードとして
【取り付け形状】Uクリップ(9×3)【適合種別】右ハンドル専用【材質(ゴム)】天然ゴム(グラファイトコーティング)【交換方法】※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。【商品タイプ】グラファイト
お客様の声
用途: コスパ最高です満足度: 5グラファィトワイパーブレードを試しに買ってみました。
使ってみてこの価格にびっくりしています。
全く問題ありませんね。
ゴムごと買えるのがばからしくなってきました。
ブレードごと交換が標準になりそうです。
用途: コスパ最高満足度: 5今まではホームセンターで購入していたが、もう他では購入せずモノタロウで購入します。
ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウペーパータオル 厚手タイプ
レビュー:2,574件のレビュー 平均満足度4.33(2574)
【特長】再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。 不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。 表面は手に馴染みやすいエンボス加工。 適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
【用途】お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き
【材質】再生紙【坪量(g/m2)】42【表面】エンボス加工
お客様の声
用途: コスパ最高満足度: 5別売り「クリアケース」に納めて
バンバン使ってます。
エアフィルター モノタロウ
販売価格(税別)
449
税込494
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(243種類の商品があります)
モノタロウエアフィルター1個
レビュー:3,824件のレビュー 平均満足度4.53(3824)
【特長】自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
【用途】交換用エアーフィルターとして
お客様の声
用途: コスパ最高満足度: 5純正がいくらなのかわかりませんが、家族全ての車にモノタロウのエアフィルタ、オイルフィルタ使ってます。性能は純正と遜色無いのにコスパ最高です。
ワイパーブレード モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウワイパーブレード1本
レビュー:1,620件のレビュー 平均満足度4.54(1620)
【特長】根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
【用途】自動車の交換用ワイパーブレードとして
【材質】標準ゴム(リフィール)【形状】Uクリップ【材質(本体)】スチール【適合種別】右ハンドル専用【交換方法】※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。【商品タイプ】スタンダード
お客様の声
用途: コスパで最高満足度: 5純正品より取り付けした時に少し緩い感じがしましたが、全く問題有りませんでした、又ゴムが駄目になってしまったら速買いします。その時はよろしくお願い致します。
マイクロファイバークロス オーバーロック加工 モノタロウ
販売価格(税別)
959
税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウマイクロファイバークロス オーバーロック加工1パック(20枚)
レビュー:867件のレビュー 平均満足度4.54(867)
【特長】超極細繊維のマイクロファイバーが、落ちにくい汚れやホコリを簡単に取り除くことができます。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能です。
【用途】工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。
【使用方法】カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。【材質】ポリエステル、ナイロン【寸法(mm)】300×300【区分】新品【質量(g/枚)】26【生地の種類】マイクロファイバー(超極細繊維)
お客様の声
用途: コスパ最高です!満足度: 5なんといっても枚数が多いので、ちょっとしたことに
使えるのが非常にうれしいです。
車のメンテナンス用だけでなく、台所、フローリングの
掃除用など水から油までさっと拭きとれるのが魅力です。
ボディ、ウィンドウなど使い分けしたい時に色が同じだと
見分けがつきにくいため、1点お願いしたいのは、色違い
のセットを販売してほしいところです。
ブレーキパッド モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(112種類の商品があります)
モノタロウブレーキパッド
レビュー:905件のレビュー 平均満足度4.40(905)
【特長】材質はノンアスベスト材でハイブリッド素材を使用しています。ハイブリッド素材はノンアスベスト材でブレーキパッドによく用いられるNAO材とロースチール材を合わせたような材質です。通常NAO材はスチールファイバーの含有が0%でロールチールはスチールファイバーの含有が10%~30%のものを指しますが、ハイブリッド素材はスチールファイバーの含有を10%未満に抑えた材質で、ロースチールと比較してブレーキの鳴きが少なくやダストの発生も抑えられています。※ローターへの攻撃性はロースチール材と比較して抑えられていますが、NAO材と比較した場合は高いのでブレーキパッドを交換の際はローターも一緒に交換する事をお勧めします。
お客様の声
用途: コスパが最高!!満足度: 5通常、整備工場で取替を頼むと小一万円しますが
ご自分で整備の出来る方にはお勧めいたします
リブスターベルト 三ツ星ベルト
販売価格(税別)
669
税込736
特価
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(211種類の商品があります)
お客様の声
用途: コスパ最高です満足度: 5何度リピしたか判らないほど何回も買っています。安くて高品質なのでいつも助かっています。車検時の必需品です。
シャーシーブラック 油性 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 油性
レビュー:1,789件のレビュー 平均満足度4.32(1789)
【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【色】【タイプ】ミスト状【乾燥時間(分)】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【成分】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【仕様】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。
【種別】油性・シャーシー塗装剤【耐熱温度(℃)】約200【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: コスパ最高!満足度: 5色褪せした鉄ちんホイールに使用!艶あり鉄ちんホイールはアメリカンに変身しました。
ワークライト LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウワークライト LED フック・マグネットスタンド付1個
レビュー:1,503件のレビュー 平均満足度4.61(1503)
【特長】樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にお使いください。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。
【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【フック】フック付【マグネット】マグネット付【電球の種類】LED【材質】ABS【幅(mm)】56【厚さ(mm)】47【全長(mm)】215【質量(g)】210(電池含まず)【全光束(Lm)】側面/300、先端/5(LED1個)【保護等級】IP20【光源】側面/3WLED1本、先端/LED5個【使用電池】単三乾電池×3本(別売)【連続点灯時間】側面/3~4時間、先端/20~25時間【光束(Lm)】側面/300、先端/5(LED1個)【点灯方法】1.ボタンを1回押すと、側面が点灯。
2.ボタンを2回押すと、先端部が点灯。
お客様の声
用途: コスパ最高満足度: 42つのライトが選択でき色々な使い方が出ます
マグネット固定は2箇所ありライト角度が自在に出来るので、車のエンジンルームの点検には重宝します
出来れば予め乾電池が付いていると買いに行く手間が省けて良いと思います
電池附属であれば星5個です
ドライバー パワーグリップ モノタロウ
販売価格(税別)
189
税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウドライバー パワーグリップ1本
レビュー:306件のレビュー 平均満足度4.39(306)
【特長】早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
【用途】ねじの締め付け・緩めに
【種類】グリップドライバー【表面処理】クロムメッキマット仕上げ【材質(軸)】クロムバナジウム【刃部硬度】HRC50【商品構成】単品【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし
お客様の声
用途: コスパ最高満足度: 5価格に惹かれてつい購入してしまったが、この価格でこの商品が手に入るのは嬉しい。
ショップタオル ブルーロール SCOTT
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SCOTTショップタオル ブルーロール1巻(55カット)
レビュー:171件のレビュー 平均満足度4.58(171)
【特長】丈夫でしかも吸水(油)性に優れ、厚手でしかも柔らかな、布のような機能を持つ、多目的使用が可能なペーパータオルです。
均一サイズ、均一品質なので、作業性に優れています。
吸水(油)性に優れているため、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取ることが出来ます。
布ウエスなどに比べ、紙なので、油汚れ、ペイント汚れの拭き取り後は使い捨てが出来て便利ですし、またコストメリットに優れています。
【用途】仕事場(塗装・内装・設備工事業者・自動車整備機械修理業者等)におけるあらゆる周辺作業に。
機械・工具類の掃除・メンテナンス作業に。 自動車・バイク等のクリーンアップ作業に。
【シートサイズ(mm)】279×264【色】ブルー【形状】ロール【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: コスパ最高です!満足度: 4オイルの汚れからウインドウの汚れなど、ちょっとふきあげたい時にさっと使えるので重宝しています。
破れにくく安いのでコスパも良いです。

コスパ最高に使う商品」に関連する商品一覧

コスパ最強に使う商品

コスパ最強に使う商品

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000,台車 折りたたみ式 スチール製