スクーターのオイルに使う商品

スクーターのオイルに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「2サイクルオイル」「エンジンオイル」「オイル」などの商品を紹介します。

ウルトラG2 ホンダ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ホンダウルトラG2
レビュー:606件のレビュー 平均満足度4.64(606)
【種別】部分化学合成油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【API】SL【JASO規格】MA【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スクーターのオイルとして使用満足度: 5以前はウルトラG1を使用していました。御社の価格がG2同じだったためグレードアップしました。
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ
販売価格(税別)
749
税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格1本(1L)
レビュー:354件のレビュー 平均満足度4.62(354)
【特長】始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
【用途】ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。
【ベースオイル】半合成油【成分】鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー【規格】JASO FD【危険等級】【動粘度(mm2/s)】40℃:47.96
100℃:7.272
【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スクーター用オイル満足度: 5他のFDクラスからの乗換えですが、吹け上がりが軽くなった気がします。スモークもなく、この価格でFDクラスに大満足しています。
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ
販売価格(税別)
749
税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格1本(1L)
レビュー:826件のレビュー 平均満足度4.56(826)
【特長】Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
【用途】ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。
【成分】潤滑油基油、潤滑油添加剤【規格】JASO MA/SL【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スクーター用のオイル満足度: 4容器が鉄じゃないので捨てやすい。
ホンダ純正オイルと比べて値段が安い。
割引き日の安くなっているときに送料無料にするためについでに購入したりしています。
エンジンオイルレスキュー 10W-40 SN モリドライブ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モリドライブエンジンオイルレスキュー 10W-40 SN
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.25(16)
【特長】固い粘度のオイルが必要なクルマ専用です。エコカーでもオイルが減り気味のクルマなら試す価値あり。固い粘度がパワーの低下を解消。
【用途】ガソリン車専用タイプ(全合成油)
【SAE】10W-40【API】SN【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スクーターのオイルとして満足度: 3安いわりに良いらしいという評判を聞いて使ってみましたが、今のところ実感はありません。
ウルトラ2スーパー ホンダ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ホンダウルトラ2スーパー
レビュー:118件のレビュー 平均満足度4.47(118)
【特長】Hondaエンジンの為に開発されたエンジンオイルです。 2サイクルエンジン用オイルに求められる耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。
分離・混合用
【用途】2スト用
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スクーターのオイルとして満足度: 5スクーター用のオイルとして購入。純正であるので、安心です。2stオイルは粘度や性能など、各メーカーは会社指定のオイルを念頭にエンジンを作成(調整)していると聞きました。純正が一番安心でしょう。しかも、この値段ならば問題ありません。
ウルトラE1 ホンダ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ホンダウルトラE1
レビュー:188件のレビュー 平均満足度4.66(188)
【特長】低燃費、4サイクルスクーター(乾式自動遠心クラッチ)向けのベーシックオイルです。
【種別】鉱物油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【API】SL【JASO規格】MB【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スクーターのオイルに満足度: 5安い化学合成油は最近多くなったが、スクーターは基本MB指定なので、こいつが一番だと個人的に思う。
用途: スクーターのオイル満足度: 5純正なので間違いないです。
価格も他で買うより安くて助かります
2サイクルエンジンオイル NEEDS
販売価格(税別)
829
税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NEEDS2サイクルエンジンオイル
レビュー:134件のレビュー 平均満足度4.60(134)
【特長】JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。
【用途】2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用)
【ベースオイル】部分合成油【JASO規格】FC【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スクーター用オイルで満足度: 3問題ないようです
用途: スクーターのオイル満足度: 3煙は少ないとの事で2度ほど購入。変化は良く解らない。
UTCバイク用4サイクルオイルSJ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)UTCバイク用4サイクルオイルSJ1缶(1L)
レビュー:538件のレビュー 平均満足度4.60(538)
【特長】高回転・高負荷と言うシビアなコンディションに合わせて開発された4サイクルオイルです。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】1L【JASO規格】MA【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スクーターのオイル満足度: 5台湾スクーター200ccで使用
メーカー推奨1000キロで交換なのでこの値段だと助かります
安いからといって不具合など無く、普通に使用出来ています
通勤や距離乗る方にはお勧めです
2サイクルオイル(赤) GENTS(ジェンツ)
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
GENTS(ジェンツ)2サイクルオイル(赤)1缶(4L)
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.50(72)
【特長】国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
【用途】分離・混合給油両用
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】4L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スクーターのオイルに満足度: 5何台かの原付に使っています。使えれば良いので安くて助かります。
用途: スクーターのオイルに満足度: 5スクーターのオイルに使っています。とにかく安いので助かっています
シンセティックゾイル 2サイクル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)シンセティックゾイル 2サイクル1本(1L)
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.71(62)
【特長】2サイクル専用の新開発100%シンセティックオイルです。 ベースオイルにノンスモークタイプの100%化学合成油にスーパーゾイルを配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 いままでの2サイクルゾイルの様に混ぜて使用することはありません。そのままお使いいただけるストレートタイプです。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。 メカの磨耗を防ぎエンジンの寿命を大幅に延ばします。 エンジン回転を滑らかにし、レスポンスが格段に向上します。 エンジンが焼き付きにくくなります。
【JASO規格】FD【仕様】油膜+金属表面改質
100%化学合成オイル
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スクーターのオイル満足度: 5ZOILはとてもいいです。焼き付かないし回転もスムースで金属改質効果なのかトルクアップも感じられます。匂いも2サイクルらしくて好きです。一般的なオイルより少し高いですが使い始めたらやめられません。またモノタロウさんは割安なので良いですね。
UTC2サイクルオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)UTC2サイクルオイル1缶(1L)
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.22(18)
【特長】国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
【用途】分離・混合給油両用
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スクーターのオイルとして満足度: 5ボアアップしたAF24に使用。FCクラスでは焼きつきを頻発したが、これにしてからは安定しています。価格も安く、このオイル以外は考えられないです。
UTCスクーターモーターオイル(4サイクル) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)UTCスクーターモーターオイル(4サイクル)1缶(1L)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.50(8)
【特長】高回転・高負荷と言うシビアなコンディションにさらされるスクーターの特性に合わせて開発された、4サイクルスクーター専用オイルです。
【粘度】10W30【JASO規格】MA
お客様の声
用途: スクーター用オイル満足度: 5このオイル安くてイイです。
よくホームセンターで買ってたのですが、こちらで扱ってるのを見て購入。
だってホームセンターよりさらに安くなってるんだもん♪
10-30の粘度が大丈夫なら、このオイルお勧めです

スクーターのオイルに使う商品」に関連する商品一覧

原付のオイル交換に使う商品

原付のオイル交換に使う商品

オイルジョッキ(フタ+網付),ウルトラG2