トラック、ダンプのアルミホイール磨きに使うおすすめ商品

トラック、ダンプのアルミホイール磨きに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ウエス」「ピカール」「シャーシーブラック」などの商品を紹介します。

タオルウエス 中古生地 モノタロウ
販売価格(税別)
569
税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウタオルウエス 中古生地
レビュー:815件のレビュー 平均満足度3.95(815)
【特長】タオル系統の生地なので油分、水分の吸収性が優れています。
【寸法(cm)】約30~60角【工程処理】検針検査、クレゾール水溶液による消毒【種別】中古【材質】綿がメインの中古タオル、中古パイル生地【区分】中古
お客様の声
用途: トラックのアルミホイール磨き満足度: 5新品のタオルで磨いてましたが、研磨剤だらけに成り再利用も出来なくもったいないので、今後これで充分です。
シャーシーブラック 油性 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 油性
レビュー:1,789件のレビュー 平均満足度4.32(1789)
【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【色】【タイプ】ミスト状【乾燥時間(分)】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【成分】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【仕様】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。
【種別】油性・シャーシー塗装剤【耐熱温度(℃)】約200【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ホイール等の塗装満足度: 5シャーシーブラックなので耐久もありそうです。
また近くのホームセンターより値段も安くコスパ最高です。
ブルーマジック メタルポリッシュクリーム ブルーマジック(BLUE MAGIC)
販売価格(税別)
769
税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ブルーマジック(BLUE MAGIC)ブルーマジック メタルポリッシュクリーム
レビュー:673件のレビュー 平均満足度4.55(673)
【特長】金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
【用途】アルミホイルのツヤ出しに。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: アルミホイール磨き満足度: 5アルミホイールを磨くのにいつも使用しています。大容量で価格も安いのでお買い得です。
用途: アルミホイール磨き満足度: 5すごく良いと思います。ピカールとかに比べたら作業が落です。
用途: アルミホイール磨き満足度: 5とりあえず手作業で磨いてみました、十分綺麗になりました。時間ある時次はポリッシャーで磨いてみます。
ピカール液 日本磨料工業
販売価格(税別)
649
税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本磨料工業ピカール液
レビュー:243件のレビュー 平均満足度4.70(243)
【特長】乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
【用途】アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
【適合材】アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など【成分】研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 研磨・洗浄満足度: 3最近、ホームセンターなどでおいているところが少なくなっているので、大変助かります。やはり定番商品でもあり使い易いです。
ナイロンディスク ミックス品 モノタロウ
販売価格(税別)
629
税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウナイロンディスク ミックス品1枚
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.26(39)
【特長】不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
【用途】サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。
【外径(mm)】100【内径(Φmm)】15【適合】ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル【厚さ(mm)】15【直径(Φmm)】100【研磨材の構造】ナイロン不織布/研磨布【穴径(Φmm)】15【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】13000【適合材】ステンレス、アルミ、木材
お客様の声
用途: ホイール研磨満足度: 4値段の割にはなかなかの使いやすくお得感を感じます。
金属みがき ピカピCAN アサヒペン
販売価格(税別)
589
税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アサヒペン金属みがき ピカピCAN
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.50(28)
【特長】金属みがき ピカピカン サビ、汚れを落としてピッカピカ! ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。 金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
【用途】自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属
【適合材】金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど【適応】(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: トラックアルミホイールの研磨満足度: 4ちぎってそのまま使えるので、重宝しています。
液体と違い管理しやすく、ワックス効果もあります。
MAG&ALUMINUM POLISH マザーズ
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーズMAG&ALUMINUM POLISH
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.66(62)
【特長】今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。 マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。 驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
【用途】金属磨き
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: トラックアルミホイール磨き満足度: 4ためしに一部分しか磨いてないので、あまりよく解りませんが全体的に仕上げれば良い感じになるかも!
袋ナット(AX-LUG NUTS Black type) BRIDGESTONE(ブリヂストン)
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)袋ナット(AX-LUG NUTS Black type)1箱(20個)
レビュー:57件のレビュー 平均満足度4.67(57)
【色】ブラック【材質】スチール【表面処理】クロムメッキ【タイプ】【テーパー】60°
お客様の声
用途: 車輌ホイール満足度: 5安心のブリジストン製でこの価格に満足。
当たり前インパクトでの脱着ではもちろん傷が付きます。
傷つけたくない場合は十字レンチでの脱着をオススメします。
キャラコ仕上げバフ 有明鍍研材工業
販売価格(税別)
459
税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
有明鍍研材工業キャラコ仕上げバフ1枚
レビュー:5件のレビュー 平均満足度2.60(5)
【特長】キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
【用途】アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
【厚さ(mm)】3~4【材質】綿布【適合】鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面【種別】鏡面仕上(ソフト)【適合材】鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
お客様の声
用途: アルミホイールの鏡面研磨満足度: 3普通~
サンジェット P-1000 (金属表面研磨材) 三彩化工
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三彩化工サンジェット P-1000 (金属表面研磨材)
レビュー:69件のレビュー 平均満足度4.61(69)
【特長】サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。
航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。
金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。
仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。
また金属に対して腐食性は無く安定しています。
ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。
冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。

従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。
チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。
チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。

〔使い方〕
1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。
2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。
3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。
4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。
5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。
・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
【用途】[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)
[適用金属]
・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品
[推奨製品]
・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ
・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ
・仏具(金属性)の艶出し
・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ
・その他貴金属製品の研磨
・塩化カルシウム落とし
【目の粗さ】極細目鏡面仕上げ【臭気】石油系溶剤臭【外観】乳白色ペースト状【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: トラックアルミホイール満足度: 4他の人のレビュー見て買いました。ホイールを洗ったあとそのまま商品でみがいてます。きれいになります。
メタルポリッシュ ホワイトダイヤモンド(White Diamond)
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ホワイトダイヤモンド(White Diamond)メタルポリッシュ1本(355mL)
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.64(53)
【特長】ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.355L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: トラックのアルミホイール磨きに使用しています。満足度: 5軽く磨くだけで、新品の輝きを取り戻せとてもいいです。
きのこバフ ヤナセ(柳瀬)
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヤナセ(柳瀬)きのこバフ
レビュー:18件のレビュー 平均満足度3.67(18)
【特長】きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
【用途】鏡面仕上用バフ
【使用方法】研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。【材質】綿【軸径(Φmm)】6【色】【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: トラック、アルミホイール磨きに使用満足度: 4思ったほどの商品ではなかった。
毛先が硬いのか思ったほどではなかった。
またぼろぼろ毛先が飛び散ります。
値段が安いからこんなもんでしょうか。
3種類購入しましたが、すべて同じような状態でした。
ブロックリール F5SF2-LR ポリマーギヤ
販売価格(税別)
31,980
税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ポリマーギヤブロックリール F5SF2-LR1本
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】大径フック付安全ブロック
【最大使用荷重(kg)】30~100【落下衝撃荷重(kN)】8以内【フック有効径(mm)】上部大径フック/50、下部小径フック/21【タイプ】大径フック型【機能】自動巻取り式【フック】1ロックスチール【フック全長(mm)】195【ランヤード(直径)(Φmm)】27×1.3
お客様の声
用途: 塗装作業における高所作業用満足度: 4購入前までは高所への昇降等(梯子など)に不安全さがあったがブロックリールを使用することにより万が一の場合に安心できるようになった。もう少し安価だとよいのだが。
VU90°大曲りエルボ Aron(アロン化成)
販売価格(税別)
179
税込197
欠品中
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
Aron(アロン化成)VU90°大曲りエルボ1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.71(7)
【形状】エルボ90°【種類】塩ビ管用継手【規格】AS38【公差(mm)】±2(寸法Z)
お客様の声
用途: 雨水の集水満足度: 5予想どおり良かった
FFディスク ヤナセ(柳瀬)
販売価格(税別)
3,398
税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤナセ(柳瀬)FFディスク
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.39(18)
【特長】フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ! フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。
【用途】ソフトなアタリの研磨・拭き取り用
【外径(Φmm)】100【穴径(Φmm)】15【厚さ(mm)】10【材質】フェルト【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: アルミホイールの研磨満足度: 4少し目詰まりが気になりますが問題なく使用できます。
ネバダル(金属磨き) NEVR-DULL
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NEVR-DULLネバダル(金属磨き)1缶(142g)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.43(23)
【特長】わたに磨き材を染み込ませてあるので適量をつかんで擦るだけ。
お客様の声
用途: バイクリム磨きに使用満足度: 5金属磨きには、この商品。かなり昔から使用しているが、この商品が最高。

トラック、ダンプのアルミホイール磨きに使う商品」に関連する商品一覧

トラックのアルミ磨きに使う商品

トラックのアルミ磨きに使う商品

ブルーマジック メタルポリッシュクリーム,クリーナー 鉄粉除去 強力 アルミホイール用