ネジ、ボルト、スタッドボルトを外すに使うおすすめ商品

ネジ、ボルト、スタッドボルトを外すに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ネジザウルス」「ほうき」「ラチェットハンドル」などの商品を紹介します。

ドライバー パワーグリップ モノタロウ
販売価格(税別)
189
税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウドライバー パワーグリップ1本
レビュー:306件のレビュー 平均満足度4.39(306)
【特長】早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
【用途】ねじの締め付け・緩めに
【種類】グリップドライバー【表面処理】クロムメッキマット仕上げ【材質(軸)】クロムバナジウム【刃部硬度】HRC50【商品構成】単品【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし
お客様の声
用途: 愛車の点検などでネジを外すなど満足度: 4私にはグリップの大きさが丁度良く使い勝手が良です☆
コスパが良いと感じました♪(^-^)/
5-56DX 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
569
税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
呉工業(クレ)5-56DX
レビュー:59件のレビュー 平均満足度4.68(59)
【特長】新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
【用途】ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守
【使用温度範囲(℃)】-20~70【主成分】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 古くなった、ボルトを緩めるとき満足度: 5以前は、スーパー5-56を使用していましたが、更に浸透性の良い物をと思い、今回、5-56DXを使用しました。
少し価格は高いですが、以前よりも錆び付いたボルトも外し易くなり、今まで以上の効果が得られました。
今後も、購入したいと思います。
スパナ 両口 モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウスパナ 両口1丁
レビュー:78件のレビュー 平均満足度4.62(78)
【特長】耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
【用途】台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
【材質】クロムバナジウム鋼【商品構成】単品
お客様の声
用途: ボルトを回すのに満足度: 5お安い商品ですが必要十分。この辺りの工具は消耗品でもあり、手触り云々に凝ってらんないプロユースには、この値段&品質(つまりコスパ)は助かりますね。調達がラクなのもポイント高いです。
ラスペネ業務用 RP-C WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)ラスペネ業務用 RP-C1本(350mL)
レビュー:89件のレビュー 平均満足度4.66(89)
【特長】強力な浸透力と防錆性を有するフッ素樹脂配合の浸透防錆潤滑剤。水置換性を有し水に濡れた状態でも効果を発揮します。 噴射剤にCO2を使用して内容量を極限まで増大したタイプで、遠距離や狭い場所にも容易に噴射できます。 また、360度全ての傾で噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルの採用で、最後まで快適に使用できます。
【用途】浸透潤滑剤
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】350mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 折れたスタッドボルトを外すため満足度: 5吹き付けてすぐは外れなかったが、1日置いて再度吹き付け、時間を置いて、ネジザウルスで回したら無事に外せた
PN55 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)PN551本(420mL)
レビュー:80件のレビュー 平均満足度4.59(80)
【特長】水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。
【用途】錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆
【性能】屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111【種別】水置換性防錆浸透油【使用温度範囲(℃)】-10~130【成分】石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG【タイプ】防錆潤滑【臭気】無臭【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】210mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 錆びたネジを外すときとか摺動部位がスムーズでないときに使用しています。満足度: 5パイプノズルが折りたたみできて紛失の心配がないのが良いですね。
平型ヒューズ ミニ モノタロウ
販売価格(税別)
99
税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ平型ヒューズ ミニ1パック(5個)
レビュー:346件のレビュー 平均満足度4.55(346)
【特長】過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
【用途】ヒューズの交換に
【サイズ(mm)】約11×16.2×4.0【材質】亜鉛+PC【使用可能電力】DC12V360W以下/DC24V720W以下
お客様の声
用途: 農業機械のヒューズ交換時満足度: 5ホームセンターよりも安く一般に販売されているヒューズと変わりがない。
農業機械では、5Aヒューズの回路も多い為、5Aヒューズの採用もお願いします。
ラチェットハンドル モノタロウ
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウラチェットハンドル1本
レビュー:308件のレビュー 平均満足度4.53(308)
【特長】プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
【用途】ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
【材質】クロムバナジウム鋼【表面処理】クロムメッキ【送り角度(°)】5
お客様の声
用途: ネジを回すとき満足度: 4この値段でこの仕上がりなら満足。他に、Betaやスタビレーなどを使っていたが、長年の使用で劣化が見られてきたので、値段に釣られ買ってみたが、いいです。わざわざ高い外国製を 後生大事に使う必要もないかな。
ショックレスハンマー モノタロウ
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウショックレスハンマー1本
レビュー:100件のレビュー 平均満足度4.52(100)
【特長】無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
【用途】金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
【種類】ショックレスハンマー【材質(頭)】ポリウレタン【材質(柄部)】ポリウレタン【主な用途】組立作業【硬度】90A~95A (打撃面)【仕様】鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
お客様の声
用途: オートバイのシリンダーを外すのに使用満足度: 5以前に使用していたブルーポイントのショックレスハンマーより使いやすいです まだ使用して間がないので耐久性は不明ですが とても気に入っています
ネジザウルスXP エンジニア
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エンジニアネジザウルスXP1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.86(14)
【特長】コンビネーション型でサイズの2段階切り替えが可能です。
セットピンに負荷のかからないクロスボディーで耐久性に優れています。(PAT.)
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじなどの取り外しに適しています。
【用途】潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
【種類】ねじプライヤ【全長(mm)】175【その他】焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。【トラスコ品番】288-2523【材質】Cr-V鋼【質量(g)】187【刃部硬度】HRC56±2【対応ねじ】先端部:M1.7~M6(ネジ頭径10mm以下)(参考)
本体部:M3~M8(ネジ頭径14mm以下)(参考)
【アズワン品番】1-6629-02【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: つぶれたネジを外す満足度: 5普通に使用する分には、特に問題はありません。常備しておきたい商品です。
ホイールリムーバー シマノ HG式用 ガイドピン付 モノタロウ
販売価格(税別)
829
税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウホイールリムーバー シマノ HG式用 ガイドピン付1個
レビュー:57件のレビュー 平均満足度4.67(57)
【特長】シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。
作業中にリムーバー本体がロックリングから抜け落ちることを防ぎ、安全な作業を可能にした案内ピン付。
【用途】カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
お客様の声
用途: スプロケットをはずす満足度: 5MTBのスプロケット(DeoreLX)を問題なくはずすことができました。値段も安くておすすめです!
ネジザウルスGT エンジニア
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エンジニアネジザウルスGT1個
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.24(46)
【特長】潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。
奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。
切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。
環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。
ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
【用途】潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
【種類】ねじプライヤ【全長(mm)】160【切断能力(Φmm) 銅線】1.2【トラスコ品番】344-5640【材質】S58C【質量(g)】130【材質(グリップ)】エラストマー【刃部硬度】HRC56±2【対応ねじ】先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)
本体部:M3~M5(参考)
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ネジを外す満足度: 1ホームセンターで安く買えたのに、価格を確かめるべき。
用途: 台所や水により腐食したネジなどを外す作業満足度: 4某量販店で購入したものを紛失してしまい、ワンサイズ小さいものが欲しかった為、購入。
ネジ外しだけでなく、よく建物外部の水場の散水栓器具が無い場合、散水栓代わりに使用しています。
コストパフォーマンスが極めてよい!気に入ってます。
ウォータポンププライヤ (バネ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ウォータポンププライヤ (バネ付)1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。 合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
【寸法(mm)】250【口開(範囲)(mm)】0~46【トラスコ品番】125-0442【質量(g)】350【タイプ】バネ付【呼び寸法(mm)】250【アゴの深さ(mm)】36
お客様の声
用途: 大きいネジを外す時満足度: 5バネがついていて、大変使いやすいです。ありがとうございます。よろしくお願い致します。
2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)1個
レビュー:401件のレビュー 平均満足度3.90(401)
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。 そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。 内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。 高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。 バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。 このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
【用途】バイク用バッテリー
【電圧(V)】12【端子形状】E
お客様の声
用途: バッテリーの交換部品満足度: 5エンジンのかかりが良くなりました。
サドル 自転車用 モノタロウ
販売価格(税別)
569
税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウサドル 自転車用1個
レビュー:1,052件のレビュー 平均満足度4.42(1052)
【特長】一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
【用途】自転車の交換用サドルとして
【寸法(mm)】(前後×幅×厚さ)245×210×75【材質】樹脂・スチール【長さ(mm)】235【幅(mm)】210【質量(g)】680【適合ポスト径(Φmm)】外径22.2~22.5
お客様の声
用途: 以前購入したサドルの傷みがひどいので交換しました満足度: 5値段の割に良い素材で違和感なく使えそうです。
ロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き) IRWIN
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
IRWINロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【特長】長い直線あご形状は狭く限定された場所での作業に最適です。 またロッキングプライヤーの中でも精密作業に適した形状をしています。
【種類】グリッププライヤ
お客様の声
用途: ボルトを外す為満足度: 5狭い環境中で、なめてしまったプラスボルトをはずす必要から入手しました。見事に期待に応えてくれ、大変助かりました。
スタッドボルトリムーバー 4種セット DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)
5,398
税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)スタッドボルトリムーバー 4種セット1セット(4個)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.22(9)
【特長】バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
【寸法】M6、M8、M10、M12【差込角(mm)】12.7
お客様の声
用途: スタッドボルトを外す時満足度: 1デイトナとあるが、中身はアストロやストレートと同じ中国製
4本中2本なめてしまい空回りするだけ
取れたのは1本 怖くて最後の一本は使わず。
ネジ山を切り直しバブルナットで全て外した。
使い物にならないのだから、ゴミが増えただけ
スライドハンドル T型 モノタロウ
販売価格(税別)
419
税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウスライドハンドル T型1本
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.63(62)
【特長】差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
【用途】六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに
【材質】クロムバナジウム鋼
お客様の声
用途: ボルトを緩める。また、締め付ける。満足度: 5時と場合により、Tバーを使い勝っての良い位置に固定出来たら作業性が向上しますね!
用途: 固いボルト等を緩めるとき使用満足度: 5ラチェットとかスピンナーハンドルとか、いろいろ持ってるのですがこれも必要な場面があるかも知れないといった、軽い気持ちで購入しました。
安かったし。これでなくてはという場面はまだ無いですが、普通に使えます。ラチェットとかスピンナーハンドルが壊れるほどの固着は、そうないだろうし、緩んだ後早回しするのにはハンドルが邪魔だしスライドハンドルの利点がよくわからない。車載専用にはいいかも。無くても困らないが、趣味の工具集めって感じです。
床ホウキ 45 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ床ホウキ 45
レビュー:147件のレビュー 平均満足度3.09(147)
【特長】柄が180度自在に曲がります。毛先が床面にフィットし、細かなホコリもキレイに掃くことができます。 柄は三分割の組み立て式です。
【用途】各種タイル、フローリングなどの床に。 店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。
【種類】自在ホウキ【全長(mm)】1300【その他】本製品は連結式のため、組み立ててお使いください。【色】【柄径(Φmm)】21.5【毛丈(mm)】43【柄の形状】継ぎ柄【材質(柄部)】スチールパイプ【材質(毛)】PP70%:馬毛30%【ブラシ幅(mm)】約450【材質(ヘッド)】【商品タイプ】本体
お客様の声
用途: 工場の床の清掃満足度: 1組み立てて当日ツナギ目から折れた。
もう少し丈夫な本体にしないと二度と購入しません。