ブレーキホース交換時に使う商品

ブレーキホース交換時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「フレアナットレンチ」「銅ワッシャー」「ブレーキフルード」などの商品を紹介します。

ブレーキフルードブリーダー モノタロウ
販売価格(税別)5,8986,488税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウブレーキフルードブリーダー1セット
レビュー:249件のレビュー 平均満足度3.57(249)
【特長】通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
【材質】(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1【ホース長さ(m)】(ボトル)PE、(ノズル)ゴム【使用の目安】(トリガー)PT1/4インチ【使用空気圧力(MPa)】0.5~0.8【容量(L)】約1【接続口径】(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。
※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。
【適合車種】二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)【適合ホース内径×外径(Φmm)】4×7
お客様の声
用途: ブレーキホース交換時満足度: 5目盛りが表示されていて、新しく交換したオイル量のめやすになった。 作業が、スムーズに行えた。大変使い勝手が良く、時間短縮した。
フレアナットレンチ セット モノタロウ
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウフレアナットレンチ セット1セット(5本組)
レビュー:143件のレビュー 平均満足度4.12(143)
【特長】車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
【用途】ブレーキパイプの締緩作業に
【材質】(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17【セット内容】クロムバナジュウム
お客様の声
用途: ブレーキホース交換満足度: 3DIYで使用なのでレンチ自体の精度は特に問題無し
使用に全く問題ないが、14と17の刻印が逆だった(笑
用途: ブレーキホースの交換とか満足度: 5普通に使えます。
なんといっても、これだけの種類でこの安さ、持ってて損はありません。
ありがとうございました。
用途: ブレーキホース交換満足度: 5価格と比較して遜色のない品質。満足できます。
銅ワッシャー KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)429472税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)銅ワッシャー1セット(4個)
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.63(43)
【特長】ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
【寸法(mm)】10×15×1.5t
お客様の声
用途: ブレーキホース交換時満足度: 5ピッタリオイルも漏れず作業完了。
またホースを触る際は使おうと思います、
用途: ブレーキホースの交換に満足度: 5他のメーカーよりも厚みがあるので使いました。
問題なく使えています。
用途: ブレーキホースの交換に満足度: 3ブレーキホース交換の時に使いました。
問題無く使えてます。
もう少し安ければいいかな。
(09161)ワッシャ(10X15X1.5) スズキ
販売価格(税別)7785税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ブレーキホース交換満足度: 3スズキ純正なので安心して使用出来ます。
モノタロウで買えるなんて便利なものです
両口フレアーナットレンチ TRUSCO
販売価格(税別)9891,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
TRUSCO両口フレアーナットレンチ1丁
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.06(31)
【特長】ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。
【材質】Cr-V(クロムバナジウム鋼)
お客様の声
用途: ブレーキホースの交換時に使用しました。満足度: 5めったに使用しないものですが、一つあると重宝しますね。
ブレーキホース(SH4) 制研化学工業
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(255種類の商品があります)
お客様の声
用途: ブレーキホースの交換満足度: 5ユーザー車検の不具合(ひび割れ)対応に購入。 無事合格できた。
(47)フロントブレーキホースP/K ダイハツ
販売価格(税別)139153税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: ブレーキホース交換時に満足度: 5古いワッシャーを再利用してフルード漏れを起こしても後々面倒ですのでケチらずに交換しています。
ディスクキリパーシールキットにこの銅ワッシャーが付属していない場合は本製品を購入しています。
製品は純正品ですので特に問題もなく、継ぎ目などから漏れやにじみはありません。
ACPL/GOODRIDGE BANJO BOLT P1.25S ACTIVE(アクティブ)
販売価格(税別)500550税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ACTIVE(アクティブ)ACPL/GOODRIDGE BANJO BOLT P1.25S1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.78(9)
【特長】バンジョーアダプターの固定に使用するボルト。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
【付属品】クラッシュワッシャー×2枚
お客様の声
用途: ブレーキホース交換満足度: 5グッドリッジ指定のメッシュホース交換の為、購入しました。
10x14x1.0mm 銅パッキン (20個) エスコ
販売価格(税別)610671税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ブレーキホース交換時満足度: 5問題なく使用しています。サイズが豊富なので助かります。
ブレーキホース(SH6) 制研化学工業
販売価格(税別)669736税込
2営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(167種類の商品があります)
お客様の声
用途: ブレーキホース交換満足度: 5純正同等だと思います。使用上何の問題もありません。
お客様の声
用途: ブレーキホース交換満足度: 3車のブレーキホース交換とかエアー抜きを、
するのに購入しましたが、
まだ。一度も使っていません。
用途: ブレーキホース交換時に満足度: 5さすがKTC! なめることなく一発で緩みました。
ブレーキフルードリフィラー DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)5,2985,828税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)ブレーキフルードリフィラー1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
【容量(mL)】250【質量(g)】175
お客様の声
用途: ブレーキホース交換時満足度: 5物が、しっかりしていて非常に使い勝手がよい。安心して使用できた。
両口フレアーナットレンチ 旭金属工業(新日本ツール)
販売価格(税別)9591,055税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
旭金属工業(新日本ツール)両口フレアーナットレンチ1丁
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.06(34)
【特長】ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。
カーメンテナンスに便利です。
【用途】パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
お客様の声
用途: ブレーキホース交換満足度: 4値段のわりに間に合う商品です ブレーキパイプを曲げないために必要

ブレーキホース交換時に使う商品」に関連する商品一覧

バキュームホースの交換に使う商品

バキュームホースの交換に使う商品

ホースバンド クリップ式,(90999)バキュームホース