原付スクーターのオイル交換に使う商品

原付スクーターのオイル交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「エンジンオイル」「オイルパン」「じょうご」などの商品を紹介します。

オイル処理ボックス モノタロウ
販売価格(税別)
239
税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウオイル処理ボックス1個
レビュー:3,264件のレビュー 平均満足度4.46(3264)
【特長】袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
【用途】エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
【付属品】結束バンド×1本【材質】コットン100%【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 原付スクーターのオイル交換満足度: 5手も汚れず簡単交換、インシュロックが付属されているのもいいですね
環境にもよさそう。
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ
販売価格(税別)
749
税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格1本(1L)
レビュー:798件のレビュー 平均満足度4.56(798)
【特長】Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
【用途】ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。
【成分】潤滑油基油、潤滑油添加剤【規格】JASO MA/SL【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 原付スクーターのオイル交換満足度: 5問題なく使えます。
モノタロウさんで安く購入できるので助かります。
ジョウゴ エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモンジョウゴ1個
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.48(23)
【特長】伸び縮み自在ノズル付きで奥まった注ぎ口でも注ぎやすい。ノズルと分割して使うこともできます。
【用途】エンジンオイルやウォッシャー液などの補給に。
【サイズ】伸270mm 縮140mm【呼び外径(mm)】130【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 原付スクーターのオイル交換用に満足度: 5原付スクーターのオイル交換用に使用しています。
オイルトレイ バイク用 モノタロウ
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウオイルトレイ バイク用1個
レビュー:116件のレビュー 平均満足度4.38(116)
【特長】低背で薄型タイプのオイルトレイです。薄型のため、スクーターはもちろん車高が低い二輪車等のオイル交換作業に最適です。オイルを受ける面に傾斜があり便利です。スクーターのセンタースタンドにぴったり納まり、オイル交換が簡単に行えます。
【用途】バイク用
【材質】ポリエチレン【質量(kg)】0.38【容量(L)】2.68【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】70×220×410
お客様の声
用途: か原付スクーターのオイル交換満足度: 2スズキのレッツ4のオイル交換に仕様しましたが、センタースタンドを立てた状態では、スタンドの隙間よりトレイのほうが大きいので、センタースタンドを立てた状態では、抜いたオイルがトレイの外に飛び跳ねるので、センタースタンドの隙間より幅を狭くなるように改良してもらいたい。
ウルトラE1 ホンダ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ホンダウルトラE1
レビュー:188件のレビュー 平均満足度4.66(188)
【特長】低燃費、4サイクルスクーター(乾式自動遠心クラッチ)向けのベーシックオイルです。
【種別】鉱物油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【API】SL【JASO規格】MB【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 原付スクータのオイル交換満足度: 5メーカ純正品なので、品質についてはまったく問題なし。
近くのホームセンターより単価は安いので、他のものと一緒に送料無料で買いました。
Activ 4T 10W-40 カストロール
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カストロールActiv 4T 10W-40
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.60(68)
【特長】特殊保護分子で卓越したエンジン保護性能。エンジン始動時から優れた保護性能を発揮し、エンジンを確実に保護します。高回転・高負荷という2輸車工ンジンの特性に合わせて開発された4サイクル2輪車専用オイル。その卓越したエンジン保護性能は、ストップ&ゴーを多用する街乗りから長距離ツーリングまで、アクティブなライディングを確実にサポートします。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【JASO規格】MA【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 原付スクーターのオイル交換満足度: 5いつも使っています。
お安いので有り難いです。
ウルトラG4 ホンダ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ホンダウルトラG4
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.50(34)
【特長】新添加剤を配合したスーパーローフリクションの高品質/高性能オイルです。
【種別】100%化学合成油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【API】SL【JASO規格】MA【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 原付スクーターのオイル交換に満足度: 3いつもは5w-30を使っていたが評判のいいコチラ(0w-30)で交換
OILの品質は問題なく高品質 実店舗で買うよりは安価ですが同じネット通販だと高い部類かな? 他社さんと同価格かそれ以下の値付けを希望します。

原付スクーターのオイル交換に使う商品」に関連する商品一覧

スクーターのオイルに使う商品

スクーターのオイルに使う商品

ウルトラG2,2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格